1,240件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
耐薬品性に優れています。(酸・アルカリに強い) 耐油性に優れ、真空ポンプの吸・排管に使用されています。 耐オゾン性に優れ、長期間保存使用可能です。 使用温度範囲は-50℃~+115℃と広く、温度変化に殆ど影響がありません。 Wサイズは加圧・引圧にも使用できます。 半透明なのでチューブの中の観測ができます。 寒・暖に関係なく柔軟性・弾力性に優れ、実験室・工場パイピングに大変便利です。
1個(1m)
特価
350 税込385
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (51種類の商品があります)

日本理化学器械(NRK)ユニストッパー
耐熱耐寒に優れており、耐久性も良く、広範囲に使用されています。 成形加工:コルクポーラー等での孔穴が容易です。
材質(シリコン+PTFEパウダー)結合栓 耐熱温度(℃)-95~270
1個
特価
269 税込296
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)

日本理化学器械(NRK)桐山ロート用ろ紙 #704
化学的な処理を施し、紙質が強靭で繊維の離脱がなく、比較的耐酸、耐アルカリ性があり、微細な沈殿を保持します。
用途微細な硫酸バリウム、コウ状の水酸化アルミニウムろ過、化学・薬学・生物学実験 ろ紙#704
1箱(50枚)
1,198 税込1,318
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1セット(3個)
2,498 税込2,748
8日以内出荷

日本理化学器械(NRK)ユニストッパー
耐熱性・耐薬品性に優れ、コルクボーラーでの穴あけも容易なシリコン栓です。
材質シリコン、PTFEパウダー 使用温度範囲(℃)-95~270
1個
129 税込142
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

日本理化学器械(NRK)ユニチューブ#9 9×13
柔軟性・弾力性に優れ、実験室・工場パイピングに大変便利です。耐薬品性:酸・アルカリに強い ※耐化学薬品適応リストをご参照ください、耐オゾン性:紫外線に対して物質変化が起こりにくいです。耐熱温度:温度範囲は約50℃~117℃
仕様●内径×外径:9×13mm●定尺:50m(最大長さ)●材質:PVC樹脂●硬度:60度●色:半透明
1本
1,398 税込1,538
9日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

日本理化学器械(NRK)ユニチューブ#4 4×5.8
柔軟性・弾力性に優れ、実験室・工場パイピングに大変便利です。耐薬品性:酸・アルカリに強い ※耐化学薬品適応リストをご参照ください、耐オゾン性:紫外線に対して物質変化が起こりにくいです。耐熱温度:温度範囲は約50℃~117℃
仕様●内径×外径:4×5.8mm●定尺:100m(最大長さ)●材質:PVC樹脂●硬度:60度●色:半透明
1本
479 税込527
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

日本理化学器械(NRK)ユニチューブ#10
柔軟性・弾力性に優れ、実験室・工場パイピングに大変便利です。耐薬品性:酸・アルカリに強い ※耐化学薬品適応リストをご参照ください、耐オゾン性:紫外線に対して物質変化が起こりにくいです。耐熱温度:温度範囲は約50℃~117℃
仕様●内径×外径:10×14.5mm●定尺:50m(最大長さ)●材質:PVC樹脂●硬度:60度●色:半透明
1本
1,598 税込1,758
9日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


仕様●TS上部:15●TS下部:15●長さ mm:200●コード番号:122-15152 アズワン品番65-8676-89
1個
29,980 税込32,978
10日以内出荷


仕様●適合フラスコ:25 ~ 100mL●外径 mm:60mm●材質:コルク●コード番号:3370-0060 アズワン品番65-8687-35
1個
899 税込989
10日以内出荷



1個
5,998 税込6,598
6日以内出荷




1個
2,198 税込2,418
10日以内出荷

上下の面をレシーブすることにより、大小のフラスコが安定よくご利用できます。
仕様●適合フラスコ 30mL~3L●外径 mm:レシーブ外径100mm●材質:シリコンゴム●コード番号:3367-110 アズワン品番65-8687-34
1個
2,198 税込2,418
翌々日出荷

仕様●適合フラスコ:100 ~ 500mL●外径 mm:75mm●材質:コルク●コード番号:3370-0075 アズワン品番65-8687-36
1個
999 税込1,099
13日以内出荷

1個
1,798 税込1,978
10日以内出荷

1個
39,980 税込43,978
10日以内出荷

日本理化学器械(NRK)ユニポンプ
排気速度15L/min 到達圧力(kPa)73.3 加圧圧力(kPa)245 モーターコンデンサー式 使用環境温度(℃)+10~+40 電源100V 50/60Hz 25W(入力) 仕様●接続管径(Φmm):吸気・排気・接続外径9
1台
77,980 税込85,778
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1本
3,398 税込3,738
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

日本理化学器械(NRK)桐山ロート用ろ紙 #707
厚さは定量ろ紙の中でも最も薄く均一です。特に精密な分析用として使用されます。
用途有機化合物、動植物中に含まれる微量の銀・水銀・ヒ素の重量分析 極めて微細な貴金属ろ過 ろ紙#707
1箱(50枚)
1,198 税込1,318
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
189 税込208
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)


日本理化学器械(NRK)ユニチューブ#8 8×11.5
柔軟性・弾力性に優れ、実験室・工場パイピングに大変便利です。耐薬品性:酸・アルカリに強い ※耐化学薬品適応リストをご参照ください、耐オゾン性:紫外線に対して物質変化が起こりにくいです。耐熱温度:温度範囲は約50℃~117℃
仕様●内径×外径:8×11.5mm●定尺:50m(最大長さ)●材質:PVC樹脂●硬度:60度●色:半透明
1本
1,098 税込1,208
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

日本理化学器械(NRK)ユニチューブ#7 7×10
柔軟性・弾力性に優れ、実験室・工場パイピングに大変便利です。耐薬品性:酸・アルカリに強い ※耐化学薬品適応リストをご参照ください、耐オゾン性:紫外線に対して物質変化が起こりにくいです。耐熱温度:温度範囲は約50℃~117℃
仕様●内径×外径:7×10mm●定尺:50m(最大長さ)●材質:PVC樹脂●硬度:60度●色:半透明
1本
999 税込1,099
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

日本理化学器械(NRK)ユニチューブ#6 6×8.5
柔軟性・弾力性に優れ、実験室・工場パイピングに大変便利です。耐薬品性:酸・アルカリに強い ※耐化学薬品適応リストをご参照ください、耐オゾン性:紫外線に対して物質変化が起こりにくいです。耐熱温度:温度範囲は約50℃~117℃
仕様●内径×外径:6×8.5mm●定尺:100m(最大長さ)●材質:PVC樹脂●硬度:60度●色:半透明
1本
712 税込783
9日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

日本理化学器械(NRK)ユニチューブ#5 5×7
柔軟性・弾力性に優れ、実験室・工場パイピングに大変便利です。耐薬品性:酸・アルカリに強い ※耐化学薬品適応リストをご参照ください、耐オゾン性:紫外線に対して物質変化が起こりにくいです。耐熱温度:温度範囲は約50℃~117℃
仕様●内径×外径:5×7mm●定尺:100m(最大長さ)●材質:PVC樹脂●硬度:60度●色:半透明
1本
539 税込593
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

日本理化学器械(NRK)ユニチューブ#3 3×5
柔軟性・弾力性に優れ、実験室・工場パイピングに大変便利です。耐薬品性:酸・アルカリに強い ※耐化学薬品適応リストをご参照ください、耐オゾン性:紫外線に対して物質変化が起こりにくいです。耐熱温度:温度範囲は約50℃~117℃
仕様●内径×外径:3×5mm●定尺:100m(最大長さ)●材質:PVC樹脂●硬度:60度●色:半透明
1本
439 税込483
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

日本理化学器械(NRK)ユニチューブ#15 15×20
柔軟性・弾力性に優れ、実験室・工場パイピングに大変便利です。耐薬品性:酸・アルカリに強い ※耐化学薬品適応リストをご参照ください、耐オゾン性:紫外線に対して物質変化が起こりにくいです。耐熱温度:温度範囲は約50℃~117℃
仕様●内径×外径:15×20mm●定尺:30m(最大長さ)●材質:PVC樹脂●硬度:60度●色:半透明
1本
2,598 税込2,858
9日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

日本理化学器械(NRK)ユニチューブ#12 12×16
柔軟性・弾力性に優れ、実験室・工場パイピングに大変便利です。耐薬品性:酸・アルカリに強い ※耐化学薬品適応リストをご参照ください、耐オゾン性:紫外線に対して物質変化が起こりにくいです。耐熱温度:温度範囲は約50℃~117℃
仕様●内径×外径:12×16mm●定尺:30m(最大長さ)●材質:PVC樹脂●硬度:60度●色:半透明
1本
2,198 税込2,418
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
1,998 税込2,198
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

アンプルの寸法は変更する事があります。
仕様●径×球高×全長:20×55×145mm●容量:10mL●コード番号:662-1010 アズワン品番68-0958-66
1ケース(50本)
39,980 税込43,978
欠品中

日本理化学器械(NRK)導入ロート シアン蒸留器用
仕様●図:C・導入ロート●TS15●入数:1●コード番号:2001-1535 アズワン品番65-8685-69
1個
8,398 税込9,238
10日以内出荷

日本理化学器械(NRK)トラップ シアン蒸留器用
仕様●図:B・トラップ●上TS15、下TS24、側TS15●入数:1●コード番号:2001-2415 アズワン品番65-8685-68
1個
45,980 税込50,578
10日以内出荷

仕様●摘要:8セパロートカップ 500mL長型●※各社の濾紙が容易に使用できます。(メンブレンフィルターΦ47mmも使用可能)●コード番号:5601-5506 アズワン品番65-8686-64
1個
29,980 税込32,978
10日以内出荷