絞り込み
ブランド
  • ペンニットー
  • モノタロウ(117)
  • アズワン(9,526)
  • TGK(東京硝子器械)(2,767)
  • 三商(2,731)
  • Merck(メルクミリポア)(2,564)
  • ADVANTEC(1,739)
  • ケニス(1,616)
  • Thermo Fisher Scientific(1,604)
  • ERECTA(エレクター)(1,416)
  • SIBATA(柴田科学)(1,288)
  • エスコ(1,276)
  • 日本理化学器械(NRK)(1,229)
  • ビーエム機器(1,223)
  • NEG(日電理化硝子)(1,191)
  • コスモスビード(1,094)
  • ジーエルサイエンス(1,043)
  • EYELA(アイラ/東京理化器械)(1,004)
  • マルゼン[厨房機器](817)
  • フロンケミカル(814)
  • コンサス(760)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日3月22日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
熱収縮チューブペンチューブPFA ペンニットー熱収縮チューブペンチューブPFAペンニットー
47,980税込52,778
1箱
4日以内出荷
対象物に被覆するだけで耐熱性・絶縁性・非粘着性、すべり性を与えるとともに耐薬品性、防湿性、非汚染性等による補強などの特性から幅広い分野での活用が可能。高温時の機械的特性に優れています。
用途半導体:センサー ・自動車:サーミネーター ・食品・化学工業:搬送、熱交換機 ・医療、理化学機器:カテーテル、検査機器 ・電力、通信工業:電力、光ケーブル材質ふっ素樹脂PFA長さ(mm)標準:1.2透明長さ(m)標準:1.2連続使用温度(℃)-170~+260最高使用温度(℃)260収縮温度140℃収縮率(%)25最低使用温度(℃)-170
熱収縮チューブペンチューブSST ペンニットー熱収縮チューブペンチューブSSTペンニットー
48,980税込53,878
1箱
4日以内出荷
対象物に被覆するだけで耐熱性・絶縁性・非粘着性、すべり性を与えるとともに耐薬品性、防湿性、非汚染性等による補強などの特性から幅広い分野での活用が可能。SMTより収縮率が大きく、0.45mmの対象物に適用できます。
用途半導体:センサー ・自動車:サーミネーター ・食品・化学工業:搬送、熱交換機 ・医療、理化学機器:カテーテル、検査機器 ・電力、通信工業:電力、光ケーブル材質ふっ素樹脂FEP透明長さ(m)標準:1.2連続使用温度(℃)-170~+200最高使用温度(℃)200収縮温度140℃収縮率(%)40最低使用温度(℃)-170
熱収縮チューブペンチューブTFE ペンニットー熱収縮チューブペンチューブTFEペンニットー
46,880税込51,568
1箱
4日以内出荷
対象物に被覆するだけで耐熱性・絶縁性・非粘着性、すべり性を与えるとともに耐薬品性、防湿性、非汚染性等による補強などの特性から幅広い分野での活用が可能。ふっそ樹脂の中でも摩擦係数が最も低く、327℃でも形状を保持し流れ出しません。
用途半導体:センサー ・自動車:サーミネーター ・食品・化学工業:搬送、熱交換機 ・医療、理化学機器:カテーテル、検査機器 ・電力、通信工業:電力、光ケーブル材質ふっ素樹脂PTFE長さ(mm)標準:1.2透明長さ(m)標準:1.2連続使用温度(℃)-170~+260最高使用温度(℃)260収縮温度327℃収縮率(%)50最低使用温度(℃)-170
熱収縮チューブペンチューブPFA ペンニットー熱収縮チューブペンチューブPFAペンニットー
49,980税込54,978
1箱
4日以内出荷
対象物に被覆するだけで耐熱性・絶縁性・非粘着性、すべり性を与えるとともに耐薬品性、防湿性、非汚染性等による補強などの特性から幅広い分野での活用が可能。好悪音字の
用途半導体:センサー ・自動車:サーミネーター ・食品・化学工業:搬送、熱交換機 ・医療、理化学機器:カテーテル、検査機器 ・電力、通信工業:電力、光ケーブル材質ふっ素樹脂PFA長さ(mm)標準:1.2透明長さ(m)標準:1.2収縮後内径最大値(Φmm)0.83収縮前内径最小値(Φmm)1.1呼称#1連続使用温度(℃)-170~+260最高使用温度(℃)260収縮温度140℃収縮率(%)25入数25本収縮後肉厚(mm)標準値:0.2最低使用温度(℃)-170
熱収縮チューブ ペンチューブ ペンニットー熱収縮チューブ ペンチューブペンニットー
32,980税込36,278
1箱
4日以内出荷
対象物に被覆するだけで耐熱性・絶縁性・非粘着性、すべり性を与えるとともに耐薬品性、防湿性、非汚染性等による補強などの特性から幅広い分野での活用が可能。加工性、経済性に優れ最も汎用に使用されています。
用途半導体:センサー ・自動車:サーミネーター ・食品・化学工業:搬送、熱交換機 ・医療、理化学機器:カテーテル、検査機器 ・電力、通信工業:電力、光ケーブル材質ふっ素樹脂FEP透明連続使用温度(℃)-170~+200最高使用温度(℃)200収縮温度120℃収縮率(%)25最低使用温度(℃)-170
熱収縮チューブペンチューブTFE4X ペンニットー熱収縮チューブペンチューブTFE4Xペンニットー
76,980税込84,678
1箱
4日以内出荷
対象物に被覆するだけで耐熱性・絶縁性・非粘着性、すべり性を与えるとともに耐薬品性、防湿性、非汚染性等による補強などの特性から幅広い分野での活用が可能。ふっ素樹脂収縮チューブの中で最大級の収縮率です。1/4まで収縮します。
用途半導体:センサー ・自動車:サーミネーター ・食品・化学工業:搬送、熱交換機 ・医療、理化学機器:カテーテル、検査機器 ・電力、通信工業:電力、光ケーブル材質ふっ素樹脂PTFE長さ(mm)標準:1.2透明長さ(m)標準:1.2連続使用温度(℃)-170~+260最高使用温度(℃)260収縮温度327℃収縮率(%)75最低使用温度(℃)-170
熱収縮チューブペンチューブSMT ペンニットー熱収縮チューブペンチューブSMTペンニットー
26,980税込29,678
1箱
4日以内出荷
対象物に被覆するだけで耐熱性・絶縁性・非粘着性、すべり性を与えるとともに耐薬品性、防湿性、非汚染性等による補強などの特性から幅広い分野での活用が可能。加工性、経済性に優れ最も汎用に使用されています。
用途半導体:センサー ・自動車:サーミネーター ・食品・化学工業:搬送、熱交換機 ・医療、理化学機器:カテーテル、検査機器 ・電力、通信工業:電力、光ケーブル材質ふっ素樹脂FEP透明長さ(m)標準:1.2連続使用温度(℃)-170~+200最高使用温度(℃)200収縮温度120℃収縮率(%)25最低使用温度(℃)-170