絞り込み
ブランド
  • SP scienceware
  • モノタロウ(98)
  • 三商(2,373)
  • アズワン(2,247)
  • ケニス(1,372)
  • SIBATA(柴田科学)(1,222)
  • フロンケミカル(634)
  • ナリカ(620)
  • コクゴ(543)
  • SKC(環境測定)(505)
  • TGK(東京硝子器械)(465)
  • 東亜DKK(東亜ディーケーケー)(410)
  • マクセル(378)
  • IWAKI(AGCテクノグラス)(369)
  • HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)(357)
  • エスコ(350)
  • Thermo Fisher Scientific(318)
  • ADVANTEC(317)
  • アラム(291)
  • TRUSCO(281)
  • サンプラテック(280)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
19件中 119
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 洗眼器 SP scienceware

    洗眼器

    SP scienceware(1件のレビュー)
    4,798税込5,278
    1台
    当日出荷
    鏡付きのパネルには500mL用洗眼瓶がセットになっています。 瓶上部に小さい多数の穴があけてあり、容器を軽く押すだけで洗浄液が吹き出し洗眼できます。 洗浄後の液は、外へ流れ出す構造になっています。 注文コード09890237は24865-000交換用ボトルになります。
    材質ボトル:LDPE(低密度ポリエチレン)
  • 洗眼器 SP scienceware

    洗眼器

    SP scienceware
    5,198税込5,718
    1台
    当日出荷
    鏡付きのパネルには1000mL用洗眼瓶がセットになっています。 瓶上部に小さい多数の穴があけてあり、容器を軽く押すだけで洗浄液が吹き出し洗眼できます。 洗浄後の液は、外へ流れ出す構造になっています。
    材質(ボルト)LDPE(低密度ポリエチレン)
  • ラボ保護テープ SP scienceware

    ラボ保護テープ

    SP scienceware(1件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷
    透明ポリエステル製で耐薬品性・耐冷熱性に優れています。 粘着力が強くガラス・陶器・プラスチック・金属に使用できます。 液体窒素に1週間浸けても不変で、またオートクレーブ(121℃・20分)可能です。
    材質ポリエステル厚さ(mm)0.043温度範囲(℃)-196~+125
  • ピペットポンプ(握りタイプ) SP scienceware

    ピペットポンプ(握りタイプ)

    SP scienceware
    12,980税込14,278
    1本
    当日出荷
    軽量タイプなので、片手で素早いピペッティング操作が可能です。 微量調節ダイヤルで吸引、分注のコントロールが自在にできます。 ガラス製、プラスチック製のピペットに装着できます。 分解洗浄が可能です。
    材質PP(ポリプロピレン)全長(mm)171質量(g)130
  • 回転子取り出し器 SP scienceware

    回転子取り出し器

    SP scienceware
    5,298税込5,828
    1個
    当日出荷
    片手でビーカーから回転子を取り出す事ができます。
    寸法(mm)87×28×42質量(g)65アズワン品番2-8259-01
  • バイオハザードバッグ SP scienceware

    バイオハザードバッグ

    SP scienceware
    17,127税込18,840
    1袋(100枚)
    当日出荷から翌々日出荷
    オートクレーブ(121℃、20分)可能です。 マーク付は、オートクレーブすると、右下すみにある四角いインジケーターが黒変し、処理済みがわかります。 クリップは片手で簡単に脱着でき、バッグに取り付けたままでオートクレーブ可能です。
    材質PP
  • オクタゴンカラー撹拌子 SP scienceware

    オクタゴンカラー撹拌子

    SP scienceware
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    白色溶液撹拌時よく見えます。
  • フラスコホルダー SP scienceware

    フラスコホルダー

    SP scienceware
    7,198税込7,918
    1パック(3個)
    当日出荷から翌々日出荷
  • ノンワイヤラック SP scienceware

    ノンワイヤラック

    SP scienceware
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷
    仕様オートクレーブ可能材質PP(ポロプロピレン)サイズ(mm)128×105×43
  • オートクレーブ袋 SP scienceware

    オートクレーブ袋

    SP scienceware
    16,830税込18,513
    1袋(100枚)
    当日出荷から翌々日出荷
    材質PP(ポリプロピレン)耐熱温度(℃)130
  • ラボシート SP scienceware

    ラボシート

    SP scienceware
    17,980税込19,778
    1個
    当日出荷
    実験台、作業台、引出しの表面を錆や液体から守ります。
    材質紙、PE(ポリエチレン)シート長さ(m)15シート幅(cm)50アズワン品番1-6987-01
  • キュベットラック SP scienceware

    キュベットラック

    SP scienceware
    5,698税込6,268
    1ケース
    当日出荷
    キュベットの整理に便利です。 高価なキュベットに傷をつけません。
    材質PP(ポリプロピレン)寸法(mm)128×105×43穴数42個(7×6個)適合サイズセル:光路長10mmアズワン品番2-4755-01
  • ストップコック(PP) SP scienceware

    ストップコック(PP)

    SP scienceware
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷
    プラグ上の矢印で流れる方向がわかります。
    仕様1/4″~3/8″(6mm~9mm)IDのチューブ用材質本体/PP(ポリプロピレン)、内部プラグ/PTFE(フッ素樹脂)耐圧力(kPa)35PSI(240kPa)まで
  • ノンワイヤラック SP scienceware

    ノンワイヤラック

    SP scienceware
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    仕様オートクレーブ可能材質PP(ポロプロピレン)サイズ(mm)128×105×72
  • ステンレスピペットスタンド SP scienceware

    ステンレスピペットスタンド

    SP scienceware
    29,980税込32,978
    1個
    翌々日出荷
    寸法(mm)229×146×197使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。アズワン品番2-6364-01
  • ライトオン テープディスペンサー SP scienceware

    ライトオン テープディスペンサー

    SP scienceware
    32,980税込36,278
    1個
    翌々日出荷
    寸法(mm)250×150×100質量(kg)1.8アズワン品番5-5048-01
  • クローニング用シリンダー SP scienceware

    クローニング用シリンダー

    SP scienceware
    39,980税込43,978
    1箱(120個)
    翌々日出荷
    セルクローニング時にセルを囲い込むことで、より均一なセルを入手できます。 テーパーがかけてあるので、底部の内径は上部の開口部の内径より大きいです。
    材質PS(ポリスチレン)寸法Φ4.5(ID)×8mm、Φ6.5(ID)×8mm、Φ9.5(ID)×11mmアズワン品番2-5710-01
  • トラップボトル SP scienceware

    トラップボトル

    SP scienceware
    52,980税込58,278
    1式
    翌々日出荷
    トラップ付きですので吸い出しを防ぎます。 汎用のピペットチップと吸引ポンプで簡単に使用できます。
    仕様オートクレーブ可材質(本体)PP(ポリプロピレン)質量(g)620容量(L)1.6アズワン品番2-7593-11
  • スプーン SP scienceware

    スプーン

    SP scienceware
    9,998税込10,998
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    材質ステンレス(SUS304)