絞り込み
ブランド
  • AQUASYSTEM(アクアシステム)
  • モノタロウ(119)
  • アズワン(9,228)
  • Merck(メルクミリポア)(2,949)
  • TGK(東京硝子器械)(2,764)
  • 三商(2,388)
  • ADVANTEC(1,682)
  • Thermo Fisher Scientific(1,620)
  • ケニス(1,547)
  • ERECTA(エレクター)(1,416)
  • NEG(日電理化硝子)(1,398)
  • SIBATA(柴田科学)(1,315)
  • コスモスビード(1,110)
  • エスコ(1,074)
  • ジーエルサイエンス(1,047)
  • ビーエム機器(1,011)
  • EYELA(アイラ/東京理化器械)(1,002)
  • 日本理化学器械(NRK)(983)
  • マルゼン[厨房機器](817)
  • フロンケミカル(792)
  • Eppendorf(エッペンドルフ)(705)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ペールコック(一斗缶用) AQUASYSTEM(アクアシステム)

    ペールコック(一斗缶用)

    AQUASYSTEM(アクアシステム)
    61,980税込68,178
    1個
    当日出荷
    ペール缶や一斗缶からの液体の小分けに。サーバーのように取り出せる便利な蛇口。缶を横置きにし、自重で液を小分け
    材質本体:SUS304 パッキン:PTFE、FKM(EPDM仕様も有)使用温度範囲(℃)0~60使用流体低粘度溶剤
  • ドラムコック AQUASYSTEM(アクアシステム)

    ドラムコック

    AQUASYSTEM(アクアシステム)
    39,980税込43,978
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    ドラム缶から液体の小分けに。サーバーのように取り出せる便利な蛇口。缶を横置きにし、自重で液を小分け
    接続口径G2使用温度範囲(℃)0~60
  • DRUM-OP100 オープンドラム缶 AQUASYSTEM(アクアシステム)

    DRUM-OP100 オープンドラム缶

    AQUASYSTEM(アクアシステム)
    27,980税込30,778
    1台
    15日以内出荷
    JIS規格100Lオープンドラム缶です。
    トラスコ品番244-3151材質質量(kg)17
  • ペールコック(ペール缶用) AQUASYSTEM(アクアシステム)

    ペールコック(ペール缶用)

    AQUASYSTEM(アクアシステム)
    61,980税込68,178
    1個
    当日出荷
    ペール缶や一斗缶からの液体の小分けに。サーバーのように取り出せる便利な蛇口。缶を横置きにし、自重で液を小分け
    材質本体:SUS304 パッキン:PTFE、FKM(EPDM仕様も有)使用温度範囲(℃)0~60使用流体低粘度溶剤
  • ドラムコック用エア抜きバルブ AQUASYSTEM(アクアシステム)

    ドラムコック用エア抜きバルブ

    AQUASYSTEM(アクアシステム)
    19,980税込21,978
    1個
    当日出荷
    ドラム缶から液体の小分けに。ドラムコックと併用する事で揮発性の高い液体の気化を防ぐ。ドラム缶の小栓にはめ込むだけでエア抜き可能
    トラスコ品番828-9853材質本体:SUS304 パッキン:FKM(PTFE仕様も有)接続口径G3/4質量(kg)0.24使用温度範囲(℃)0~60
  • ペールコック AQUASYSTEM(アクアシステム)

    ペールコック

    AQUASYSTEM(アクアシステム)
    43,980税込48,378
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    ペール缶や一斗缶からの液体の小分けに。サーバーのように取り出せる便利な蛇口。缶を横置きにし、自重で液を小分け
  • 200Lドラム缶・樹脂ドラム缶・IBCコンテナ対応 レーザー式液面計 無線タイプ専用中継器 AQUASYSTEM(アクアシステム)

    200Lドラム缶・樹脂ドラム缶・IBCコンテナ対応 レーザー式液面計 無線タイプ専用中継器

    AQUASYSTEM(アクアシステム)
    76,980税込84,678
    1台
    5日以内出荷
    容器の残量を事務所や遠く離れた場所で監視できます。無線タイプ(注文コード:03432646)と親機(注文コード:03432655 )の通信距離50mでは足りない距離に事務所がある場合、中継器を追加購入してください。中継器1台で50m延長可能です。5台の中継器が接続可能です(親機含め最大300mまで延長可能)
    用途無線でデータ送信し、遠隔で監視されたい方に。容器の在庫切れでお困りな方に。工場の遠隔地にある液体在庫確認の手間を大幅に軽減したい方に。現場の作業効率・安全性の向上に保存温度範囲(℃)0~60(使用環境による)通信可能距離(m)50無線あり(中継機)最大接続台数5台
  • ペールコック(一斗缶・EPT仕様) AQUASYSTEM(アクアシステム)

    ペールコック(一斗缶・EPT仕様)

    AQUASYSTEM(アクアシステム)
    85,980税込94,578
    1個
    当日出荷
    サーバーのように取り出せる便利な蛇口。缶に穴を開けなくてよい。脈動せず、スムーズに吐出
    用途一斗缶からの液体の小分けに。通常品(材質:FKM)が合わないアセトン・MEKなどの小分けにその他エア抜きパイプ/レバーロック機能/【使用液体】アセトン・MEK等FKM物質が合わない溶剤径(Φmm)【流路径】9.2口外径(Φmm)【取付缶】40.8口径【バルブ】1/2
  • DRUM-OP200 オープンドラム缶 AQUASYSTEM(アクアシステム)

    DRUM-OP200 オープンドラム缶

    AQUASYSTEM(アクアシステム)
    38,980税込42,878
    1台
    15日以内出荷
    JIS規格200Lオープンドラム缶です。
    用途液体の保管にトラスコ品番244-4738材質質量(kg)22.5
  • 油とりクリーナー YUTORI-1シリーズ AQUASYSTEM(アクアシステム)

    油とりクリーナー YUTORI-1シリーズ

    AQUASYSTEM(アクアシステム)
    12,799税込14,079
    1個
    3日以内出荷
    こぼれたオイルにかけて、集めて、捨てるだけ、優れた洗浄性で汚れを落とす、環境に優しい油除去剤、路上にこぼれた油の除去に、池や水たまりに浮かんだ油膜の除去、河川に流出した油の除去