MX100-4AマイクロプレートシェーカーALLSHENG¥95,980税込¥105,578
1セット(1式)
32日以内出荷
各種マイクロプレート、ディープウェルプレートに対応4枚のプレートを同時処理チューブホルダー(別売)の使用により0.5mL、1.5mL、2.0mLチューブにも対応可能(最大80本)
セット内容本体、電源ケーブル、マニュアル、保証書質量(kg)6.5電源(V)100-240、50/60Hz寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)290×270×120タイマー設定1分~9時間59分/連続回転速度回転速度:10rpm刻み回転幅(mm)3定格回転速度(r.p.m)200~1500(マイクロプレート使用時)、200~1000(ディープウェルプレート、チューブホルダー使用時)
TMS-300サーモシェーカーALLSHENG¥179,800税込¥197,780
1セット(1式)
32日以内出荷
3種類のミキシング・インキュベーション機能マイクロプレート・ディープウェルプレート・PCRプレート:シェーキング・ミキシングチューブホルダー:シェーキング・ミキシングブロック:インキュベーション・シェーキング・ミキシング設定が簡単なLCDディスプレイマイクロプロセッサーによる正確な温度・ミキシング速度制御温度較正機能内蔵多彩なブロックから選択可能で交換も簡単停電時の自動復帰機能装備
セット内容本体、ACアダプター、リッド、マニュアル、保証書質量(kg)5.5電源100-240V、50/60Hz、150W(最大)温度(℃)均一性:≦0.5外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)230×170×165精度(℃)±0.1測定制御精度(℃)±0.25(@37)、±0.5(@95)速度シェーキング:300-2000RPMタイマー設定1分-99時間59分温度設定範囲(℃)室温+5-100直径(mm)3加熱時間≦12分(25℃→100℃)
MSC-100サーモシェーカー(冷却機能付)ALLSHENG¥269,800税込¥296,780
1セット(1式)
32日以内出荷
設定が簡単なLCDディスプレイマイクロプロセッサーによる正確な温度・ミキシング速度制御温度較正機能内蔵多彩なブロックから選択可能で交換も簡単停電時の自動復帰機能装備
セット内容本体、電源ケーブル、レンチ、マニュアル、保証書質量(kg)≦8.5電源120V、50/60Hz、250W温度(℃)均一性:±0.5(@20℃‐50℃)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×220×170精度(℃)0.1測定制御精度(℃)±0.5(@20℃‐50℃)機能ヒーティング/クーリング/ミキシング速度ミキシング:200-1500RPMタイマー設定1分-99時間59分温度設定範囲(℃)0-100(@室温≦20、4-100(室温≦25、10-100(室温≦30直径(mm)2加熱時間≦10分(20→100℃)冷却時間(100→20℃)≦15分/(室温→室温-20℃)≦20分
MS-100サーモシェーカーALLSHENG¥159,800税込¥175,780
1セット(1式)
32日以内出荷
設定が簡単なLCDディスプレイマイクロプロセッサーによる正確な温度・ミキシング速度制御温度較正機能内蔵多彩なブロックから選択可能で交換も簡単停電時の自動復帰機能装備
セット内容本体、電源ケーブル、レンチ、マニュアル、保証書質量(kg)≦7電源120V、50/60Hz、150W温度(℃)均一性:±0.5(@20℃‐50℃)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×220×170精度(℃)0.1測定制御精度(℃)±0.5(@20℃‐50℃)機能ヒーティング/ミキシング速度ミキシング:200-1500RPMタイマー設定‐99時間59分/-99分59秒温度設定範囲(℃)室温+5-100直径(mm)2加熱時間≦15分(20→100℃)冷却時間N/A
TMS-200サーモシェーカーALLSHENG¥179,800税込¥197,780
1セット(1式)
32日以内出荷
3種類のミキシング・インキュベーション機能マイクロプレート・ディープウェルプレート・PCRプレート:シェーキング・ミキシングチューブホルダー:シェーキング・ミキシングブロック:インキュベーション・シェーキング・ミキシング設定が簡単なLCDディスプレイマイクロプロセッサーによる正確な温度・ミキシング速度制御温度較正機能内蔵多彩なブロックから選択可能で交換も簡単停電時の自動復帰機能装備
セット内容本体、ACアダプター、リッド、マニュアル、保証書質量(kg)5.5電源100-240V、50/60Hz、150W(最大)温度(℃)均一性:≦0.5外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)230×170×165精度(℃)±0.1測定制御精度(℃)±0.25(@37)、±0.5(@95)速度シェーキング:300-3000RPMタイマー設定1分-99時間59分温度設定範囲(℃)室温+5-100直径(mm)2加熱時間≦12分(25℃→100℃)
MK2000-2HLドライバスインキュベーター(ヒーティングリッド付)ALLSHENG¥149,800税込¥164,780
1セット(1式)
32日以内出荷
2ブロック対応正確な温度制御・高速かつ安全な加熱PCRサーマルサイクラーと同様のヒートリッド内蔵タッチスクリーン採用で直観的な操作が可能プログラミングが可能交換が簡単で種類が豊富なブロック
セット内容本体、電源ケーブル、レンチ、ブロック用ドライバー、マニュアル、保証書質量(kg)5.5電源120V、50/60Hz、200W(最大)温度(℃)均一性:±0.2(ブロック内)、±0.3(類似ブロック間)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)420×225×145精度(℃)±0.1タイマー設定1分-99時間59分温度設定範囲(℃)室温+5-100温度安定度≦0.5℃(@100℃)加熱時間≦20分(25℃→100℃)
MTV-1ミニボルテックスミキサーALLSHENG32日以内出荷
タッチセンサー内臓(連続運転も可能)15mLチューブまで対応可能
仕様シェーキング:円周運動セット内容本体、ACアダプター、マニュアル、保証書質量(kg)0.35電源(V)100、50/60Hz外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)71×91×84回転数2500RPMオービット径(Φmm)3
MiniT-H3ドライバスインキュベーター(3連)ALLSHENG¥99,980税込¥109,978
1セット(1式)
32日以内出荷
3ブロック独立して温度制御が可能小型軽量LCDディスプレイに現在の温度と残り時間を表示簡便なブロック交換
セット内容本体、ACアダプター、レンチ、マニュアル、保証書質量(kg)3電源100V、50/60Hz、150W外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)360×180×150精度(℃)0.1測定制御精度(℃)≦0.5タイマー設定1-999時間/1-999分/1-999秒温度設定範囲(℃)室温+5-99.9温度安定度0.2℃(@37℃)加熱時間≦20分(25℃→99.9℃)
MPC-P25小型プレート遠心機ALLSHENG¥97,980税込¥107,778
1セット(1式)
32日以内出荷
各種プレート、チューブに対応(専用アダプター付属)96ウェル、384ウェルPCRプレート96ウェル、384ウェルELISAプレート0.2mLPCRチューブおよび8連チューブタイマー機能付き(フラッシュスピンダウンも可能)自動ブレーキ内臓(停止時間30秒)
セット内容本体、0.2mL PCRチューブ用アダプター(2個)、PCRプレート用アダプター(2個)、電源ケーブル、マニュアル、保証書質量(kg)3.6電源120V、50/60Hz、55Wサンプル数(個)2×PCRプレートまたはELISAプレート、24×8連PCRチューブ、192×2.0mL PCRチューブ外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)290×360×140回転数2000RPM/400RCF(100V/50Hz)、1600RPM/250RCF(100V/60Hz)タイマー設定0-10分
Mini-P25小型プレート遠心機ALLSHENG32日以内出荷
様々なタイプのPCRプレートに対応PCRプレートをセットしてボタンを押すだけの簡単操作。
セット内容本体、電源ケーブル、マニュアル、保証書質量(kg)3.6電源120V、50/60Hz、50W外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)190×220×186回転数2500RPM/500RCF収容数2×PCRプレート
MiniT-H2Cドライバスインキュベーター(3連・冷却機能付)ALLSHENG¥129,800税込¥142,780
1セット(1式)
32日以内出荷
3ブロック独立して温度制御が可能小型軽量冷却機能内蔵(ブロックAのみ)LCDディスプレイに現在の温度と残り時間を表示簡便なブロック交換
セット内容本体、ACアダプター、レンチ、マニュアル、保証書質量(kg)3電源100V、50/60Hz、150W外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)360×180×150精度(℃)0.1測定制御精度(℃)≦0.5タイマー設定1-999時間/1-999分/1-999秒温度設定範囲(℃)ブロックA:0-99.9、ブロックB・C:室温+5-99.9温度安定度0.2℃(@37℃)加熱時間≦20分(25℃→99.9℃)冷却時間ブロックA:≦25分 、ブロックB・C:N/A(20℃→0℃)
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品 の新着商品
ページ: 1/ 3
簡易滅菌用パウチThermo Fisher Scientific税込¥5,498~¥4,998~