スープラディスクⅡ 200XシリーズPALL(ポール)91日以内出荷
次世代のデプスフィルターモジュールです。
茶系飲料、糖液、果汁、酒類、食用油、各種抽出エキスの清澄ろ過用のデプスフィルターモジュールです。
独自のダブルセパレーター構造による優れた流量特性です。
優れた耐熱性・耐圧性です。
堅固な構造により、スチーム滅菌が繰り返し実地可能です。
ダブルO-リングによってシール性と作業性が向上します。
FDAの21CFRに登録された材質を使用しています。
ポリプロピレン材質の構成部品とシリコン材質のO-リングは、USP最新版の生物学的プラスチック安全性試験に合格しています。
構成部品はFDA登録材質使用しています。
材質(フィルターメディア)セルロース、珪藻土、パーライト、バインダー/(センターコア、セパレーター)ポリプロピレン/(アダプター)ポリプロピレン(ダブルO-リング仕様の場合は304ステンレススチールリング内挿)質量(kg)5~6直径(Φmm)284×272(ガスケット仕様)高さ(mm)332(ダブルO-リング仕様)ろ過面積(m2)1.8耐差圧(MPa)80℃…正方向0.25、逆方向0.04
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品 の新着商品
ページ: 1/ 3
セルスクレーパーIWAKI(AGCテクノグラス)税込¥27,478~¥24,980~
卓上型pH専用機HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)税込¥76,978~¥69,980~
卓上型EC専用機HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)税込¥120,780~¥109,800~
卓上型DO専用機HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)税込¥120,780~¥109,800~