ミニザルトsartorius(ザルトリウス)¥17,980税込¥19,778
1パック(50個)
当日出荷
濾過滅菌をはじめ、除粒子・清澄濾過が簡単にできます。
すぐに使用できる個別滅菌包装です。
タンパク吸着の少ない膜材質を使用しています。
濾過面積が大きく、力をあまり使わずに濾過できます。
USP試験法に準じた毒性試験をはじめ、完全性試験・皮内反応試験・ パイロジェン試験により、高信頼性を誇ります。
ルアーロックタイプのシリンジに接続可能です
仕様EOG滅菌済材質(フィルター)酢酸セルロースフィルター直径(Φmm)26接続方法入口/メスルアーロック、出口/オスルアーロック有効ろ過面積(cm2)5.3耐圧(bar)4.5残液量(mL)0.1材質(ハウジング)MBS
スタンダードチップsartorius(ザルトリウス)(1件のレビュー)¥2,698~税込¥2,968~
1箱(480本)ほか
当日出荷から8日以内出荷
全て未滅菌タイプです。 チップボックスやチップトレーは、オートクレーブが可能です。
電動ピペッターsartorius(ザルトリウス)当日出荷
吸引・吐出スピードをダイアルで調節でき、粘性のある試料や小容量のピペットを使用する際に適切なスピードが選べます。
適合ピペット(mL)1~100(プラスチック製)、1~25(ガラス製)材質本体/ASA、PCフィルター疎水性0.45μm充電方式NiCd電池、フル充電(約14時間)後、約7時間連続使用可電源アダプタ9VDC、200mA
ミニザルト(メンブレンフィルタ)sartorius(ザルトリウス)¥7,798~税込¥8,578~
1箱(50個)ほか
翌日出荷から15日以内出荷
有効ろ過面積が広く、軽い力で高流量を実現し、ポアサイズの違いで色分けされており取り間違えを防止できます。 用途に合わせて、多彩な膜材質をラインナップしております。取り付けは入口側ルアーロック機構により確実に連結し、使用できます。 個別滅菌包装済みですので、コンタミの影響もなく安心して使用できます。
ミニザルトRC15sartorius(ザルトリウス)当日出荷
高速液体クロマトグラフィー用サンプルからの沈殿物、微粒子の除去に適しています。
水系・非水系両用タイプで、DMSO(ジメチルスルホキシド)にも使用可能です。
残液量が大変少なく、少量のろ過滅菌にも便利です(オートクレーブ滅菌可能)。
材質ハウジング/PP(ポリプロピレン)取り付け形状入口/メスルアーロック、出口/ルアースリップフィルター直径(Φmm)15有効ろ過面積(cm2)1.7メンブレン再生セルロース残液量(mL)0.01
電動ピペット Picus 2,LHシリーズsartorius(ザルトリウス)7日以内出荷から17日以内出荷
次世代型Bluetooth搭載電動ピペットザルトリウスの専用のアプリからスマートフォン上でBluetoothを通してワークフローを作成できます。可視化されたワークフローでミスが減り、試薬を無駄にせず作業時間の短縮へ。ソフトは随時アップデートし、最新版を無料でキープ可能。Bluetootoothを使用しなくても、従来の電動ピペットとしてお使いいただけます。見やすいカラーディスプレイ表示連続ブローアウト機能により手動ピペットのように何度もブローアウトが可能。保存されているプログラムはパスワードで保護し、無断編集を防止します。電動式チップエジェクションを装備DCモーター搭載で、特に連続分注のモードで高精度です。Picus電動ピペット初代はレッドドット賞(デザインの革新性、機能性、人間工学、品質、エコロジー、耐久性等9つの評価基準を国際的専門家が審査)を受賞しました。仕事量を軽減し、適した作業姿勢を保つ事で腱鞘炎等の障害を防ぐとともに、正確で高精度のピペッティング結果を可能にする電動ピペットです。オプチロードで完璧なチップの密着(全てのチャンネルに等しく一定の力でチップを装着/各チップコーンに均一なチップのシーリングを実現)片手操作が可能な容量設定と簡単なメニュー操作シングルチャンネルはわずか100gの超軽量でフィンガーフックのデザインにより手にフィット。トラッカー機能搭載(96、384ウェル対応のトラッカー機能搭載)。
高速遠心ろ過ユニット(ビバスピン20)sartorius(ザルトリウス)¥23,980~税込¥26,378~
1箱(12本)ほか
翌々日出荷から12日以内出荷
50mLコニカルチューブに適合するローターでの使用が可能で、スイングローターの場合は20mLまで、25度アングルローターでは14mLの試料が処理できます。
膜を縦方向に装着し、目詰まりを極限まで抑え良好なろ過効率を獲得。更にろ液をスムーズに回収する多溝構造板の採用で処理時間を大幅に短縮できます。
有効ろ過面積(cm2)6材質(フィルター)PES(ポリエーテルスルホン)処理量(mL)6~20一般的な最終濃縮液量(μL)50遠心力(xg)推奨:4000、有効:1500~6000
スタンダードチップsartorius(ザルトリウス)¥9,198~税込¥10,118~
1箱(100本×1個)ほか
翌々日出荷から12日以内出荷
バルク
親水性フィルターセットsartorius(ザルトリウス)¥2,945~税込¥3,240~特価
1箱(50個)
当日出荷から12日以内出荷
一般的なアプリケーション用
水系シリンジフィルターユニット ミニザルトsartorius(ザルトリウス)¥17,980税込¥19,778
1セット(50個)
4日以内出荷から5日以内出荷
ミニザルトシリーズはろ過滅菌をはじめ、除粒子・清澄ろ過が簡単にできるシリンジフィルターユニットです。用途や処理量に応じて、材質、ポアサイズ、大きさ(径)を選択してください。すぐに使用できる個別滅菌包装。タンパク吸着の少ない膜材質を使用しています。大きなろ過面積のため1個あたりの処理量は多く、低コストを実現しています。ろ過面積が大きく、高ろ過効率設計のため、力をあまり使わずにろ過できます。USP試験法に準じた、毒性試験をはじめ、完全性試験、皮内反応試験、パイロジェン試験により、信頼性が保証されています。
有効ろ過面積(cm2)6.2フィルター直径(Φmm)28材質(フィルター)界面活性剤フリーセルロースアセテート滅菌方法EOG滅菌済材質(ホルダー)MBS
ミニザルトハイフローsartorius(ザルトリウス)¥19,980~税込¥21,978~
1セット(50個)
当日出荷から7日以内出荷
ミニザルトシリーズはろ過滅菌をはじめ、除粒子・清澄ろ過が簡単にできるシリンジフィルターユニットです。用途や処理量に応じて、材質、ポアサイズ、大きさ(径)を選択して下さい。ミニザルトハイフローは高流量で適用範囲の広いPES膜を採用。すぐに使用できる個別滅菌包装。タンパク吸着の少ない膜材質を使用しています。大きなろ過面積のため1個あたリの処理量は多く、低コストを実現しています。ろ過面積が大きく、高ろ過効率設計のため、力をあまり使わずにろ過できます。USP試験法に準じた、毒性試験をはじめ、完全性試験、皮内反応試験、パイロジェン試験により、信頼性が保証されています。
有効ろ過面積(cm2)6.2フィルター直径(Φmm)28材質(フィルター)ポリエーテルスルホン材質(ホルダー)MBS
スタンダードチップsartorius(ザルトリウス)¥3,398~税込¥3,738~
1箱(50本×1個)ほか
翌々日出荷から12日以内出荷
ラック入り
ビバコン(DNA・タンパク用)sartorius(ザルトリウス)¥18,980~税込¥20,878~
1箱(25個)ほか
6日以内出荷から15日以内出荷
超低吸着の遠心式ろ過ユニットです。 微量なDNAやタンパクを最小限のロスで回収できます(平均回収率93%)。 濃縮だけではなく、脱塩にも使用できます。
ビバスピン(遠心式フィルタユニット)sartorius(ザルトリウス)¥17,980~税込¥19,778~
1箱(25個)ほか
6日以内出荷から22日以内出荷
超高速遠心分離機に対応したポリカーボネート製容器の限外ろ過ユニットです。過遠心によるバッファ漏れを防ぐ、デットストップ構造を採用しました。ポリエーテルスルホン製です。
ミニザルトSRPsartorius(ザルトリウス)¥9,298~税込¥10,228~
1パック(50個)
翌々日出荷から7日以内出荷
HPLC、GC分析用試料の前処理に最適。
幅広い溶媒に対応可能!!水溶液・有機溶剤どちらも可。
強酸・強アルカリ対応(アルコールによる親水処理も可能)
残液量が少なく、大切な試料のロスを抑えられます。
出口先端の細いスモールスパイク(SS型)仕様の追加で微量試料に適応。
ミニザルト SRPsartorius(ザルトリウス)6日以内出荷から15日以内出荷
用途HPLC・GC分析前処理フィルタ(幅広い薬品に適応。強酸・強アルカリ試料のろ過)仕様適応溶媒:非水系、酸・塩基、通気形状LS滅菌未滅菌材質(フィルター)PTFE材質(ハウジング)PP入数(個)50オートクレーブの可否可
ビバスピン(遠心式フィルタユニット)sartorius(ザルトリウス)¥23,980~税込¥26,378~
1箱(12個)ほか
5日以内出荷から22日以内出荷
超高速遠心分離機に対応した限外ろ過ユニットです。過遠心によるバッファ漏れを防ぐ、デットストップ構造です。
スタンダードチップsartorius(ザルトリウス)¥9,998~税込¥10,998~
1箱(10ラック×96本)
翌々日出荷
ラック入り。
Safety Space フィルターチップ 100-5000μL シングルトレイ 滅菌済 LHシリーズsartorius(ザルトリウス)¥52,980税込¥58,278
1箱(10ラック×50本)
5日以内出荷
SafetySpace機能は、サンプルとフィルター間にセーフティエアギャップを設けることで、サンプルとフィルターの接触リスクを抑えます。リバースピペッティング法を使用しても液体がフィルターに接触することを防ぎます。チップ内の高品質PEフィルターは99.99%を超える細菌ろ過効率がテストされた素材を採用しています。エアギャップと高品質PEフィルターは、エアロゾルと液体接触によるクロスコンタミネーションを防ぎ、ピペット本体のメンテナンスの必要性を減らします。
仕様入数:50本×10ラック 滅菌済 材質:本体/PP、フィルター/PE 全長:150mmアズワン品番64-5175-17
ミニザルト プラスsartorius(ザルトリウス)¥35,980~税込¥39,578~
1袋(50個)ほか
5日以内出荷から15日以内出荷
目詰まりしやすい試料に適したプレフィルタ内蔵タイプです。
培地や血清など液体試料のろ過滅菌に適しています。
材質【膜】CA+GF形状【出口】LL直径(Φmm)28
ミニザルトRC15sartorius(ザルトリウス)¥11,980税込¥13,178
1セット(50個)
4日以内出荷
ほとんどのHPLCサンプルに使えます。DMSOもOK。ミニザルトRCは、水系および非水系のHPLC(高速液体クロマトグラフィー)用サンプルからの沈殿物、微粒子の除去に最適です。残液量が超微量になるようなハウジング設計。低吸着、低溶出の再生セルロースメンブレンを使用。少量の濾過滅菌にも便利(滅菌処理後)。サンプル量に合わせて、4mmΦ、15mmΦ、25mmΦが選択可能。非滅菌。
有効ろ過面積(cm2)1.7フィルター直径(Φmm)15接続形状アウト:ルアースリップ、イン:メスルアーロック容量(mL)(デッドボリューム)0.01材質(フィルター)再生セルロース材質(ホルダー)ポリプロピレン
フィルターチップ Endotosartorius(ザルトリウス)¥19,980~税込¥21,978~
1箱(10ラック×96本)ほか
翌々日出荷から12日以内出荷
RNase, DNase, Endotoxin Free。フィルター付きチップ。滅菌済。ラック入り
ロングチップsartorius(ザルトリウス)¥12,980~税込¥14,278~
1箱(10ラック×96本)ほか
翌々日出荷から7日以内出荷
ラック入り
ワイドボアsartorius(ザルトリウス)¥10,980~税込¥12,078~
1箱(10ラック×96本)ほか
7日以内出荷から10日以内出荷
ラック入り、口径が広いので粘性のある試料が吐出しやすくなります
親水性フィルターセットsartorius(ザルトリウス)7日以内出荷から12日以内出荷
分子生物等のアプリケーションを推奨
Proline Plus 手動ピペットsartorius(ザルトリウス)7日以内出荷
可変容量型まるごとオートクレーブ可能UV耐性あり。オプチロードチップ装着システムによるチップの完全密着(特許取得は特にマルチチャンネルに有利。簡単ですばやいチップの取外し。優れたUV耐性と高い耐薬品性。分解せずにオートクレーブ可能。
Proline Plus 手動ピペットsartorius(ザルトリウス)7日以内出荷から10日以内出荷
可変容量型まるごとオートクレーブ可能UV耐性あり簡単ですばやいチップの取外し。優れたUV耐性と高い耐薬品性。分解せずにオートクレーブ可能。
mLINE 手動ピペットsartorius(ザルトリウス)翌々日出荷から7日以内出荷
数々の特許を組合せた高精度の手動ピペット。最小限の力でピペッティング操作可能で腱鞘炎を予防。チップの密着性が高い。セーフコーンフィルタの装着によるコンタミネーションの軽減。耐薬品性・UV耐性に優れた素材を使用。スプリング・デザインによる丈夫な構造。単なメンテナンス。オプチロードチップ装着システムによるチップの完全密着(特許取得は特にマルチチャンネルに有利。オートクレーブ可。容量ズレ防止のロックボタン付き。
リニアスタンド全機種対応sartorius(ザルトリウス)翌々日出荷
左右どちら側からもピペットをかけられます。ザルトリウス製ピペットを全てかけられます。
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品 の新着商品
ページ: 1/ 3
簡易滅菌用パウチThermo Fisher Scientific税込¥5,498~¥4,998~