絞り込み
ブランド
  • スギヤマゲン
  • モノタロウ(119)
  • アズワン(9,228)
  • Merck(メルクミリポア)(2,949)
  • TGK(東京硝子器械)(2,761)
  • 三商(2,388)
  • ADVANTEC(1,682)
  • Thermo Fisher Scientific(1,618)
  • ケニス(1,547)
  • ERECTA(エレクター)(1,416)
  • NEG(日電理化硝子)(1,387)
  • SIBATA(柴田科学)(1,315)
  • コスモスビード(1,110)
  • エスコ(1,075)
  • ジーエルサイエンス(1,047)
  • ビーエム機器(1,012)
  • EYELA(アイラ/東京理化器械)(1,003)
  • 日本理化学器械(NRK)(982)
  • マルゼン[厨房機器](817)
  • フロンケミカル(793)
  • Eppendorf(エッペンドルフ)(705)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
62件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 吸水シート スギヤマゲン

    吸水シート

    スギヤマゲン
    2,298税込2,528
    1箱(20枚)
    当日出荷
    シートサイズ(mm)250×330アズワン品番62-9826-28
  • バリアパウチ スギヤマゲン

    バリアパウチ

    スギヤマゲン(1件のレビュー)
    5,598税込6,158
    1箱(20枚)
    当日出荷
    IATA航空危険物規則書PI650適合 臨床検体・治験検体が安全に輸送できる95kPa耐圧・密封パウチ袋(2次容器)です。 -40℃~+55℃の温度帯で、95kPaの内圧に漏洩することなく耐えられます。(日本国内の第三者公的機関で試験・実験済み) 新規考案の逆止弁方式により、高い耐圧性能を実現(特許取得済み)。 「BARRIABOX(バリアボックス)」(=外装容器)の中に入れて、カテゴリーBの感染性物質(UN3373)の輸送用2次容器として使用できます。
    用途カテゴリーBの病原体・臨床検体、治験検体(UN3373)の輸送用2次容器
  • 転倒防止フラスコホルダー フラスコン スギヤマゲン

    転倒防止フラスコホルダー フラスコン

    スギヤマゲン
    1,998税込2,198
    1箱(2個)ほか
    当日出荷から8日以内出荷
    フラスコが傾いても転倒しないので、溶液がこぼれる心配がありません。 ステンレス製なので軽量で錆びにくく、しかも低価格を実現しました。
    材質SUS304
  • バリア・ボックス450 スギヤマゲン

    バリア・ボックス450

    スギヤマゲン
    5,598税込6,158
    1箱(3セット)
    当日出荷
    降雨試験、落下試験(IATA PI 650 準拠)に合格、耐水性・堅牢性に優れた容器です。 「バリア・パウチ」を中に入れて使用することにより(UN3373)の輸送用外装容器として使用できます。 保冷性能を有するBRB-1000 は、カテゴリーA の感染性物質(UN2814 / UN2900)輸送用の保冷用オーバーパックとしても使用できます(この場合、感染性物質は国連規格の三重包装容器に収納してからオーバーパックに入れて下さい)。
    外寸(mm)290×185×95
  • 吸水バッグ スギヤマゲン

    吸水バッグ

    スギヤマゲン
    1,798税込1,978
    1組(20枚)
    当日出荷
    バリアパウチを中に入れて使用することにより、感染性物質(UN3373)の輸送用外装容器として使用できます。
  • バルブ 密閉式 SPシリーズ スギヤマゲン

    バルブ 密閉式 SPシリーズ

    スギヤマゲン
    38,980税込42,878
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    一斗缶から効率的に小分け作業ができます。完全密封式(エア抜きノズル付)のため、安全・衛生的です。耐食性、耐久性に優れています。
  • 検体輸送用容器 スギヤマゲン

    検体輸送用容器

    スギヤマゲン(1件のレビュー)
    7,698税込8,468
    1個ほか
    当日出荷から4日以内出荷
  • 定温蓄熱材(サーモストレージ) スギヤマゲン

    定温蓄熱材(サーモストレージ)

    スギヤマゲン
    3,298税込3,628
    1個
    5日以内出荷
    物質の融解熱・凝固熱を利用して、特定の温度を維持できます。
  • 恒温バス(バスツール) スギヤマゲン

    恒温バス(バスツール)

    スギヤマゲン
    39,980税込43,978
    1個ほか
    当日出荷から6日以内出荷
    恒温循環装置に接続して使用します。 三重構造缶で外部ジャケット部が真空断熱されています。 保湿性にすぐれ、缶の外側に熱が伝わりにくい構造で、かんなの外側表面への結露なども起こりにくくなっています。 恒温循環装置と接続して熱媒・冷媒を循環させ、恒温槽として使用できます。 強力マグネチックスターラーを用いれば、中に入れたフラスコビーカー等を加温しながら、あるいは冷却しながら攪拌できます。
  • 角型ジャー スギヤマゲン

    角型ジャー

    スギヤマゲン
    5,998税込6,598
    1箱ほか
    4日以内出荷から8日以内出荷
    マイクロプレートや角1号シャーレでの培養ができます。 インキュベーター内でジャー同士の積み重ねが可能です。 薄型は検体輸送や培地を観察しながらの培養に便利です。 タテ置きにすると試験管での培養にも使えます。 この角型ジャーに使用できる剤はアネロパックだけです。
  • 吸水バッグ(15cc試験管が6本収納できるポケット付き) スギヤマゲン

    吸水バッグ(15cc試験管が6本収納できるポケット付き)

    スギヤマゲン(1件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1箱(20枚)
    当日出荷
    水バッグには15cc試験管が3本またはΦ90mmシャーレが1本収納できるポケット付き。
    アズワン品番62-9826-27
  • ラボ缶(把手付ステンレスボトル) スギヤマゲン

    ラボ缶(把手付ステンレスボトル)

    スギヤマゲン
    23,980税込26,378
    1個
    翌々日出荷から10日以内出荷
    各種溶媒・試薬の保管・運搬に便利です。 ステンレス製の頑丈な薬品・溶剤用容器です。パッキン付のネジフタで密閉できます。 270°のリング・クラッチが付いており、持ち運び、取り扱いが簡便です。
    使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
  • アネロパウチ・ケンキ スギヤマゲン

    アネロパウチ・ケンキ

    スギヤマゲン
    9,998税込10,998
    1箱(50個)ほか
    4日以内出荷から10日以内出荷
    水・触媒を使わずに簡単に嫌気培養が行えます。 酸素吸収・炭酸ガス発生速度が速く、良好な培養結果が得られます。 容器内が陽圧・陰圧・高熱にならないので、角型ジャーが使用可能でフタの開閉も容易に行えます。 剤が容器内の酸素を吸収すると同時に15%以上の炭酸ガスを発生します。 2時間以内に容器内の酸素は0.1%以下になります。
    用途専用パウチ袋・薄型ジャー用保管環境要冷蔵
  • 三方バルブ スギヤマゲン

    三方バルブ

    スギヤマゲン
    23,980税込26,378
    1個
    7日以内出荷
    極めて優れた耐高真空性能を持つフルオープンタイプのステンレス缶です。使う場所・入れる物を選びません。 独特な構造の二重パッキンが、缶内の真空度の上昇に従って缶とフタの間にクサビ状にくい込んで行き、しっかりとシールします。-0.1MPa(ゲージ圧)の真空下でも座屈しません。 ガスバリア性が極めて高く、湿気除去や光線遮断もほぼ完璧です。 積み重ねを考慮したデザインで、荷崩れせずに輸送。積載ができます。 ガスケットはシリコンゴム製で、簡単に取外して洗浄・スチーム殺菌ができます。
  • 真空圧ゲージ スギヤマゲン

    真空圧ゲージ

    スギヤマゲン
    8,198税込9,018
    1個
    7日以内出荷
    極めて優れた耐高真空性能を持つフルオープンタイプのステンレス缶です。使う場所・入れる物を選びません。 独特な構造の二重パッキンが、缶内の真空度の上昇に従って缶とフタの間にクサビ状にくい込んで行き、しっかりとシールします。-0.1MPa(ゲージ圧)の真空下でも座屈しません。 ガスバリア性が極めて高く、湿気除去や光線遮断もほぼ完璧です。 積み重ねを考慮したデザインで、荷崩れせずに輸送。積載ができます。 ガスケットはシリコンゴム製で、簡単に取外して洗浄・スチーム殺菌ができます。
  • パッキン スギヤマゲン

    パッキン

    スギヤマゲン
    8,698税込9,568
    1本
    6日以内出荷から21日以内出荷
    缶の縁に装着して使用します。缶内の真空度の上昇に従って缶とフタの間にくいこんで行き、強力に密閉します。
  • ハイバキューム缶・キミツ スギヤマゲン

    ハイバキューム缶・キミツ

    スギヤマゲン
    217,999税込239,799
    1缶
    10日以内出荷から21日以内出荷
    カプラはワンタッチ式で、きわめて優れた耐高真空性能をもつフルオープンタイプのステンレス缶です。約-0.1Mpaの真空下でも座屈しません。
  • バイオボックスP45用アルミ内箱 スギヤマゲン

    バイオボックスP45用アルミ内箱

    スギヤマゲン
    11,980税込13,178
    1個
    8日以内出荷
    仕様P45用アルミ内箱内寸法(mm)372×272×185アズワン品番3-5257-11
  • バリアパウチ用オプション スギヤマゲン

    バリアパウチ用オプション

    スギヤマゲン
    1,798税込1,978
    1箱(20枚)
    翌々日出荷
    用途バリアパウチ用
  • 放射線量計測用 マリネリ容器 MAXAM(マクサム) スギヤマゲン

    放射線量計測用 マリネリ容器 MAXAM(マクサム)

    スギヤマゲン
    16,980税込18,678
    1個
    4日以内出荷から10日以内出荷
    マリネリ容器とは、専門的な放射線量計測で使用される「ゲルマニウム半導体検出器」のセンサー部分(エンドキャップ)がすっぽり入るようなくぼみを設けた測定容器です。 コンタミ防止に!フタと器の底部に一対の標識番号を刻印してあります。
    水位表示赤色彫刻
  • 溶媒管理容器(そるべん缶) スギヤマゲン

    溶媒管理容器(そるべん缶)

    スギヤマゲン
    31,980税込35,178
    1個
    翌々日出荷から17日以内出荷
    有機溶媒の耐震・防災対策に適しています。
  • バイオボックス(VIPオリコン) スギヤマゲン

    バイオボックス(VIPオリコン)

    スギヤマゲン
    59,980税込65,978
    1個
    翌々日出荷
    アズワン品番2-8170-01容量(L)65
  • アネロパック・ケンキ スギヤマゲン

    アネロパック・ケンキ

    スギヤマゲン
    5,498税込6,048
    1箱
    4日以内出荷
    水・触媒を使わずに簡単に嫌気培養が行えます。 酸素吸収・炭酸ガス発生速度が速く、良好な培養結果が得られます。 容器内が陽圧・陰圧・高熱にならないので、角型ジャーが使用可能でフタの開閉も容易に行えます。 剤が容器内の酸素を吸収すると同時に15%以上の炭酸ガスを発生します。 2時間以内に容器内の酸素は0.1%以下になります。
    用途1袋を2.5Lのジャーに使用保管環境要冷蔵
  • 真空保管容器 ハイバキューム缶・キミツ スギヤマゲン

    真空保管容器 ハイバキューム缶・キミツ

    スギヤマゲン
    131,999税込145,199
    1缶
    翌々日出荷
    耐高真空性能をもつステンレス缶です。真空ポンプと配管することで簡単に真空引きができ、バリアカットや三方バルブを取り付けることで簡単に常圧に戻すことができます。フルオープンタイプであり、パッキン(シリコン製)も簡単に取り外すして洗浄・スチーム殺菌することができます。
    用途半導体その他電子部品・フィルム・ディスク・紙製品・医薬品・化粧品・香料・化学品・インク・塗料・セラミッ ク・新素材・生鮮食品・乳肉・バイオ試料・分析用試料・飲料水・文化財等々の保存など。液体の粘度にもよりますが、含浸や脱泡、吸引ろ過等にも使用できます仕様【蛇口】無材質ステンレスバルブの有無直径(mm)390取手なし
  • 低酸素培養キット スギヤマゲン

    低酸素培養キット

    スギヤマゲン
    63,980税込70,378
    1セット(1セット)
    翌々日出荷から4日以内出荷
    簡単・迅速・低コストで低酸素培養が行えるキットです。ガスバリア性パウチ袋とガス調整剤を用い、0.1~15%の濃度範囲で希望の酸素濃度に調整することができます。炭酸ガス・窒素ガス・混合ガス等のボンベや大がかりな装置は不要です。長寿命タイプで、スタンダードよりもセンサ寿命が約3倍長いです。
    仕様センサ期待寿命:O2メーター:3年セット内容ガスバリア性パウチ袋×20 ガス濃度調節剤×20 O2メーター×1 クリップ×3測定範囲O2メーター:0~100%質量(g)110電源O2メーター:単4アルカリ電池×2測定精度O2メーター:±0.5%(0~25%) ±3.0%(25%以上)分解能O2メーター:0.001
  • バスツール スギヤマゲン

    バスツール

    スギヤマゲン
    47,980税込52,778
    1個(1個)
    7日以内出荷
    三重構造で外側ジャケット部が真空断熱された恒温水槽です。循環装置と接続して熱媒・冷媒を循環させることにより、恒温槽として使用できます。強力マグネチックスターラーとの併用も可能で、フラスコ・ビーカー等を加温・冷却しながら撹拌できます。
    材質SUS304質量(kg)3外寸(mm)240Φ×160内寸(mm)200Φ×140ホース接続口10.5Φ×25mm
  • ステンレス溶媒容器(そるべん缶) スギヤマゲン

    ステンレス溶媒容器(そるべん缶)

    スギヤマゲン
    33,980税込37,378
    1個(1個)
    4日以内出荷から7日以内出荷
    実験室で使われる多品種の溶媒の貯蔵・保管・小分け、あるいは使用済みの溶媒の貯蔵・保管に使用します。
    仕様処理:外面:バフ研磨(#300) 内面:酸洗い材質本体:SUS304(t1.0mm) パッキン:テフロンRグラスシート開口部(mm)内径42Φ(取出口9.5Φ)
  • バイオボックス LAB 20 スギヤマゲン

    バイオボックス LAB 20

    スギヤマゲン
    44,980税込49,478
    1個
    8日以内出荷
    2-5℃・2-8℃・22±2℃・-20℃他、各種温度帯に対応しています。アルミ内箱を使用することで、箱内の温度ムラをなくし、均一に保ちます。コンパクト・軽量でハンドキャリー対応の定温輸送容器です。医薬品卸輸送・院内搬送・在宅医療輸送・調剤薬局・研究室他、厳格な温度管理が必要とされるシーンに適しています。前面に温度計ポケット・背面に書類ポケット付です。前面下部には、マジックテープで取り外し可能なネームシート(刺繍・印刷も可)が付いています。
    質量(kg)2.75内寸法(mm)348×250×230外寸法(mm)425×330×320アズワン品番2-8169-11
  • 真空保管容器 ハイバキューム缶・キミツ スギヤマゲン

    真空保管容器 ハイバキューム缶・キミツ

    スギヤマゲン
    138,999税込152,899
    1缶
    翌々日出荷
    耐高真空性能をもつステンレス缶です。真空ポンプと配管することで簡単に真空引きができ、バリアカットや三方バルブを取り付けることで簡単に常圧に戻すことができます。フルオープンタイプであり、パッキン(シリコン製)も簡単に取り外すして洗浄・スチーム殺菌することができます。
    用途半導体その他電子部品・フィルム・ディスク・紙製品・医薬品・化粧品・香料・化学品・インク・塗料・セラミッ ク・新素材・生鮮食品・乳肉・バイオ試料・分析用試料・飲料水・文化財等々の保存など。液体の粘度にもよりますが、含浸や脱泡、吸引ろ過等にも使用できます仕様蛇口無しトラスコ品番554-2473材質ステンレス高さ(mm)400容量(L)30バルブの有無無し深さ(mm)310高さ外寸(mm)400直径(mm)390取手なし有効内寸法・高さ(mm)310
  • ワクチンホルダーVB スギヤマゲン

    ワクチンホルダーVB

    スギヤマゲン
    2,498税込2,748
    1個
    4日以内出荷
  • 保冷バッグVBセット スギヤマゲン

    保冷バッグVBセット

    スギヤマゲン
    25,980税込28,578
    1個
    欠品中
    厚生労働省にワクチン移送用として採用された冷蔵移送用のセットです。ワクチンホルダーや保冷剤などが付属しているので、買ってすぐに使用できます。
    付属品アルミ内箱VB/ワクチンホルダーVB(直径16.3mmバイアル用50本収納)/CoolLab3(3℃融点保冷剤/480g)×4外寸(mm)358×300×295内寸(mm)255×205×195保冷効力(℃)2~8(12時間)
  • ハイバキューム缶 10L スギヤマゲン

    ハイバキューム缶 10L

    スギヤマゲン
    125,999税込138,599
    1個
    120日以内出荷
    カプラはワンタッチ式で、きわめて優れた耐高真空性能をもつフルオープンタイプのステンレス缶です。約-0.1Mpaの真空下でも座屈しません。
    容量(L)10許容真空度(Pa)-0.1M質量(kg)8.3材質ステンレス(SUS304)胴内径(mm)390板厚(mm)1.5高さ(mm)205アズワン品番1-3387-01
  • パウチ袋 40枚 スギヤマゲン

    パウチ袋 40枚

    スギヤマゲン
    6,399税込7,039
    1箱
    4日以内出荷
    平板培地の枚数が少ない場合に適しています。 袋が透明なので、密閉したままで菌の発育状態が観察できます。 孔が開かない限り、何回でも使用できます。
    仕様シャーレ2~3枚用 パウチ用剤1個使用※微好気、CO2の場合はシャーレ2枚のみ。
  • Wチャックパウチ袋 20枚 スギヤマゲン

    Wチャックパウチ袋 20枚

    スギヤマゲン
    5,198税込5,718
    1袋
    8日以内出荷
    平板培地の枚数が少ない場合に適しています。 袋が透明なので、密閉したままで菌の発育状態が観察できます。 孔が開かない限り、何回でも使用できます。
  • パウチ袋用密閉クリップ 10本 スギヤマゲン

    パウチ袋用密閉クリップ 10本

    スギヤマゲン
    2,898税込3,188
    1箱(10本)
    8日以内出荷
    平板培地の枚数が少ない場合に適しています。 袋が透明なので、密閉したままで菌の発育状態が観察できます。 孔が開かない限り、何回でも使用できます。
    仕様シャーレ2~3枚用、パウチ用剤1個使用
  • パウチ袋Wチャック付き 40枚 スギヤマゲン

    パウチ袋Wチャック付き 40枚

    スギヤマゲン
    5,399税込5,939
    1箱
    4日以内出荷
    平板培地の枚数が少ない場合に適しています。 袋が透明なので、密閉したままで菌の発育状態が観察できます。 孔が開かない限り、何回でも使用できます。
    仕様シャーレ2~3枚用 パウチ用剤1個使用
  • パウチ袋用密封クリップ スギヤマゲン

    パウチ袋用密封クリップ

    スギヤマゲン
    2,498税込2,748
    1箱(10本)ほか
    8日以内出荷
    平板培地の枚数が少ない場合に適しています。 袋が透明なので、密閉したままで菌の発育状態が観察できます。 孔が開かない限り、何回でも使用できます。
  • パウチ袋 30枚 スギヤマゲン

    パウチ袋 30枚

    スギヤマゲン
    6,199税込6,819
    1箱ほか
    8日以内出荷
    平板培地の枚数が少ない場合に適しています。 袋が透明なので、密閉したままで菌の発育状態が観察できます。 孔が開かない限り、何回でも使用できます。
  • アネロパウチ CO2 20個 スギヤマゲン

    アネロパウチ CO2 20個

    スギヤマゲン
    4,198税込4,618
    1箱
    4日以内出荷
    水・触媒を使わずに簡単に炭酸ガス培養ができます。 ヘモフィルス、ナイセリアなどの炭酸ガス要求菌の培養に適しています。 剤が容器内に5%前後の炭酸ガスを発生させます。
    保管環境要冷蔵仕様パウチ袋用
  • アネロパウチ・キープ スギヤマゲン

    アネロパウチ・キープ

    スギヤマゲン
    3,798税込4,178
    1箱
    10日以内出荷
    アネロキープを用いて冷蔵保存すれば嫌気性菌用培地を長期保存できます。 指示薬の変色で嫌気状態が確認できます。 従来の嫌気チャンバーや真空ジャーを使用した方法に比べ、手間がかからず、経済的に培地を保存します。 剤が容器内の酸素を吸収し、嫌気培地の保存に適した環境を作ります(炭酸ガスは発生しません)。
    保管環境要冷蔵仕様指示薬無