絞り込み
ブランド
  • テクノ高槻
  • モノタロウ(116)
  • アズワン(9,271)
  • TGK(東京硝子器械)(2,768)
  • 三商(2,731)
  • Merck(メルクミリポア)(2,561)
  • ADVANTEC(1,738)
  • Thermo Fisher Scientific(1,595)
  • ケニス(1,582)
  • ERECTA(エレクター)(1,416)
  • SIBATA(柴田科学)(1,296)
  • 日本理化学器械(NRK)(1,229)
  • ビーエム機器(1,217)
  • NEG(日電理化硝子)(1,191)
  • エスコ(1,183)
  • コスモスビード(1,093)
  • ジーエルサイエンス(1,040)
  • EYELA(アイラ/東京理化器械)(998)
  • マルゼン[厨房機器](817)
  • フロンケミカル(811)
  • コンサス(760)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
フレキシブルエアーポンプ テクノ高槻フレキシブルエアーポンプテクノ高槻
17,980税込19,778
1台
7日以内出荷
用途エアーマットの連続吐出にエアーベアリング用にエアーマッサージャー用に理化学向け分析、攪拌用に常用吐出圧力(kPa)10(-10)周波数(Hz)50/60
エアーポンプ 吐出型 テクノ高槻エアーポンプ 吐出型テクノ高槻
48,980税込53,878
1台
7日以内出荷
二重絶縁構造によりアース不要です。 長寿命、低騒音、オイルフリー。
用途・各種装置・設備のエアー源として。・小型コンプレッサーとして。本体寸法(mm)W120×D208×H188電源AC100 50(60)Hz プラグコード付き
フレキシブルエアーポンプ KP-4020S テクノ高槻フレキシブルエアーポンプ KP-4020Sテクノ高槻
29,980税込32,978
1台
7日以内出荷
あらゆる仕様に対応する次世代エアーポンプ。"フレキシブル"なボディ構造を採用。アルミ筐体の採用と内部構造の工夫により非常に高い"静音性"と"低振動性"を実現。ノズルが二つの吸排両用型エアーポンプとなります。吐出用途だけでなく、吸引用途としても使用いただけます。コンセントプラグ式の据置型で、実験や研究用として使用されています。
仕様プラグコード付き質量(kg)3.8管径(Φmm)11最大消費電力(W)16(17)/50(60)Hz騒音値(dB(A))(50/60Hz)27.5/28.5 ※圧力10kPa運転時の値です。定格電源AC100V最大風量(L/min)45(-45)/50Hz、37(-43)/60Hz ※( )内数値は吸引時の値です。
フレキシブルエアーポンプ KP-4020 テクノ高槻フレキシブルエアーポンプ KP-4020テクノ高槻
29,980税込32,978
1台
7日以内出荷
あらゆる仕様に対応する次世代エアーポンプ。"フレキシブル"なボディ構造を採用。アルミ筐体の採用と内部構造の工夫により非常に高い"静音性"と"低振動性"を実現。ノズルが一つの吐出型エアーポンプとなります。本体底面の吸入口は吸入音を抑える工夫をしており、低騒音を実現しています。コンセントプラグ式の据置型で、実験や研究用として使用されています。
仕様プラグコード付き質量(kg)3.8定格電圧(V)AC100適合管径(Φmm)11最大消費電力(W)16(17) 50(60)Hz騒音値(dB(A))(50/60Hz)28(31) ※騒音値の圧力10kPa運転時の値です。最大風量(L/min)37(37) 50(60)Hz
エアーポンプハイブロー CD-8S テクノ高槻エアーポンプハイブロー CD-8Sテクノ高槻
12,980税込14,278
1台
11日以内出荷
吸引力抜群! 吸排両用で使用可吸排両用型なので、吸引用途としてもご使用いただけます。医療機器・介護機器・オゾン発生装置・分析装置などで選ばれています。
質量(kg)0.74適合管径(Φmm)6最大消費電力(W)8/11 50/60Hz電源(AC V)100 50/60Hz騒音値(dB(A))(50/60Hz)31/34最大風量(L/min)吐出:13/17 50/60Hz、吸引:-12/-16 50/60Hz
エアーポンプハイブロー C-5BN テクノ高槻エアーポンプハイブロー C-5BNテクノ高槻
9,998税込10,998
1台
8日以内出荷
機器組込み仕様。 小型軽量タイプ。 オイルフリー。 低騒音。 コンパクトサイズで低騒音なことから、医療機器・介護機器・オゾン発生装置・分析装置などで選ばれています。
用途養魚の酸素補給に エアーマットの連続吐出に エアーベアリング用に バーナーの空気補給に 理化学向け分析、攪拌用に 装置、機器組み込み用途に質量(g)690最大消費電力(W)8.5/50(60)Hz電源(AC V)100 50/60Hz騒音値(dB(A))(50/60Hz)31(34)接続口径(Φmm)6最大風量(L/min)10(13)/50(60)Hz
エアーポンプ テクノ高槻エアーポンプテクノ高槻
7,698税込8,468
1台
7日以内出荷
機器組込み仕様 オイルフリー 間欠運転推奨 小型、軽量タイプ