特価
本日1月26日(月)は、科学研究・開発用品/クリーンルーム用品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000026260116
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
411件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

1巻
1,998 税込2,198
当日出荷から93日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

くっつかない、魔法のシート。PTFE 含浸ガラスクロスで、耐熱温度は-100 ℃~ 260 ℃です。非粘着性だから物がくっつかない。低摩擦性ですべりが良い。耐薬品性だから半永久的に使える。
1枚
1,998 税込2,198
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

熱収縮チューブは、ガラスパイプ、金属パイプ、金属ロール、電線、食品ロール、コピー機のロール等にさしこみ、一方から熱風(ホットエアーガン、ガスコンロ)で加熱収縮によって密着します。異径管収縮もでき、収縮率は25%~ 30%に収縮します。耐熱(-150℃~+200℃)耐薬品性、耐候性にほぼ万能です。FEP、PTFEは非粘着性で、電気特性、絶縁体中最小の誘電率、誘電圧接が高い絶縁耐力になります。
1本ほか
1,988 税込2,187
当日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

1巻
1,198 税込1,318
当日出荷から24日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

下部は、共通摺合せテーパーでガラスやPTFE 製の容器にジョイントし上部は、PTFEチューブ、ガラス、ステンレス管等接続になります。
1個
5,598 税込6,158
当日出荷から63日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

1本
特価
409 税込450
当日出荷から93日以内出荷
バリエーション一覧へ (67種類の商品があります)

1巻
特価
1,498 税込1,648
当日出荷から24日以内出荷
バリエーション一覧へ (47種類の商品があります)

1枚
10,880 税込11,968
当日出荷から48日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

1個
6,398 税込7,038
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1巻
879 税込967
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

良質のガラス燃にPTFEデスパージョンを含浸塗布させ、完全に焼きつけた製品です。ガラス器具の栓と容器の連結と耐薬品使用のヌイ糸として使用下さい。PTFEフロログラス糸は、滑りがよいため、ガラス栓とガラス器具との連結は、三回むすびをお勧めします。
仕様張り強さ:10.9kg、太さ:0.6Φ サイズ20m巻 アズワン品番61-4393-22
1巻
2,998 税込3,298
欠品中

フッ素樹脂製なので、ほとんどの薬品に侵されず、有機溶媒などを吸引してもすぐれた性能を維持します。
枝管外径(Φmm)10 仕様到達真空度:水温5℃/1.3kPa、10℃/2kPa、20℃/3.3kPa 材質PTFE
1個
4,798 税込5,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1本
2,698 税込2,968
翌々日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

容器の底との接触面が少ないので高回転使用向きです。高価なサマリウム・コバルト( Smco)磁石を内含しており、区別しやすいように不活性なカーボンマーク(黒)が標してあります。従来のアルニコ磁石に比べて強磁力であるだけでなく磁力の劣化が少ないので、かなり長期間使用できます。
1個
999 税込1,099
翌々日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ストッププラグは、機械、測定機装置、フッ素樹脂製品のメステーパーネジ部をふさぐプラグです。PTFE製とCTFE製の2種類があります。
1個
1,498 税込1,648
当日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

PTFE 撹拌シール用V パッキンは、F-4004、F-4005、のシール部品として3 枚1セットです。
サイズ8Φ用 アズワン品番61-4387-97
1パック(3個)
1,398 税込1,538
当日出荷

NC型2方 メス型電磁弁 ボディ材質PTFE 流体温度:0 ℃(ノーフリーズ)~80 ℃Max
仕様オリフィスm/m:4.0Φ 接続部のサイズRc1/4 材質(ボディ)PTFE 材質(ダイヤフラム)PTFE+FKM 圧力(MPa)IN-0.034~0.3OUT-0.034~0.1
1個
27,980 税込30,778
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1本
20,980 税込23,078
当日出荷から43日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1本
2,598 税込2,858
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
1,698 税込1,868
当日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
4,598 税込5,058
当日出荷から43日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1パック(10個)
2,498 税込2,748
13日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個
5,998 税込6,598
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
3,398 税込3,738
6日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

PTFEアスピレーターは、水道の蛇口にソケットをつけてアスピレーターに接続して使用します。耐久性、耐薬品性に強く半永久的に使用できます。
材質(本体)PTFE
1個
4,998 税込5,498
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

PTFE万能容器は、ペトリー皿と違って深さも深くできています。大小の2種類があり、オールPTFE製で用途も巾広く使用いただけます。
1個
12,980 税込14,278
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


1個
2,998 税込3,298
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

PTFEビーカーは、バックモールド成形品で継ぎ目がなく一体物になっています。落としても割れる事なく、半永久的に使用いただけます。
1個
1,498 税込1,648
翌々日出荷から43日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

フロン工業ETFEディッパー
TGK品番803-18-24-01 型式F-1105-01 深さ(mm)51 内径×全長(mm)63×230 角穴(mm)6.0×72個
1個
特価
19,480 税込21,428
当日出荷

フロン工業PTFE 紐 TFE-20号
紐:ガラス器具の栓と容器の連結に使用できます。滅菌、乾燥、紛失、混合、割れ防止などに適しています。
種類 巻数(m)10 長さ(m)10 太さ(Φmm)2
1巻
13,975 税込15,373
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


1巻
5,185 税込5,704
翌々日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1本
3,198 税込3,518
翌々日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


たまご型の外形が丸底フラスコ等に適しており低速回転にも安定しております。
1個
549 税込604
翌々日出荷から43日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

PTFE 三角柱型撹拌子は、強い撹拌力があるので沈澱物の分散、粘着液などに最適です。
1個
449 税込494
翌々日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

PTFE 撹拌ロッドは、ロッドの中芯に鉄芯を入れて強度保持した製品です。
1本
5,298 税込5,828
6日以内出荷から63日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

撹拌シールは、中にV パッキン3ヶにて完全シールされており上部ナットをゆるめて撹拌棒を下から差し込み、締付けシールします。撹拌シール内径8 m/mΦになっています。
1個
6,598 税込7,258
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)