絞り込み
ブランド
  • 佐藤真空
  • モノタロウ(115)
  • アズワン(9,271)
  • TGK(東京硝子器械)(2,766)
  • 三商(2,732)
  • Merck(メルクミリポア)(2,561)
  • ADVANTEC(1,736)
  • Thermo Fisher Scientific(1,594)
  • ケニス(1,583)
  • ERECTA(エレクター)(1,416)
  • SIBATA(柴田科学)(1,296)
  • 日本理化学器械(NRK)(1,229)
  • ビーエム機器(1,218)
  • NEG(日電理化硝子)(1,191)
  • エスコ(1,183)
  • コスモスビード(1,093)
  • ジーエルサイエンス(1,039)
  • EYELA(アイラ/東京理化器械)(998)
  • マルゼン[厨房機器](817)
  • フロンケミカル(811)
  • コンサス(760)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
19件中 119
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
真空ポンプオイル 佐藤真空真空ポンプオイル佐藤真空
3,998税込4,398
1個(1L)ほか
当日出荷から6日以内出荷
高度に精製された鉱物油を精密分留した、高品質な油回転真空ポンプ専用オイルです。 低蒸気圧で抗乳化性・水分離性に優れています。
ポンプ油 ニュークリアバック 佐藤真空ポンプ油 ニュークリアバック佐藤真空
3,998税込4,398
1個
3日以内出荷から12日以内出荷
高度に精製された鉱物油を精密分留した、高品質な油回転真空ポンプ専用オイルです 低蒸気圧で抗乳化性・水分離性に優れています
仕様●油種:鉱物油
ブランクフランジ 佐藤真空ブランクフランジ佐藤真空
1,398税込1,538
1個(1個)
6日以内出荷から8日以内出荷
材質SUS304
自動リーク弁(油逆流防止弁) 佐藤真空自動リーク弁(油逆流防止弁)佐藤真空
19,980税込21,978
1個(1個)
11日以内出荷
直結型油回転真空ポンプ 佐藤真空直結型油回転真空ポンプ佐藤真空
179,800税込197,780
1個(1個)
10日以内出荷
豊富な実績に裏打ちされた直結型真空ポンプのスタンダードです。
到達圧力(Pa)6.7×10^-1
フレキシブルチューブ 佐藤真空フレキシブルチューブ佐藤真空
13,980税込15,378
1本(1本)
7日以内出荷から8日以内出荷
材質SUS304a20フランジNW25ΦA40
センターリング 佐藤真空センターリング佐藤真空
1,698税込1,868
1個(1個)
8日以内出荷
材質SUS316 バイトン(Oリング)D8C3.9フランジNW16ΦA17寸法B(Φmm)16寸法E(Φmm)18ΦF5
オイルミストトラップ 佐藤真空オイルミストトラップ佐藤真空
17,980税込19,778
1個
6日以内出荷
タイプインライン型流量(L/min)50
油回転真空ポンプ 佐藤真空油回転真空ポンプ佐藤真空
179,800税込197,780
1個
翌々日出荷から48日以内出荷
キャスター付で移動が簡単な油回転真空ポンプです。
到達圧力(Pa)6.7×10-2電源AC100V・50/60Hz
ベローズ式真空バルブ 佐藤真空ベローズ式真空バルブ佐藤真空
54,980税込60,478
1個(1個)
6日以内出荷から8日以内出荷
材質SUS304ΦD60寸法E(Φmm)43ΦF57
フランジ 佐藤真空フランジ佐藤真空
1,498税込1,648
1個(1個)
8日以内出荷
材質SUS304L20ΦD17.5フランジNW16ΦA30ΦC21.7寸法B(Φmm)17.2
ゴム管継手 佐藤真空ゴム管継手佐藤真空
7,598税込8,358
1個(1個)
6日以内出荷
材質SUS304
PTFEダイアフラム型ドライ真空ポンプ 佐藤真空PTFEダイアフラム型ドライ真空ポンプ佐藤真空
229,800税込252,780
1個(1個)
14日以内出荷
真空室内にPTFE系部品を採用しており、有機溶媒系ガスや腐食性ガスの吸引などに抜群の耐食性を発揮します。油を使わないドライタイプのため、吸気側へのオイルバックが発生しません。また、排気側からのオイルミストにより室内環境が汚染されることもありません。油を使用しないためメンテナンスが簡単です。低振動・低騒音タイプです。
仕様●到達圧力:1.3kPa●排気速度(50/60Hz):18/20L/分質量(kg)7寸法吸・排気口径:8mmΦ電源AC100~110V 50/60Hz 90W大きさ262×148×185mm排気速度18L/min
エアフィルター 吸気用 佐藤真空エアフィルター 吸気用佐藤真空
19,980税込21,978
1個
8日以内出荷
真空ポンプ内に粉塵などが入るのを防ぐためのフィルターです。
ベルト駆動型真空ポンプ 佐藤真空ベルト駆動型真空ポンプ佐藤真空
389,800税込428,780
1台
8日以内出荷から102日以内出荷
到達圧力(Pa)6.7×10-2
フレキシブルチューブ 佐藤真空フレキシブルチューブ佐藤真空
13,980税込15,378
1個
7日以内出荷
材質SUS304
手動式真空バルブ 佐藤真空手動式真空バルブ佐藤真空
109,800税込120,780
1個
7日以内出荷
材質SUS304寸法A(mm)85寸法B(mm)249寸法C(mm)75
自動リーク弁取付アダプタ 佐藤真空自動リーク弁取付アダプタ佐藤真空
8,998税込9,898
1個
11日以内出荷
センタリング バイトン 佐藤真空センタリング バイトン佐藤真空
1,698税込1,868
1個
3日以内出荷から11日以内出荷
寸法F(mm)5寸法D(mm)8寸法C(mm)3.9