耐薬品性に優れるHDPE製の液体濾過用ロートです。
材質HDPE(ポリエチレン)
使用温度範囲(℃)-30~70
耐薬品性に優れた取手付のPPビーカー。肉厚設計で頑丈さには定評があります。
材質PP
使用温度範囲(℃)0~121
こんなお得な商品も!
ビーカー PP製 取手付
モノタロウ
¥159~
税込¥175~
ポリプロピレンは、接触透明ですから内容液を肉眼で見ることができます。
優れた耐化学薬品性を有し、研究から実験用として広く使用されています。
注ぎ口は、液切れがよく、タレたりしませんので安心してご使用できます。
121℃の耐熱性を有するので、オートクレーブにかけることができます。
種類手付ビーカー
色透明
材質(本体)ポリプロピレン(PP)
耐熱温度(℃)130
こんなお得な商品も!
ケミカルスポイト ジャバラ式
モノタロウ
¥349~
税込¥384~
注入、注出がスムーズにできるジャバラ式で、材質は柔軟性のあるLDPEです。
温度範囲は、-30℃から60℃まで使用できます。
凍結しても構造的に安定していますが、オートクレーブにかけることはできません。
材質LDPE(低密度ポリエチレン)
目盛あり
中栓付のロングセラースタンダードボトル(遮光)。耐薬性に優れ、研究、実験用からあらゆる産業で広範囲な用途においてご使用いただけます。広口タイプですから、液体と固体の注入、注出がスムーズにでき、しかも長時間の使用ができる堅牢なスタンダードボトルです。
材質(本体)高密度ポリエチレン(HDPE)
色(本体)茶色
使用温度範囲(℃)0~70
色(フタ)茶色
材質(フタ)PP
材質(中栓)直鎖状低密度ポリエチレン(LLDPE)
こんなお得な商品も!
広口瓶 中栓付
モノタロウ
¥84~
税込¥92~
中栓付のロングセラースタンダードボトル(ナチュラル)。耐薬性に優れ、研究、実験用からあらゆる産業で広範囲な用途においてご使用いただけます。広口タイプですから、液体と固体の注入、注出がスムーズにでき、しかも長時間の使用ができる堅牢なスタンダードボトルです。
材質(本体)高密度ポリエチレン(HDPE)
色(本体)白
使用温度範囲(℃)0~70
色(フタ)白
材質(フタ)PP
材質(中栓)直鎖状低密度ポリエチレン(LLDPE)
耐薬品性に優れた取手付のPEビーカー。
10L(両取手)までラインナップしております。
種類手付ビーカー
材質PE
使用温度範囲(℃)"-40~85
耐薬品性に優れたPPビーカー。肉厚設計で非常に頑丈です。
種類ビーカー
材質PP
使用温度範囲(℃)0~121
目盛あり
傘部と脚部がネジ式で着脱可能ですので、洗浄・保管に便利です。
材質PE(ポリエチレン)
透明性が非常に高く、印刷目盛は鮮明で視認性に優れます。研究・実験用から学校教材用と広範囲な用途に使用できます。
用途学校教材
材質アクリル樹脂(PMMA)
使用温度範囲(℃)20~50
ガラスのような透明度に浮き出た成型目盛は計量をスムーズにします。安定したフラットな底部は、マグネチックスターラーで撹拌も可能です。握り易く、バランスのとれた把手は、抽出時の傾斜操作を手軽に扱えます。170℃の耐熱性を有しておりますので、オートクレーブにかけて滅菌することができます。食品と接触する容器の規格(昭和57年厚生省告示第20号)に基づく試験に適合しています。
種類手付ビーカー
材質TPX(R)(メチルペンテン樹脂)
目盛あり
耐熱温度(℃)170
キャップと容器の接面部は、バルブシール構造になっており、中栓、パッキン不要でご使用いただけます。
透明度の高いPET樹脂を使用しており、ガス・水分透過が極めて低くなっています。
また耐薬品性、耐加水分解性に優れておりますが、有機溶剤(シンナー、アセトン等)には不向きです。
-40℃から+70℃までの温度範囲でご使用できます。衝撃に対して、非常に強く、落としても割れません。
材質本体/PET(ポリエチレンテレフタレート)、キャップ/PP(ポリプロピレン)
材質(本体)PET(ポリエチレンテレフタレート)
材質(キャップ)PP(ポリプロピレン)
紫外線の透過しにくい褐色のポリ容器です。 光線に敏感な薬品の保存に適しています。
材質本体・中栓/ポリエチレン、蓋/ポリプロピレン
耐薬品性・耐熱性に優れています。容量目盛が見やすく、使い易い堅牢なシリンダーです。
材質PP
使用温度範囲(℃)0~130
瓶の底部が傾斜構造になっており、液が残留しません。
50、100、200Lはキャスター付きで移動が容易に行えます。
その他水の比重での容量表記となります。オイルなど、内容によっては比重が異なるため、表記している容量が入らない場合があります。
材質本体・フタ/PE(ポリエチレン)、コック/PP(ポリプロピレン)
気密性が良いため試薬を瓶ごと収納することで、試薬に含まれる揮発性ガスによる薬品庫や環境の汚染を防止します。
容量(mL)1000
材質本体・フタ/PP、中栓/PE
適合500mL瓶
全高(mm)210
底径(Φmm)87
1本
¥359
税込¥395
当日出荷
底部の傾斜構造によって、ほぼ全量の液が出せます。
口部は広口のため、容易に洗浄することができます。
コック部(およびキャップO-リング)を交換することにより、耐薬仕様への変更も可能となります。
接触透明で、液面レベルを確認することができます。
オートクレープ(121℃、20分)可です。
口内径(Φmm)95
その他水の比重での容量表記となります。オイルなど、内容によっては比重が異なるため、表記している容量が入らない場合があります。
材質本体・コック/PP(ポリプロピレン)、架台/PP(ポリプロピレン)成形品、コック内部Oリング・キャップ部平パッキング/シリコンゴム
使用温度範囲(℃)0~121℃
口数片口
ノズルなし
コックあり
取手なし
こんなお得な商品も!
ディスポカップ PP製
モノタロウ
¥14~
税込¥15~
多種サンプルの検査や調合等に適した成型目盛付きの使い捨てビーカーです。溶液を入れると接触透明になり、肉眼で確認できます。真空成形タイプの底部は完全なフラットですので、マグネチックスターラーでの撹拌が可能です。
種類ビーカー
材質PP
使用温度範囲(℃)0~100
目盛あり
用途ウォータータンク(10L・20L)に取付可能です。
液体保存用のコック付タンク。用途に合わせて最適な容量をお選びいただけます。
使用温度範囲(℃)0~70
中栓付きで口径が大きいので、粉末や高粘性の試料用容器として最適です。 気密性が良いため試薬を瓶ごと収納すれば、試薬からのガスによる、薬品庫や環境の汚染防止ケースとして使用できます。
材質本体・フタ/PP、中栓/PE
溶液を入れますと、接触透明になり液面を肉眼で見ることができます。
耐熱性がありますので、オートクレーブにかけることができます。
種別三角フラスコ
材質PP
使用温度範囲(℃)0~121
耐薬品性強酸類:優、強塩基類:優、強酸化剤:可、脂肪族アルコール:優、アルデヒド:良、エステル:良、脂肪族炭化水素:良、芳香族炭化水素:可、ハロゲン化炭化水素:可、ケトン類:良
回転式のレバーコックです。
開栓は180°、閉栓は90°レバーを回転することにより行ないます。
用途サンプル保存・貯蔵容器
使用温度範囲(℃)0~70
種別ロート足(4本SET)
使用温度範囲(℃)-30~70
材質HDPE(ポリエチレン)
サイズΦ21・24・29・38mm
1袋(4セット)
¥2,898
税込¥3,188
欠品中
耐薬品性・耐熱性・透明度に優れています。
材質PMP(ポリメチルペンテン)
使用温度範囲20~170
柔軟性の高いLDPE製で、成型目盛(目安)付のスポイトです。
使用温度範囲(℃)"-30~60
オートクレーブ対応のPP容器。
中栓レスのバルブシール構造で取り扱いが容易です。
用途サンプル保存容器
材質本体:PP、キャップ:PP
使用温度範囲(℃)0~121
円周に記された成型目盛により、どの位置においても内容液が計量できます。 ボトルの口径が大きいため、内容液の注入が容易に行えます。
材質(本体)LDPE
口内径(Φmm)32
材質(キャップ)LLPE
研究・実験室で多く使用する化学薬品名が各色でシルクスクリーン印刷されており、視認性は抜群です。
容量(mL)500
材質(本体)LDPE
使用温度範囲(℃)-30~60
材質(キャップ)LLDPE
材質(ノズル)LLDPE
粉体やペーストに最適な広口容器。
口部内側がフラット形状で粘度の高い内容物も出し入れしやすい円筒容器です。
中栓で内容物漏れを防止します。
用途サンプル保存容器
材質本体・キャップ:PP、中栓:LLDPE
使用温度範囲(℃)0~70
使用時に封印帯が切れる事により開封確認ができます。
キャップと中栓が2ピース構造になっており、通常外れる事なく使用できます。
輸送時のトルクバックが無く、内容物が漏れにくい構造です。
開封確認が容易に行えますので、製品容器としても適しています。容器は簡単につぶすことができます。持ち手部分に傾斜があり、注入しやすい設計です。
用途目盛なし
柔軟性の高いLDPE製で、成型目盛(目安)付のピペットです。
使用温度範囲(℃)-30~60
使用温度範囲(℃)-30~60
仕様耐薬
適合本体NIKKO(ニッコーハンセン)テーパージャー角型(PP・目盛りなし)10L・20L
1個
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
自己消火性(火から遠ざけると消える)があり、家庭用から産業用まで幅広く使用できます。厨房などの使用実績多数。
材質PC
使用温度範囲(℃)"-100~120
液体保存用のコック付タンク。用途に合わせて最適な容量をお選びいただけます。
用途サンプル保存・貯蔵容器
ポリカーボネート樹脂製で非常に割れにくく、ガラス製よりも軽量(重量比約1/3)で扱いやすくなっています。
ノンワセリンのNBR製Oリングを使用し、メンテナンス不要です。
1Torrまで減圧可能。
使用温度範囲(℃)0~55(減圧使用前提)
1
2
3
4
5
次へ
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。