4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
厚手・アルミフィルム用の高温シール設計(MAX230℃以上)です。厚手ガスバリア性フィルムやガゼット袋、静電気防止フィルムに対応します。排出速度18L/minの高速脱気タイプです。
1台
1,698 税込1,868
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

軽い足踏みで強力なシーリングが可能です。加熱中はランプが赤色に点灯し、冷却中は青色に点灯し、シール終了の合図音がピッと鳴ります。
1台
1,098 税込1,208
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

準備加熱が不要ですので、いつでもすぐに使用できます。ポリエチレン・ポリプロピレン・ビニロンの他、ラミネートフィルムのシールも可能です(厚さ0.2mmまで)。加熱中はランプが赤色に点灯し、冷却中は青色に点灯し、シール終了の合図音がピッと鳴ります。
1台
379 税込417
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

富士インパルス水物用シーラー
本体は耐蝕性アルミニウム合金とステンレスパーツを採用し防滴加工を施していますので、水物の包装に適しています。傾斜台の角度は3段階(5・30・45°)に調節できます。自動連続運転エアペダル操作テーブルスイッチ操作等の選択ができます。
種別CA-300-10WK 質量(kg)26 電源AC100V 1500W(10mmヒーター使用時)・1100W(5mmヒーター使用時) 電源コード(m)3(2Pプラグ) 本体サイズ(mm)390×640×400 アズワン品番6-9823-02 シール寸法(幅W×長さL)(mm)10(5)×300 適合厚さ(mm)フィルム:合計0.3以下
1台
399,800 税込439,780
5日以内出荷