絞り込み
ブランド
- KOITO(小糸製作所)
- モノタロウ(123)
- ADVANTEC(1,706)
- ERECTA(エレクター)(1,448)
- EYELA(アイラ/東京理化器械)(977)
- Merck(メルクミリポア)(2,871)
- NEG(日電理化硝子)(1,385)
- SIBATA(柴田科学)(1,310)
- tantore(760)
- TGK(東京硝子器械)(2,718)
- Thermo Fisher Scientific(1,619)
- アズワン(9,051)
- エスコ(1,036)
- ケニス(1,532)
- コスモスビード(1,108)
- ジーエルサイエンス(2,077)
- ビーエム機器(1,012)
- フロンケミカル(954)
- マルゼン[厨房機器](817)
- 三商(2,390)
- 日本理化学器械(NRK)(1,193)
- ブランドをもっと見る

モバイルバッテリーにもなる夜間照明 Bスティックライト ZLS-37シリーズ
KOITO(小糸製作所)¥10,980税込¥12,0781個6日以内出荷軽量・コンパクトなスティック形状で持ち運び簡単。防塵防水性能IP68相当で、粉塵が内部に侵入せず、水中に置いても有害な影響がない。100%モードで最大8時間の連続点灯可能。押しボタンスイッチにより、強・弱・点滅と3段階の明るさモードに切換可能。USB(パソコン、市販のUSB充電器5V2A)から充電可能。モバイルバッテリーとして内蔵電池からスマートフォン、タブレットへの充電も可能。道路工事や建設工事、各種イベントなど様々な用途で使用可能付属品ライトホルダー(マグネット式)×2、MicroUSBケーブル×1、ストラップ×2サイズS寸法L(mm)143寸法D(Φmm)36バッテリーリチウムイオンバッテリー電圧(V)3.7防塵防水性能IP68相当充電時間(時間)5以内バッテリー容量(mAh)2600光束(Lm)100(Max)アズワン品番64-3989-41
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品 の新着商品
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら