アルミナルツボSSA-SルツボCC印(ニッカトー)当日出荷から翌々日出荷
耐熱性・耐食性に優れています。
耐熱温度(℃)1800化学組成Al2O3/99.6%、SiO2/0.1%
SSA-Sるつぼ 本体CC印(ニッカトー)当日出荷から5日以内出荷
SSA-Sは耐食性・耐熱衝撃性に優れています。
使用温度(℃)最高1800化学組成SiO2:0.1%、Al2O3:99.6%
SSA-Hるつぼ 本体CC印(ニッカトー)当日出荷
SSA-Hは酸・アルカリ・ガラス・金属などに対する耐食性に優れています。
使用温度(℃)最高1600化学組成SiO2:3%、Al2O3:95%
るつぼ用マッフルCC印(ニッカトー)(1件のレビュー)当日出荷から翌々日出荷
三角架とふたとをセットして使用することにより、マッフルとしてご利用いただけます。
適合CW-A0、CW-A1、CW-A2 CW-B000、CW-B00、CW-B0、CW-B1、CW-B2 CW-C0、CW-C1、CW-C3耐熱温度(℃)1550(常用)化学組成Al2O3/ 69%、SiO2/ 28%
SSA-Hるつぼ 蓋CC印(ニッカトー)翌日出荷
SSA-Hは酸・アルカリ・ガラス・金属などに対する耐食性に優れています。
容量(mL)30タイプB型外径×高さH(Φmm×mm)46×36最高温度(℃)1600化学組成SiO2 3%、Al2O3 95%
るつぼ用マッフルCC印(ニッカトー)3日以内出荷
三角架と蓋をセットして使用する事によりマッフルとしてご使用いただけます。 適用できるるつぼは、A2~000、B2~000、C3~00です。
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品 の新着商品
ページ: 1/ 3
簡易滅菌用パウチThermo Fisher Scientific税込¥5,498~¥4,998~