沸石climbing(クライミング)¥17,980税込¥19,778
1セット(50本)
翌々日出荷
仕様外径(Φmm):2.5~3.0材質硼珪酸ガラス長さ(mm)100アズワン品番6-256-11
真空トラップ VSTシリーズclimbing(クライミング)翌々日出荷
材質硼珪酸ガラス-1全長(mm)150×230内径×外径(Φmm)(接続口) Φ12.6×Φ15(ニップル)アズワン品番1-6147-11トラップ(mm)Φ55×200(100)※1
ガラス管厚肉管B(HW)climbing(クライミング)8日以内出荷から21日以内出荷
材質硼珪酸ガラス-1全長(mm)1500(+12/0)
ガラス管中肉管B(MED)climbing(クライミング)8日以内出荷から17日以内出荷
材質硼珪酸ガラス-1全長(mm)1500(+12/0)
攪拌型粘性評価器 2382シリーズclimbing(クライミング)24日以内出荷から43日以内出荷
温度センサ内蔵により、測定時のサンプル温度も検出可能です。サンプルの近似粘土値を算出・表示できます。粘性はもちろん、攪拌の姿勢やゆらぎ、くせなど、様々な要素から感じる「なま」の流動抵抗を測定できます。
電源5V・2A(家庭用電源アダプタ付属)材質アルミニウム操作方法タッチパネル式ディスプレイ1.5インチ、128×128dots温度測定範囲(℃)0~100仕様荷重測定範囲:40~1600mN寸法(mm)100×75×48
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品 の新着商品
ページ: 1/ 3
石英試験管TRUSCO税込¥4,618¥4,198
温湿度センサifm electronic税込¥32,978¥29,980
最高最低温度計佐藤計量器製作所税込¥3,850¥3,500
角缶TRUSCO税込¥538¥489
PE広口瓶サンプラテック税込¥26,378¥23,980