絞り込み
ブランド
  • ニッコー
  • モノタロウ(118)
  • アズワン(9,529)
  • TGK(東京硝子器械)(2,768)
  • 三商(2,732)
  • Merck(メルクミリポア)(2,576)
  • ADVANTEC(1,739)
  • Thermo Fisher Scientific(1,637)
  • ケニス(1,616)
  • ERECTA(エレクター)(1,416)
  • SIBATA(柴田科学)(1,288)
  • エスコ(1,277)
  • 日本理化学器械(NRK)(1,229)
  • ビーエム機器(1,223)
  • NEG(日電理化硝子)(1,191)
  • コスモスビード(1,094)
  • ジーエルサイエンス(1,043)
  • EYELA(アイラ/東京理化器械)(1,004)
  • マルゼン[厨房機器](817)
  • フロンケミカル(814)
  • コンサス(760)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
103件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
J洗浄瓶 ニッコーJ洗浄瓶ニッコー(1件のレビュー)
209税込230
1本
当日出荷
円周に記された成型目盛はどの位置でも内容液が計量できます。ボトルの口元が大きく、蒸留水や薬液の注入が容易です。
種別J洗浄瓶
プッシュバイアル PVシリーズ ニッコープッシュバイアル PVシリーズニッコー(5件のレビュー)
27税込30
1本ほか
当日出荷から翌々日出荷
少量のサンプル保存に便利な円筒状で、フタは押し込み式です。
JPボトル ニッコーJPボトルニッコー(1件のレビュー)
89税込98
1本
当日出荷
割れにくい透明延伸PPボトルです。PPボトルでありながら抜群の透明度を誇ります。世界で初めての透明度の高い延伸ポリプロピレン製ボトルです。口部がインジェクション成形ですので中栓が不要で、減圧液漏れ試験にもクリアしています。延伸ブロー成形により分子の配列が一定になり強度が大幅にアップしています。
Jボトル 角型広口 遮光 ニッコーJボトル 角型広口 遮光ニッコー(1件のレビュー)
99税込109
1本
当日出荷
エラストマーのパッキンがインサート成形されていますので、はがれにくく中栓がなくても漏れません。パッキンは弾力性があり、ボトル口部に密着し液漏れを防止します。
種別Jボトル角型 広口
Jボトル 丸型広口 遮光 ニッコーJボトル 丸型広口 遮光ニッコー(1件のレビュー)
75税込83
1本
当日出荷
中栓不要で内容物が漏れません。エラストマーのパッキンがインサート成形されていますので、はがれにくく中栓がなくても漏れません。パッキンは弾力性があり、ボトル口部に密着し液漏れを防止します。
種別Jボトル丸型 広口
Jボトル 角型広口 ニッコーJボトル 角型広口ニッコー(3件のレビュー)
99税込109
1本
当日出荷
エラストマーのパッキンがインサート成形されていますので、はがれにくく中栓がなくても漏れません。パッキンは弾力性があり、ボトル口部に密着し液漏れを防止します。
種別Jボトル角型 広口
Jボトル 丸型細口 遮光 ニッコーJボトル 丸型細口 遮光ニッコー(2件のレビュー)
75税込83
1本
当日出荷
中栓不要で内容物が漏れません。エラストマーのパッキンがインサート成形されていますので、はがれにくく中栓がなくても漏れません。パッキンは弾力性があり、ボトル口部に密着し液漏れを防止します。
種別Jボトル丸型 細口
Jボトル 丸型広口 ニッコーJボトル 丸型広口ニッコー(1件のレビュー)
69税込76
1本
当日出荷から翌々日出荷
中栓不要で内容物が漏れません。エラストマーのパッキンがインサート成形されていますので、はがれにくく中栓がなくても漏れません。パッキンは弾力性があり、ボトル口部に密着し液漏れを防止します。
種別Jボトル丸型 広口
平角缶 取手付き ニッコー平角缶 取手付きニッコー(1件のレビュー)
549税込604
1本
当日出荷
持ちやすい取っ手付きで、持ち運びに便利です。片面にリブが付いています。
種別1ケロアズワン品番10-4102-55
TPX (R) メスシリンダー ポリメチルペンテン ニッコーTPX (R) メスシリンダー ポリメチルペンテンニッコー(2件のレビュー)
569税込626
1個
当日出荷
耐薬品性・耐熱性・透明度に優れています。
材質TPX(ポリメチルペンテン)使用温度範囲20~170℃
プッシュバイアル PVシリーズ ニッコープッシュバイアル PVシリーズニッコー
24税込26
1本
当日出荷
少量のサンプル保存に便利な円筒状で、フタは押し込み式です。
材質本体/ポリプロピレン(PP)、キャップ/リニアポリエチレン(LLDPE)使用温度範囲(℃)0~70
PPクリアジャー CJシリーズ ニッコーPPクリアジャー CJシリーズニッコー
119税込131
1本
当日出荷
口部内側がフラット構造のため、粘度の高い試料の出し入れも容易です。
種別クリアジャーPP
広口瓶 HDPE製・遮光 ニッコー広口瓶 HDPE製・遮光ニッコー
109税込120
1本
当日出荷から翌々日出荷
平角缶 取手付き ニッコー平角缶 取手付きニッコー(1件のレビュー)
389税込428
1本ほか
当日出荷
持ちやすい取っ手付きで、持ち運びに便利です。
種別1ケロ
Jボトル 角型細口 遮光 ニッコーJボトル 角型細口 遮光ニッコー(2件のレビュー)
99税込109
1本
当日出荷
エラストマーのパッキンがインサート成形されていますので、はがれにくく中栓がなくても漏れません。パッキンは弾力性があり、ボトル口部に密着し液漏れを防止します。
種別Jボトル角型 細口
JPボトル 遮光 ニッコーJPボトル 遮光ニッコー(1件のレビュー)
209税込230
1本
当日出荷
口部がインジェクション成形ですので中栓が不要で、減圧液漏れ試験にもクリアしています。延伸ブロー成形により分子の配列が一定になり強度が大幅にアップしています。
ポリロート ニッコーポリロートニッコー
69税込76
1個
当日出荷
耐薬品性に優れています。
NPボトル 広口 NPWシリーズ ニッコーNPボトル 広口 NPWシリーズニッコー
49税込54
1本
当日出荷
材質本体・キャップ/PP使用温度範囲0~121℃
ポリロート ニッコーポリロートニッコー
1,998税込2,198
1個
当日出荷から翌々日出荷
傘部と脚部がネジ式で着脱可能ですので、洗浄・保管に便利です。
材質PE(ポリエチレン)
PPディスポビーカー 20mL ニッコーPPディスポビーカー 20mLニッコー(1件のレビュー)
15税込17
1個
当日出荷
底部はフラットですので、マグネチックスターラーでの撹拌が可能です。
材質PP寸法(mm)(上径(下径)×高さ) Φ28.8×Φ24.4×54容量(mL)20使用温度範囲0~100℃1目盛(mL)10アズワン品番30-1409-55
標準規格瓶 丸型広口 ニッコー標準規格瓶 丸型広口ニッコー
48税込53
1本
当日出荷から翌々日出荷
中栓付のロングセラースタンダードボトル
使用温度範囲(℃)0~70
PPビーカー ニッコーPPビーカーニッコー
119税込131
1個
翌々日出荷
接触透明で、内容液を肉眼で確認できます。安定したフラットな底部ですので、マグネチックスターラーで撹拌も可能です。耐薬品性に優れており、研究から実験用として広く使用できます。液切れがよく、液垂れしない注ぎ口です。オートクレーブにかけて滅菌することができます。※但し、加熱温度によっては製品の収縮がまれに発生することがあります。
種別PP・ビーカー
水媒体用金型温調機配管用カップリングプラグ  サイズ:8A(1/4B)オネジ ニッコー水媒体用金型温調機配管用カップリングプラグ サイズ:8A(1/4B)オネジニッコー
28,980税込31,878
1セット(10個)
7日以内出荷
材質ボディ:ステンレス(一部真鍮)、パッキン類:FKM(特殊フッ素ゴム)接続口径Rc1/4流体清水使用温度範囲(℃)常温~130最高使用圧力(MPa)1.2交換目安媒体温度130℃で約1年耐圧力(MPa)2.0流れ方向ソケット側とプラグ側どちらからでも可
平角缶 取手なし ニッコー平角缶 取手なしニッコー(2件のレビュー)
229税込252
1本
当日出荷
取っ手がなく、スリムな省スペースタイプです。
容量(L)1種別1ケロアズワン品番10-4204-55
レバーコック付瓶 平角缶 ニッコーレバーコック付瓶 平角缶ニッコー
3,298税込3,628
1本
翌々日出荷から12日以内出荷
汎用性の高いコック付瓶。レバーを回転させる事で流量の調整が可能です。
レバーコック付瓶 広口 ニッコーレバーコック付瓶 広口ニッコー
3,298税込3,628
1本
翌々日出荷
汎用性の高いコック付瓶。レバーを回転させる事で流量の調整が可能です。
種別丸型
洗浄ボトル JWSシリーズ ニッコー洗浄ボトル JWSシリーズニッコー
1,198税込1,318
1本ほか
翌々日出荷から12日以内出荷
クリーンルーム内で純水洗浄し、クラス100の環境で2重パックした商品です。
材質本体/HDPE、キャップ/PP、パッキン/TPE使用温度範囲0~75℃
マルチボトル角型 ニッコーマルチボトル角型ニッコー
109税込120
1本
翌々日出荷
材質本体/HDPE、キャップ/PP
石灰水採水瓶 1039シリーズ ニッコー石灰水採水瓶 1039シリーズニッコー
3,898税込4,288
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
広口のため石灰が入れやすい構造です。石灰水の上澄みだけを取り出せるように、コック位置を通常より上に付けています。
材質本体・キャップ/HDPE、コック/PP、中栓/LLDPE
軟膏容器NK型 ニッコー軟膏容器NK型ニッコー
72税込79
1本
翌々日出荷
粉体や粘度のある試料を出し入れしやすい円筒状です。
標準規格瓶 丸型細口 ニッコー標準規格瓶 丸型細口ニッコー(1件のレビュー)
46税込51
1本
翌々日出荷から7日以内出荷
中栓付のロングセラースタンダードボトル
NPボトル広口 ニッコーNPボトル広口ニッコー
4,798税込5,278
1ケース(100本)ほか
翌々日出荷
オートクレーブ対応のPP容器。価格は低コストでの御提供とさせて頂きます。
イージーコック付瓶正角缶1ケロ ニッコーイージーコック付瓶正角缶1ケロニッコー
3,500税込3,850
1本
翌々日出荷
自動ストッパー機能搭載のコック付瓶。ワンタッチ式のコック瓶です。
J洗浄瓶用 ノズル ニッコーJ洗浄瓶用 ノズルニッコー
129税込142
1個
翌々日出荷から6日以内出荷
円周に記された成型目盛はどの位置でも内容液が計量できます。ボトルの口元が大きく、蒸留水や薬液の注入が容易です。
材質リニアポリエチレン(LLDPE)使用温度範囲(℃)-30~60℃
マルチボトル角型 ニッコーマルチボトル角型ニッコー
83税込91
1本
翌々日出荷
材質本体/HDPE、キャップ/PP
PCテクノボトル 広口 500mL ニッコーPCテクノボトル 広口 500mLニッコー
1,498税込1,648
1本
当日出荷
材質本体/PC、キャップ/PP、パッキン/シリコン寸法(mm)(口内径×胴径×全高)Φ44.0×Φ76.2×164.5容量(mL)500使用温度範囲0~121℃アズワン品番10-0813-55
PPコニカルビーカー ニッコーPPコニカルビーカーニッコー
309税込340
1個
当日出荷
耐熱性・耐薬品性に優れています。液切れがよく、液垂れしない注ぎ口です。オートクレーブにかけて滅菌することができます。※但し、加熱温度によっては製品の収縮がまれに発生することがあります。
種別PPコニカルビーカー
PPメスシリンダー ニッコーPPメスシリンダーニッコー
1,598税込1,758
1個
翌々日出荷
接触透明で、内容液を肉眼で確認できます。液切れがよく、液垂れしない注ぎ口です。耐薬品性(特に酸・塩基・アルコール類)に優れています。容量目盛が見易く、使い易い堅牢なシリンダーです。
種別PPメスシリンダー
Jボトル 角型細口 ニッコーJボトル 角型細口ニッコー
119税込131
1本
当日出荷
エラストマーのパッキンがインサート成形されていますので、はがれにくく中栓がなくても漏れません。パッキンは弾力性があり、ボトル口部に密着し液漏れを防止します。
種別Jボトル角型 細口