絞り込み
ブランド
  • ニッコー
  • TGK(東京硝子器械)(3)
  • NIKKO(ニッコーハンセン)(55)
  • アズワン(16)
  • Thermo Fisher Scientific(3)
  • 三商(3)
  • NALGENE(ナルゲン)(2)
  • エルメックス(2)
  • 近畿容器(2)
  • SEKIYA(1)
  • カウパック(1)
  • 関谷理化(1)
  • ライフプラテック(1)
商品レビュー
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
価格
  • 1,500円以下(6)
  • 1,500-10,000円(4)
  • 10,000-50,000円(1)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く
11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
広口瓶 HDPE製・遮光 ニッコー広口瓶 HDPE製・遮光ニッコー
109税込120
1本
当日出荷から翌々日出荷
プッシュバイアル PVシリーズ ニッコープッシュバイアル PVシリーズニッコー
24税込26
1本
当日出荷
少量のサンプル保存に便利な円筒状で、フタは押し込み式です。
材質本体/ポリプロピレン(PP)、キャップ/リニアポリエチレン(LLDPE)使用温度範囲(℃)0~70
標準規格瓶 丸型広口 ニッコー標準規格瓶 丸型広口ニッコー
48税込53
1本
当日出荷から翌々日出荷
中栓付のロングセラースタンダードボトル
使用温度範囲(℃)0~70
平角缶 取手付き ニッコー平角缶 取手付きニッコー
1,598税込1,758
1本
当日出荷
持ちやすい取っ手付きで、持ち運びに便利です。両側面にリブが付いています。
種別1ケロ材質(本体)高密度ポリオエチレン(HDPE)使用温度範囲(℃)0~70材質(キャップ)ポリプロピレン(PP)材質(中栓)直鎖状低密度ポリエチレン(LLDPE)
石灰水採水瓶 1039シリーズ ニッコー石灰水採水瓶 1039シリーズニッコー
3,898税込4,288
1個
翌々日出荷から12日以内出荷
広口のため石灰が入れやすい構造です。石灰水の上澄みだけを取り出せるように、コック位置を通常より上に付けています。
材質本体・キャップ/HDPE、コック/PP、中栓/LLDPE
J洗浄瓶用 ノズル ニッコーJ洗浄瓶用 ノズルニッコー
129税込142
1個
翌々日出荷から6日以内出荷
円周に記された成型目盛はどの位置でも内容液が計量できます。ボトルの口元が大きく、蒸留水や薬液の注入が容易です。
材質リニアポリエチレン(LLDPE)使用温度範囲(℃)-30~60℃
細口角型規格瓶 1029シリーズ ニッコー細口角型規格瓶 1029シリーズニッコー
85税込94
1本
翌々日出荷
保管しやすい角型容器です。保管スペースが丸型に比べて約20%節約でき、経済的です。
材質本体/HDPE、キャップ/PP、中栓/LLDPE使用温度範囲0~70℃
正角缶 正方形 ニッコー正角缶 正方形ニッコー
2,398税込2,638
1本
翌々日出荷
正方形で並べやすい省スペースタイプです。
仕様商品コード: 1046-01材質本体/高密度ポリエチレン(HDPE)、キャップ/高密度ポリプロピレン(HDPP)、中栓/リニアポリエチレン(LLDPE)寸法(mm)222×215×308使用温度範囲(℃)0~70容量(L)10口内径(Φmm)42.5アズワン品番10-4601-55
平角缶 グレー ニッコー平角缶 グレーニッコー
2,698税込2,968
1本
翌々日出荷
両側面にリブが付いています。光線透過の少ないグレー色ですので、光線に敏感な薬品の保存等に適しています。
仕様商品コード: 1045-03材質本体/高密度ポリエチレン(HDPE)、中栓/リニアポリエチレン(LLDPE)、キャップ/高密度ポリプロピレン(HDPP)寸法(mm)352×180×408.0使用温度範囲(℃)0~70容量(L)20口内径(Φmm)51アズワン品番10-4503-55
封印ボトル ニッコー封印ボトルニッコー
12,980税込14,278
1組(50本)ほか
5日以内出荷
キャップが開封されているかが一目でわかる封印帯が付いたボトルです。 蓋に中栓が装着されており、中栓レス容器として使用可能です。 輸送時のトルクバックが無く、内容物の液漏れがない安全設計です。
口内径(Φmm)38材質本体:HDPE 蓋:PP 中栓:LLDPE
ネームイン洗浄瓶用ノズル ニッコーネームイン洗浄瓶用ノズルニッコー
129税込142
1個
7日以内出荷
仕様商品コード: 3251-21材質リニアポリエチレン(LLDPE)使用温度範囲(℃)-30~60℃アズワン品番32-5121-55
ldpeシート特集
おすすめ人気ランキング