チューブフロート三商当日出荷
ウォーターバス用のフロートでインキュベーションに最適です。ワンポイント付で上下の区別が容易。取出し棒付で、熱いお湯から取出す時にも安全。取出し棒は取外しが可能。
ポリアミド6 ハーフエルボ三商¥1,598~税込¥1,758~
1セット(10個)
当日出荷から5日以内出荷
ポリアミド6はナイロン6と同等の材質で耐薬品に優れています。
PE撹拌棒三商当日出荷
使いやすい長さの撹拌棒です。必要に応じて3種類からお選び下さい。
PE三方ストップコック三商(1件のレビュー)当日出荷から8日以内出荷
フッ素ゴム・シリコン・タイゴン等柔軟性のある軟質チューブ用です。赤色ボディはポリプロピレン製、中央の白色プラグは高密度ポリエチレン製で、分解不可。耐熱温度5~40℃。耐圧約100kPa。固定取付できるように、ボディ中央の後面の突起にΦ4mmの穴が2ヶ所あります。中央のプラグを回転させて、何れか二方をOPENまたは三方全てをOPENにできます。
PPスプリング式ボールチェックバルブ三商当日出荷から5日以内出荷
軟質チューブ用逆流防止コネクター。PP製のボディにSUS302製スプリング、SUS316製ボール、EPDM製内蔵シールの構成です。耐熱温度:60℃
ローラー式チュービングクランプ三商当日出荷から8日以内出荷
内部のローラーを指で回転スライドさせる事により流量が調節できます。内部のローラーは簡単に取り外せるので配管済のチューブラインに自由に着脱できます。材質はPBT製で耐久性、耐薬品性があり、耐熱連続使用温度は200℃です。
シリコンチューブ三商当日出荷から7日以内出荷
いつも使うものだからリーズナブルなお値段で。10mごとに箱に入っていますので保管に大変便利です。
PTFE三方ストップコック三商当日出荷から19日以内出荷
フッ素ゴム・シリコン・タイゴン等柔軟性のある軟質チューブ用で、三方の開閉用です。中央のプラグを回転させて、いずれか二方をOPENまたは三方全てをOPEN/CLOSEにできます。接液部の材質はPTFE製で耐薬品性があり、低温から+250℃までの広範囲で使用できます。但し、青いハンドルはポリプロピレン製です。接続チューブの脱落防止のためにチューブバンドの併用をおすすめします。オートクレーブ(121℃)可能。耐圧100kPaですが、25℃以上の急激な温度変化がある場合は、PTFEの膨張特性により、漏れを生じることがあります。
硬質チューブ用ボトルキャップ三商当日出荷から7日以内出荷
ボトルキャップの取付け・取外し中に既にコネクターの接続済みチューブが捩れることなく、キャップ部分のみをフリーに回すことができる構造です。但し、完全に締め付けるとボトルに固定されます。
ミニホースバンド三商当日出荷から4日以内出荷
材質SUS301(スクリューのみSUS305)幅(mm)8
PTFE撹拌子三商当日出荷から7日以内出荷
テーパー付で径の太い撹拌子です。
温調器 デルサーモ SDS三商当日出荷
コンセントを差し込みつまみを回し設定するだけ。壁に掛けても使用できます。
材質保護管:SUS304制御方式2位置式センサーサーミスタ 防滴タイプ温度精度±2%FS出力容量AC100V 15A(抵抗負荷)温度設定範囲(℃)0~100保護管Φ6×L100mm
軟質チューブ用キャップGL45三商当日出荷から7日以内出荷
ボトルキャップの取り付け・取り外し中に既にコネクターに接続済のチューブが捻れないようにしながらキャップ部分のみをフリーに回すことができる構造です。但し、完全に締め付けるとボトルに固定されます。PP製。
PTFEチューブアダプター三商当日出荷から7日以内出荷
下部は、共通摺合せテーパーでガラスやPTFE製の容器にジョイントし、上部はPTFEチューブ、ガラス、ステンレス管等に接続できます。
PFAメイル・コネクター三商当日出荷から13日以内出荷
継手には、優れた耐薬品性を持つPFA(ボディ・ナット)及びPTFE(フェルール)を使用しています。
PFAメイル・エルボー三商当日出荷から7日以内出荷
継手には、優れた耐薬品性を持つPFA(ボディ・ナット)及びPTFE(フェルール)を使用しています。
PFAフレキシブルチューブ三商当日出荷から7日以内出荷
透明性に優れ、ホース内部流体を観察できます。端末はストレート状になっており、フッ素樹脂製のジョイントを付けることができます。
SGボトル45mm用穴あきキャップ三商当日出荷
SGボトルねじ規格45用の穴アキキャップにPPホースコネクターをセットしています。※キャップ開閉時に、ホースがよじれません。
ねじ規格45材質(キャップ)フェノール材質(Oリング)フッ素ゴムコネクタ外径Φ6mm×2材質(コネクタ)PP
ユニチューブ三商5日以内出荷から8日以内出荷
酸、アルカリに強い耐薬品性。耐油性に優れているので、真空ポンプの吸・排気に。Wサイズは加圧・引圧可能です。耐オゾン性に優れています。温度範囲:-50℃~115℃。半透明でチューブ中の観測ができます。柔軟性に富んでいます。
材質塩ビ系・高分子ポリマー仕様色半透明長さ(m)1温度範囲(℃)-50~115最低使用温度(℃)-50
PFAチューブ三商5日以内出荷から12日以内出荷
半透明で、耐薬品性はほぼ万能です。実験装置の配管用にご使用下さい。ガス類・蒸気・液体用です。使用温度目安範囲:-40~200℃(条件により異なります。また、圧力がかかる場合も異なります)。
色半透明長さ(m)1使用温度範囲(℃)-40~200定尺(m)10
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品 の新着商品
ページ: 1/ 3
簡易滅菌用パウチThermo Fisher Scientific税込¥5,498~¥4,998~