絞り込み
ブランド
  • 三商
  • モノタロウ(1)
  • アズワン(160)
  • NEG(日電理化硝子)(59)
  • TGK(東京硝子器械)(52)
  • 旭製作所(38)
  • TPP(38)
  • SIBATA(柴田科学)(29)
  • ケニス(24)
  • ADVANTEC(22)
  • エスコ(21)
  • DURAN(19)
  • climbing(クライミング)(19)
  • サンプラテック(17)
  • ナリカ(12)
  • NIKKO(ニッコーハンセン)(11)
  • Kartell(カルテル)(10)
  • アドバンテック(10)
  • フロンケミカル(9)
  • コクゴ(8)
商品レビュー
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
価格
  • 1,500円以下(9)
  • 1,500-10,000円(15)
  • 10,000-50,000円(13)
  • 50,000-100,000円(1)
  • 100,000円以上(2)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く
特価
本日3月22日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
39件中 139
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アルミニウム秤量皿 三商アルミニウム秤量皿三商
2,688税込2,957
1セット(100個)
当日出荷から7日以内出荷
計量、保存、乾燥などマルチに使用できます。書込みもでき、持ち運びにも便利なタブ付。
磁製乳鉢用乳棒のみ 三商磁製乳鉢用乳棒のみ三商
399税込439
1個
当日出荷から8日以内出荷
商品タイプ乳棒のみ
TPX手付ビーカー 三商TPX手付ビーカー三商
389税込428
1個
当日出荷から7日以内出荷
材質PMP
共通摺合せ試薬瓶 三商共通摺合せ試薬瓶三商
3,898税込4,288
1個
当日出荷から4日以内出荷
耐熱性、耐薬品性に優れた一級硬質硝子製の瓶の外側のみ茶染しています。栓は互換性のある共通摺合せ。
材質ほうけい酸ガラスキャップ形式共栓
ステンレスシール容器 丸型 三商ステンレスシール容器 丸型三商
999税込1,099
1個
当日出荷
ポリエチレン製フタ(半透明)で密閉できます。フタ耐熱、耐冷温度+60℃~-25℃。部品、試料の分類、整理、移送ケースとしてお使い下さい。
一般ふらん瓶 三商一般ふらん瓶三商
5,898税込6,488
1個
当日出荷から5日以内出荷
0.1ml単位で実容量表示
栓共通19
比重瓶 三商比重瓶三商
26,980税込29,678
1個
当日出荷
容量(mL)約20内径×高さH(Φmm×mm)22×70
代用白金線 三商代用白金線三商
4,798税込5,278
1セット(10本)
当日出荷
材質コバルトクロム系合金穴径(Φmm)内径:約3.5、外径:約4.3直径×長さL(Φmm×mm)0.5×70
時計皿 並質硝子 三商時計皿 並質硝子三商
2,998税込3,298
1セット(10個)
4日以内出荷から7日以内出荷
材質ソーダガラス厚さ(mm)2
秤量管 三商秤量管三商
2,198税込2,418
1個
4日以内出荷から7日以内出荷
サイズのバリエーションが豊富にあります。
TPXビーカー 三商TPXビーカー三商
329税込362
1個
4日以内出荷から13日以内出荷
材質PMP
セパラブルフラスコ 筒形 三商セパラブルフラスコ 筒形三商
10,980税込12,078
1個
4日以内出荷から7日以内出荷
フランジ内径(Φmm)85フランジ外径(Φmm)115
メノウ製乳鉢 浅型 乳棒付 三商メノウ製乳鉢 浅型 乳棒付三商
12,980税込14,278
1個
4日以内出荷
メノウ製乳鉢は耐摩耗性に優れ熔融点や耐圧強度が高く、耐酸耐アルカリ性にも優れた特性を有しています。独自の内面研磨を施しています。
商品タイプ乳棒・乳鉢セット
ガス洗浄瓶 l専用瓶 三商ガス洗浄瓶 l専用瓶三商
24,980税込27,478
1個
4日以内出荷
豊富なバリエーションの中からお選び下さい。中管と外瓶とが共通すり合せになっていますので互換性があります。
材質ほうけい酸ガラス-1目盛目安目盛入り
ブフナーロート 三商ブフナーロート三商
2,598税込2,858
1個
4日以内出荷
軽量で、洗浄に便利なセパレート式です。
材質PP
磁製乳鉢 三商磁製乳鉢三商
1,098税込1,208
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
商品タイプ乳棒・乳鉢セット
保存瓶(スタンダードカプセル) 三商保存瓶(スタンダードカプセル)三商
14,980税込16,478
1個
4日以内出荷
中栓、外栓ともに透明摺合せの二重栓になっていて気密性がとても高く、揮発性の高い溶媒の保存や、貴重な試薬や分析のために調整したサンプルの保存等に適しています。
材質ほうけい酸ガラス外栓共通24中栓共通15キャップ形式共栓
透明石英ビーカー 三商透明石英ビーカー三商
15,980税込17,578
1個
4日以内出荷
ポリプロピレンビーカー 三商ポリプロピレンビーカー三商
139税込153
1個
4日以内出荷から7日以内出荷
バキュームサンプルチューブ Bタイプ 三商バキュームサンプルチューブ Bタイプ三商
52,980税込58,278
1個
4日以内出荷
グリスレスバルブのオリフィス径がΦ8mmと通常品より大きく、撹拌子の挿入がスムーズに出来ます。
ノズル外径(Φmm)8
透明摺合せガス洗浄瓶用瓶のみ 三商透明摺合せガス洗浄瓶用瓶のみ三商
18,980税込20,878
1個
4日以内出荷
気密性の高い透明摺合せのガス洗浄瓶中管と外瓶は互換性があります。
材質ほうけい酸ガラス-1
重湯煎 三商重湯煎三商
10,980税込12,078
1個
4日以内出荷から7日以内出荷
材質
ミニスタンダードカプセル 三商ミニスタンダードカプセル三商
18,980税込20,878
1個
4日以内出荷
少量の試薬の保存に最適なデザインの透明摺合せ二重栓容器で目盛付です。
外栓共通24中栓共通15
集気瓶 本体のみ 三商集気瓶 本体のみ三商
1,198税込1,318
1個
4日以内出荷から7日以内出荷
集気瓶 底ナシ 本体のみ 三商集気瓶 底ナシ 本体のみ三商
1,698税込1,868
1個
4日以内出荷
デジタル式 超音波細胞破砕機 三商デジタル式 超音波細胞破砕機三商
599,800税込659,780
1個
4日以内出荷
連続運転中やアイドリング中に安全装置が働きます。パルスは10~100%まで調節可能。過熱防止及び温度に敏感なサンプルの冷却に役立ちます。省スペース型設計。研究室でのご使用に最適です。
仕様ジェネレーター:デジタル式制御セット内容ジェネレーターGM2070-U、超音波コンバータUW2070、ステップ標準ホーンSH-70G、チタン製マイクロチップMS73寸法(mm)ジェネレーター:W257×D180×H115、コンバーター:Φ70×H120質量(kg)ジェネレーター:2.5タイマー1秒~99分超音波仕様20kHz 70W
共通摺合せ試薬瓶 三商共通摺合せ試薬瓶三商
2,498税込2,748
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
耐熱性、耐薬品性に優れた一級硬質硝子製。栓は互換性のある共通摺合せ。
材質ほうけい酸ガラスキャップ形式共栓
SANSYO lab dancer 三商SANSYO lab dancer三商
28,980税込31,878
1個
4日以内出荷
斬新なデザインで低価格。直径30mmまでの試験管やマイクロチューブ等に対応。タッチ部及びボディ上部は耐薬品性の高い素材を使用。理想的な振動機構と抜群の安定感です。
材質タッチ部:TPU(ポリウレタン樹脂) ボディー部:PP(ポリプロピレン) 底部:亜鉛コーティング質量(g)550回転数(min-1[r.p.m])2800(固定)電源AC100~240V 50/60Hz 0.01Aモーター(W)入力/1.2、出力/0.8外寸法(mm)Φ100×H70振盪方式ロータリー軌道直径(mm)4.5保護クラスIP40(DIN EN 60529規格)
時計皿 上白板硝子 三商時計皿 上白板硝子三商
899税込989
1個
5日以内出荷から22日以内出荷
材質上質ソーダガラス厚さ(mm)2
Cキャップ 三商Cキャップ三商
1,798税込1,978
1個
5日以内出荷から8日以内出荷
通気と密栓の両方に使用できるキャップで、試験管・フラスコ・培養瓶の滅菌・保存・培養に最適です。
材質シリコンゴム
PFAジャー 三商PFAジャー三商
3,598税込3,958
1個
5日以内出荷から7日以内出荷
キャップは二重シール構造で密閉性抜群。容器外側には補強リブ付きで滑り止めにもなります。内部底コーナーは液切れをよくするR底。積み重ね可能。
材質PFA
アクリルパイプ 三商アクリルパイプ三商
10,980税込12,078
1個
5日以内出荷から7日以内出荷
長さ(m)1
スチロール棒瓶 三商スチロール棒瓶三商
329税込362
1個
6日以内出荷から9日以内出荷
材質本体:ポリスチレン、キャップ:ポリエチレン
大容量リークプルーフ・クリーンコンテナ 三商大容量リークプルーフ・クリーンコンテナ三商
5,498税込6,048
1セット(10個)
6日以内出荷から7日以内出荷
革新的な二重シール構造による強固な密閉保持。ホルマリンなど揮発性溶液の移送・保管に対応。キャップと底部にローレット(滑り止めのキザミ)付。液体・固体サンプルの保存にも最適です。
材質本体:PP、キャップ:PE1目盛(mL)50キャップ色
石英時計皿 三商石英時計皿三商
27,980税込30,778
1個
7日以内出荷
PTFE回転子 ハブ型 三商PTFE回転子 ハブ型三商
4,298税込4,728
1個
7日以内出荷から9日以内出荷
四方の突起が低回転時でも深い渦巻きを作ります。
厚さ(mm)12
ジャケット付きビーカー 三商ジャケット付きビーカー三商
34,980税込38,478
1個
7日以内出荷から23日以内出荷
ノズル外径(Φmm)8
ビフネルロート PP製 三商ビフネルロート PP製三商
8,998税込9,898
1個
7日以内出荷から10日以内出荷
セパレート式で洗浄が簡単なビフネルロート。 真空状態でも液体が漏れないシール構造です。
材質PP
回転振動式粘度計 ビスコメイト 三商回転振動式粘度計 ビスコメイト三商
549,800税込604,780
1個
7日以内出荷
液体に浸すだけで、粘度を計測。セラミック素子によるねじれ振動子を回転振動させた検出端により粘度を測定。。少量のサンプル(約5cc)での測定が可能。。粘度管理もスピードアップ(先端を液中に浸せば瞬時に測定)。パソコンに接続すればデータ処理が簡単。<用途例>。塗料、コーティング材の工程品質管理に。。製造工程、研究室等での粘度、温度管理に。。血液等の少量高価液体の測定に。
付属品プローブ・ACアダプタ・接続ケーブル(1.5m),スタンド・取扱説明書・キャリングケース・簡易通信ソフト電源ACアダプター(DC6~9V)方式振動式精度±5%表示LCD3桁表示(小数点含まず)再現性±2%校正標準液による比較校正(JISZ8809-2000)使用温湿度範囲10~40℃/20~80%RH(接液部を除き、結露しないこと)外寸法(mm)コントローラ:195×175×70/プローブ:保持部Φ32×L169/測定部:Φ25×L84/検出部:Φ3.5~9
70φ特集
おすすめ人気ランキング