絞り込み
ブランド
  • 三商
  • モノタロウ(5)
  • アズワン(137)
  • NIKKO(ニッコーハンセン)(74)
  • Eppendorf(エッペンドルフ)(58)
  • サンプラテック(57)
  • Thermo Fisher Scientific(46)
  • 林純薬工業(35)
  • TGK(東京硝子器械)(33)
  • マルエム[理化学・容器](33)
  • TPP(30)
  • Nalge Nunc (サーモフィッシャーサイエンティフィック)(26)
  • VITLAB(24)
  • ケニス(23)
  • Kartell(カルテル)(21)
  • ニッコー(20)
  • Thermo Scientific Nalgene(20)
  • NEG(日電理化硝子)(18)
  • 東亜DKK(16)
  • TARSONS(13)
商品レビュー
  • 以上(3)
  • 以上(3)
  • 以上(3)
  • 以上(3)
価格
  • 1,500円以下(10)
  • 1,500-10,000円(13)
  • 10,000-50,000円(10)
  • 100,000円以上(1)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く
33件中 133
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
SPボトル 三商SPボトル三商(1件のレビュー)
70税込77
1個
当日出荷から4日以内出荷
耐薬品性に優れ、中栓無しで作業性もUP。キャップ内側のシールリングが斜めになった口のエッジに密着して液もれを防止。深いねじ山で密閉性を高めています。オートクレーブ滅菌可能(121℃、20分)従来のPPボトルには不向きだった低温保存(-40℃まで)可能。目盛は付いておりません。
材質(本体)PPCO(ポリプロピレン共重合体)材質(キャップ)PP(ポリプロピレン)
PP細口ボトル 三商PP細口ボトル三商
109税込120
1個
5日以内出荷から9日以内出荷
パッキン中栓無しで、作業性が良くなりました。耐酸、耐アルカリ性が向上しました。
PP広口ボトル 三商PP広口ボトル三商
119税込131
1個
当日出荷から6日以内出荷
パッキン中栓無しで、作業性が良くなりました。耐酸、耐アルカリ性が向上しました。
三商 ポリ駒込ピペット PP製 三商三商 ポリ駒込ピペット PP製三商
549税込604
1個(10本)
当日出荷から7日以内出荷
オートクレーブ可能。
材質PP
PPディスカップ 三商PPディスカップ三商
15,980税込17,578
1セット(1000個)
5日以内出荷から7日以内出荷
PP製のディスポカップです。
ニューカップ(PP) 三商ニューカップ(PP)三商
3,998税込4,398
1セット(100個)
5日以内出荷から7日以内出荷
材質PP
PPメスフラスコ ネジ口式 三商PPメスフラスコ ネジ口式三商
1,998税込2,198
1個
4日以内出荷から15日以内出荷
クラスB(DIN EN ISO 1042)。 オートクレーブ可能。ネジロ式で液漏れを防止。
材質PP
PPビーカー 目盛付 三商PPビーカー 目盛付三商
349税込384
1個
5日以内出荷から33日以内出荷
US-FDA-21CFR適合等級ポリプロピレン製。オートクレーブ可能。
PPメスフラスコ 平栓式 三商PPメスフラスコ 平栓式三商
2,198税込2,418
1個
5日以内出荷から12日以内出荷
クラスB(DIN EN ISO 1042)。 オートクレーブ可能。TS平栓式で液漏れを防止。
エムPPバイアル瓶 三商エムPPバイアル瓶三商
17,980税込19,778
1セット(200個)
7日以内出荷
キャップがセキュリティータイプになっています。
PP滅菌瓶 広口 三商PP滅菌瓶 広口三商
219税込241
1個
5日以内出荷から11日以内出荷
パッキン中栓無しで、作業性が良くなりました。耐酸、耐アルカリ性が向上しました。ポリプロピレン製のボトルをEOG(エチレンオキサイドガス)により滅菌&パック。検体への汚染を防止します。
目盛
ポリ平角缶 三商ポリ平角缶三商(5件のレビュー)
229税込252
1個
当日出荷
2~5Lは取手付で持ち運びに便利です。
口数1ツ口中栓
プッシュバイアル 三商プッシュバイアル三商(3件のレビュー)
1,898税込2,088
1セット(25個)
当日出荷から12日以内出荷
押し蓋式のサンプル保存容器です。少量のサンプルも出し入れしやすい円筒形。
材質本体:PP、フタ:PE
ディスポビーカー γ線滅菌済 三商ディスポビーカー γ線滅菌済三商
999税込1,099
1セット(5個)
4日以内出荷から5日以内出荷
γ線滅菌済。5個入の小分けパックです。個包装になっているので、すぐにお使い頂けます。柔らかく、耐薬品性の強いPP製のビーカーです。離型剤を使用していません。厚みがあり、しっかりした成型です。
材質PP
ディスポビーカー 三商ディスポビーカー三商
19,980税込21,978
1個(1000個)
4日以内出荷
柔らかく、耐薬品性の強いPP製。離型剤を使用していません。厚みがあり、しっかりした成型です。また、上部に溝が付いていることで重ねた時に取りやすくなっています。試料の混合や撹拌にもご使用頂けます。
ディスポビーカー 三商ディスポビーカー三商
11,980税込13,178
1個(100個)
4日以内出荷
柔らかく、耐薬品性の強いPP製。離型剤を使用していません。厚みがあり、しっかりした成型です。また、上部に溝が付いていることで重ねた時に取りやすくなっています。試料の混合や撹拌にもご使用頂けます。持ちやすいよう、側面にエンボス加工が施されています。
容量(mL)1000目盛(mL)100材質PP高さ(mm)146上部外径(Φmm)121下部外径(Φmm)100
ハイベッセル容器 三商ハイベッセル容器三商
199税込219
1個
当日出荷から7日以内出荷
頑強な口部により高い気密性があります。IATA(国際航空運送協会)の水圧試験に合格。保存だけでなく運搬にも適しています。中栓付。
材質本体:HDPE、キャップ:PP、中栓:LLDPE
スリムラインストレージボトル 三商スリムラインストレージボトル三商
1,498税込1,648
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
持ちやすい形状で、保管スペースを有効に活用できる小さめのボトル直径です。少ない回転で開閉できるキャップ付、従来のGL-45のキャップも使用できます。
材質(キャップ・液切リング)PPねじ規格GL-45
PMPメスフラスコ ネジ口式 三商PMPメスフラスコ ネジ口式三商
2,498税込2,748
1個
4日以内出荷から7日以内出荷
クラスB(DIN EN ISO 1042)。 オートクレーブ可能。ネジロ式で液漏れを防止。
材質本体:PMP、キャップ:PP
軟膏容器 M缶 フタ:青 三商軟膏容器 M缶 フタ:青三商
5,298税込5,828
1セット(50個)
5日以内出荷から7日以内出荷
蓋内部のインナーリングが本体上部の口に密着し、水液でも漏れない構造になっています。本体の底は丸くなっており、中身を最後まで使い切ることができます。
材質本体:PE、キャップ:PP
スチロールねじ瓶 No.8 三商スチロールねじ瓶 No.8三商
13,980税込15,378
1セット(50個)
5日以内出荷
容量(mL)135材質本体:PS、キャップ:PP種別No.8上径×下径×高さH(mm)58.8×56.4×94.6
クリーンコンテナ 120ml 滅菌済 三商クリーンコンテナ 120ml 滅菌済三商
18,980税込20,878
1セット(200個)
6日以内出荷
液体および固体サンプルの採取、保存、搬送製造ラインのサンプル抜き取り採取等に便利です。個包装。
容量(mL)120材質本体:PP、キャップ:PE目盛20mL毎100mL上径×下径×高さH(mm)61.5×48×74.3キャップ色
プラツボ 深型 透明 三商プラツボ 深型 透明三商
5,998税込6,598
1セット(50個)
6日以内出荷から7日以内出荷
サンプル用、少量小分け用容器としての使用はもちろん、放射性物質の検査容器としてもお使い頂けます。
材質PP
クリーンコンテナ 150ml 三商クリーンコンテナ 150ml三商
13,980税込15,378
1セット(200個)
7日以内出荷
クリーンルーム内にて製造され個別包装されています。採尿カップや食品サンプルの保存等に。
容量(mL)150材質本体:PP、キャップ:PE目盛20mL毎100mL適合容量(mL)120上径×下径×高さH(mm)61.5×48×74.3キャップ色
モルタルカップ 三商モルタルカップ三商
5,698税込6,268
1セット(100個)
7日以内出荷
材質PP
2型投薬瓶 A型 三商2型投薬瓶 A型三商
4,798税込5,278
1セット(100個)
7日以内出荷
材質本体:PP、キャップ:PE
ポリ計量スコップ 三商ポリ計量スコップ三商
8,098税込8,908
1セット(12個)
7日以内出荷から30日以内出荷
材質PP
内面フッ素コートスクリューバイアル 三商内面フッ素コートスクリューバイアル三商
38,980税込42,878
1セット(10個)
7日以内出荷
材質(キャップ)PP材質(パッキン)PTFE/シリコン
1型投薬瓶 B型 三商1型投薬瓶 B型三商
5,798税込6,378
1セット(100個)ほか
7日以内出荷
材質本体:PP、キャップ:PE
乳児用投薬瓶 三商乳児用投薬瓶三商
9,998税込10,998
1セット(100個)ほか
7日以内出荷
材質本体:PP、スポイト・キャップ:PE
ボトルトップディスペンサー ジーニアス 三商ボトルトップディスペンサー ジーニアス三商
109,800税込120,780
1個
7日以内出荷
バイパス機能により、泡抜き時に分注器内の試薬を外に捨てずにボトルに戻すため、試薬を節約できます。。調整ダイアルにより微妙な容量設定が可能。校正機能付。。排出口(ノズルの向き)を360度自由に動かせます。。オートクレーブ滅菌が可能です。
仕様変動係数:≦0.1%材質シリンダーピストン:ガラス、排出・吸引チューブ:PFA、アダプタ:PP精度±0.5%(蒸気圧力MAX600mbar粘度)口径(mm)取付:45
エスカップ 三商エスカップ三商
3,598税込3,958
1セット(200個)
7日以内出荷
材質PP
軟膏容器 M缶 滅菌済 フタ:青 三商軟膏容器 M缶 滅菌済 フタ:青三商
19,980税込21,978
1セット(150個)
7日以内出荷
蓋内部のインナーリングが本体上部の口に密着し、水液でも漏れない構造になっています。本体の底は丸くなっており、中身を最後まで使い切ることができます。
材質本体:PE、キャップ:PP