絞り込み
ブランド
- 三共空調
- モノタロウ(120)
- アズワン(8,844)
- Merck(メルクミリポア)(2,975)
- TGK(東京硝子器械)(2,765)
- 三商(2,381)
- ジーエルサイエンス(2,110)
- ADVANTEC(1,689)
- Thermo Fisher Scientific(1,626)
- ケニス(1,550)
- ERECTA(エレクター)(1,466)
- NEG(日電理化硝子)(1,388)
- SIBATA(柴田科学)(1,316)
- 日本理化学器械(NRK)(1,236)
- コスモスビード(1,108)
- エスコ(1,053)
- ビーエム機器(1,020)
- EYELA(アイラ/東京理化器械)(1,006)
- マルゼン[厨房機器](817)
- フロンケミカル(808)
- tantore(793)
- ブランドをもっと見る
特価

毛髪・塵埃除去器 HW-TRCシリーズ
三共空調¥159,800~税込¥175,780~1台当日出荷から翌々日出荷回転ブラシで掻き出し、織目に入り込んだ異物も吸い出します。自在に動くフレキシブルホースにより体のすみずみまでブラシを掛けることができ、異物混入防止に役立ちます。ホースをフックに戻すだけでモーターが停止します。取るミング。粘着ローラーに替わる吸込式クリーナー。付属品壁掛用金具電源AC100V 50/60Hz集塵容量(L)約1.6/個ホース長さ(m)1.8機能集塵袋取替警告機能付き
毛髪・塵埃除去器(取るミング)
三共空調¥169,800~税込¥186,780~1個翌々日出荷から6日以内出荷毛髪・塵埃などの異物の混入防止は、衛生の基本です。粘着ローラーに替わって、吸い込みで除去します。回転ブラシで掻き出し、織目に入り込んだ異物も吸いだします。 自在に動くフレキシブルホースにより体のすみずみまでブラシを掛ける事ができ、異物混入防止に役立ちます。 ホースをフックに戻すだけでモーターが停止します。 吸引の強弱や時間を調整できます。 集塵袋交換をランプでお知らせします。付属品壁掛用金具仕様集塵袋取替警告機能付容量(L)集塵袋:約1.6/個ホース長さ(m)1.3
高性能集塵フィルター
三共空調¥15,980税込¥17,5781個当日出荷集塵能力の高い、ろ材を用いた集塵袋です(N.B.S90%)。 取るミングシリーズにお使いいただけます。品名高性能集塵フィルター(1枚入)型番TR-04-011アズワン品番2-5847-14
毛髪・塵埃除去器用
三共空調¥3,590~税込¥3,949~1セット(4個)ほか6日以内出荷から33日以内出荷まつ毛・眉毛の混入防止対策を強化します。使用者ごとに抗菌仕様の吸引マイキャップを取り付けられますので、衛生的に使用できます。
毛髪・塵埃除去器
三共空調¥199,000~税込¥218,900~1個12日以内出荷から15日以内出荷まつ毛・眉毛の混入防止対策を強化します。使用者ごとに抗菌仕様の吸引マイキャップを取り付けられますので、衛生的に使用できます。
塵埃除去器
三共空調¥749,800税込¥824,7801個31日以内出荷クリーンルームでの使用を前提とした、排気がクリーンな塵埃除去器です。ターボ回転ブラシで掻き出し、衣服のしわや織目などに入り込んだ異物も吸い取ります。吸引の強弱や時間をワンタッチで調節できます。アズワン品番3-4742-01
かお取るミング 本体
三共空調¥199,800~税込¥219,780~1台30日以内出荷見落としがちなまつ毛・眉毛を吸引で除去。各個人のマイキャップの使用で衛生的です。用途クリーンルーム入り口。食品・薬品・化粧品など異物混入防止対策が必須な工場。厨房(レストラン・ホテル)。給食センターなど電源AC100V
塵埃除去機 クリーンルーム用取るミング
三共空調¥749,800税込¥824,7801台30日以内出荷クリーンルームでの使用を前提にした排気がクリーンな「塵埃除去機」です。 ターボブラシで掻き出し、衣服のしわや織目などに入り込んだ物を吸い取ります。 本体下部に配置したHEPAフィルタユニットからのクリーンな排気で製造室内での使用が可能です。トラスコ品番496-3067質量(kg)55材質(本体)鋼板電源AC100V外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×250×1220消費電力(kW)0.66集塵方式一次側/集塵用 紙パック、二次側/HEPAフィルター(捕集率0.3μm粒子99.97%以上)塗装メラミン焼付塗装(マンセル5Y8.5/0.5近似色)
取るミング用 完了信号出力回路ボックス
三共空調¥53,980税込¥59,3781個3日以内出荷「取るミング」本体側面の接続用メスコネクタ部に、取り付けることで自動ドア等と連動動作をさせる事が可能になります。 本体への取り付けは、コネクタ接続で簡単取付です。出力信号「取るミング」本体を設定時間稼動させると稼動後に、1秒間のON信号を出力します最大負荷電流(A)3出力端子1a接点(無電圧接点出力)
ヘアー取るミング 本体
三共空調¥199,800~税込¥219,780~1台14日以内出荷食品工場などで一番厄介なのが毛髪の混入。事前ブラッシングで防止しましょう。軽くブラッシングするだけで毛髪を吸い取ります。電源AC100V