絞り込み
ブランド
  • 大阪ケミカル
  • アズワン(149)
  • 三商(24)
  • HORIBA(11)
  • DLAB(9)
  • 日伸理化(8)
  • ALLSHENG(8)
  • ブランソン(7)
  • ケニス(7)
  • NICHIRYO(ニチリョー)(6)
  • TGK(東京硝子器械)(5)
  • IKA(5)
  • KNF(5)
  • 日陶科学(5)
  • NEC三菱(3)
  • Thermo Fisher Scientific(3)
  • 武藤化学(3)
  • 富士インパルス(3)
  • Eutech(ユーテック)(3)
商品レビュー
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
価格
  • 10,000-50,000円(2)
  • 50,000-100,000円(2)
  • 100,000円以上(4)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く
8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ラボミル2 大阪ケミカルラボミル2大阪ケミカル
33,980税込37,378
1個
当日出荷
3種類の容器が標準付属し、処理量によって使い分けができます。
付属品大ガラス容器、小ガラス容器、プラスチック容器、専用ブラシ質量(kg)1.7(大ガラス容器使用時)サイズ180×145×285mm品名ラボミル2電源AC100V 50/60Hz 235W定格5分コード長さ(m)1.7使用容量(mL)(最大)大ガラス容器/200、小ガラス容器/50、プラスチック容器(AS樹脂)/30回転数20000(rpm)アズワン品番5-3402-51
ワンダーブレンダー WB-1 大阪ケミカルワンダーブレンダー WB-1大阪ケミカル
99,980税込109,978
1台
当日出荷
強力な高速回転のモーターと強靱なカッターにより短時間に粉砕します。粉砕容器は耐久性のステンレス製。穀物、錠剤等はもちろん、アルミナ、コークス、鉱物、魚骨等の硬い物から布や木片などの柔らかいものまで粉砕できます。 粉砕カッターはSUS420を採用しています。
TGK品番149-63-80-01型式WB-1容量(mL)150アズワン品番5-5006-01付属品微粉砕フタ、クリーナーブラシ質量(kg)3.6電源AC100V、50/60Hz無負荷回転数(min-1[r.p.m])25000本体寸法(mm)134×270モーター(W)700寸法(Φ×高さH)(mm)134×270モーターAC100V、700W、50/60Hz
ラボミル2プラス 大阪ケミカルラボミル2プラス大阪ケミカル
44,980税込49,478
1個
当日出荷
3種類の容器が標準付属し、処理量によって使い分けができます。
付属品大ガラス容器、小ガラス容器、プラスチック容器、専用ブラシ質量(kg)1.7(大ガラス容器使用時)サイズ180×145×285mm品名ラボミル2プラス電源AC100V 50/60Hz 235W定格5分コード長さ(m)1.7使用容量(mL)(最大)大ガラス容器/200、小ガラス容器/50、プラスチック容器(AS樹脂)/30回転数10000~20000(rpm)アズワン品番5-3402-52
マイティーブレンダー 大阪ケミカルマイティーブレンダー大阪ケミカル
74,980税込82,478
1台
5日以内出荷
回転数19000rpm電源100V 50/60Hz 280W定格時間3分
マイティーブレンダープラス 大阪ケミカルマイティーブレンダープラス大阪ケミカル
119,800税込131,780
1台
5日以内出荷
手動で可変ダイヤルを回すことにより6000~19000rpmまで無段階で速度調節できます。 押している間だけ最高速度で運転するフラッシュボタン、1分間徐々に速度が上がる自動制御ボタン、最高速度で1分間運転するタイマーボタンと使い分けができる3種類のファンクションボタンが付いています。 混合、粉砕の状況に応じた50mL~1.2Lまでさまざまな粉砕容器に対応します。
質量(kg)2.1品番MT-PLUS品名マイティブレンダープラス 本体のみ電源100V 50/60Hz 280W外形寸法W175×D190×H215mm回転数6000~19000rpm定格時間3分
マイティーブレンダープラス 大阪ケミカルマイティーブレンダープラス大阪ケミカル
139,800税込153,780
1台
5日以内出荷
回転数6000~19000rpm電源100V 50/60Hz 280W定格時間3分
ワンダークラッシュミル D3V-10 大阪ケミカルワンダークラッシュミル D3V-10大阪ケミカル
179,800税込197,780
1個
6日以内出荷
2馬力のモーターと25000rpmの回転速度できわめて短時間で大量の試料を粉砕します。
仕様無負荷回転数:25000rpm・モーター:AC100V、1200W、50/60Hz・寸法:170Φ×300Hmm・重量:10kg・付属品:微粉砕フタ、クリーナーブラシTGK品番149-63-80-03型式D3V-10容量(mL)380
アブソリュートミル 大阪ケミカルアブソリュートミル大阪ケミカル
259,800税込285,780
1個
12日以内出荷
3mm厚の頑丈なステンレス容器、SUS304製カッターと特許の容器フタで構成される粉砕槽で、生薬、穀物、薬草、錠剤や鉱物等、乾燥したものなら瞬時にほとんど粉砕します。糖衣錠やコーティングフィルムを持った錠剤でも、フィルムごときれいに粉砕します。粉砕槽が脱着式になっており、試料の取り出しや容器の洗浄が簡単で、環境汚染の心配が少なく、多種類の粉砕ができます。耐熱性に優れた高性能なモーターを装備したアブソルート・モーターユニットは、極めて長時間の連続運転が可能です。ドライブ方式は超高速回転に耐えるボールベアリング構造で、オールメタル・ドライブ方式を採用しています。
用途生薬、薬草、錠剤、鉱物、木片等の粉砕付属品SUS容器300mL(カッター組み込み済、標準フタ)材質[容器・刃]ステンレス(SUS304)寸法(mm)185×220×330質量(kg)6.5(容器セット時)タイプ中粉砕・微粉砕・乾式回転数(min-1[r.p.m])[高速]37000、[可変]1000~24000電源AC100V 50/60Hz 975W電気容量(W)975最大処理容量(mL)150アズワン品番5-3400-01本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)185×220×330