絞り込み
ブランド
  • コトヒラ工業
  • モノタロウ(117)
  • アズワン(9,526)
  • TGK(東京硝子器械)(2,767)
  • 三商(2,731)
  • Merck(メルクミリポア)(2,564)
  • ADVANTEC(1,739)
  • ケニス(1,616)
  • Thermo Fisher Scientific(1,604)
  • ERECTA(エレクター)(1,416)
  • SIBATA(柴田科学)(1,288)
  • エスコ(1,276)
  • 日本理化学器械(NRK)(1,229)
  • ビーエム機器(1,223)
  • NEG(日電理化硝子)(1,191)
  • コスモスビード(1,094)
  • ジーエルサイエンス(1,043)
  • EYELA(アイラ/東京理化器械)(1,004)
  • マルゼン[厨房機器](817)
  • フロンケミカル(814)
  • コンサス(760)
サービス分類
  • レンタル(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日3月22日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
49件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ファンフィルタユニット用プレフィルタ コトヒラ工業ファンフィルタユニット用プレフィルタコトヒラ工業
2,398税込2,638
1セット(5枚)
3日以内出荷
質量(kg)0.1
衣類用ダストクリーナー 交換用パックフィルター コトヒラ工業衣類用ダストクリーナー 交換用パックフィルターコトヒラ工業
14,980税込16,478
1パック(5枚)
20日以内出荷
衣類用・毛髪用ダストクリーナー用の交換用パックフィルターです。
トラスコ品番206-5456適合機種KHR-A01、KHR-A02、KHR-AH1、KHR-B01質量(g)100
衣類用ダストクリーナー コトヒラ工業衣類用ダストクリーナーコトヒラ工業
199,800税込219,780
1台
3日以内出荷
衣服に付着した塵埃・毛髪を布地を引っ張らず、しわの中まで強力に吸い取ります。ノズル部の除電シートが体の静電気を除去し、塵埃を吸い取りやすくします。本体はステンレス構造で衛生的です。
材質本体:ステンレス(SUS304)、ノズル部:ABS樹脂電源(V)AC100
エア供給装置 コトヒラ工業エア供給装置コトヒラ工業
6,598税込7,258
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
クリーンエア供給装置 コトヒラ工業クリーンエア供給装置コトヒラ工業
39,980税込43,978
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
ダストクリーナー コトヒラ工業ダストクリーナーコトヒラ工業
5,098税込5,608
1個
7日以内出荷
ポータブルエアシャワー用プレフィルター コトヒラ工業ポータブルエアシャワー用プレフィルターコトヒラ工業
13,980税込15,378
1台
20日以内出荷
ポータブルエアシャワー(KAS-P04)用消耗品のプレフィルターです。
仕様(消耗品)プレフィルタートラスコ品番458-6778適合本体KAS-P04質量(g)30
ファンフィルタユニット FFU コトヒラ工業ファンフィルタユニット FFUコトヒラ工業
109,800税込120,780
1式
7日以内出荷から32日以内出荷
薄型・軽量のため設置スペースが少ない場合に最適ですDCファン使用により消費電力を削減しましたファン故障検知信号、差圧異常信号の取り出しが可能ですフリー電源(単相AC100~240V)対応で、設置場所での電源確保が容易です(DC電源への対応も可能です)各種通信対応オプションを取り揃えています
材質ステンレス電源(V)単相AC100~240(50/60Hz)構成プレフィルタ(不織布)、メインフィルタ(HEPAフィルタ)、DC電源対応可能(24V)効率補修:99.99%以上(0.3μ以上の粒子にて)ファンDC軸流ファン
殺菌線方式スリッパ殺菌ロッカー コトヒラ工業殺菌線方式スリッパ殺菌ロッカーコトヒラ工業
169,800税込186,780
1式
5日以内出荷から30日以内出荷
全面アルミ内装、網棚仕様で、スリッパ全体に紫外線を照射します スリッパの劣化低減と省エネを目的に、15分の自動消灯タイマー付きです 扉開閉検知センサー、窓にはUVカット材を使用し、安全にご使用いただけます
その他扉開閉検知センサー、タイマー(時間固定式)、窓(UVカット材)電源単相AC100V(50/60Hz)ランプ寿命約8000h(ユーザーによる交換可)
光触媒方式スリッパ殺菌脱臭ロッカー 専用スリッパ コトヒラ工業光触媒方式スリッパ殺菌脱臭ロッカー 専用スリッパコトヒラ工業
7,998税込8,798
1足
3日以内出荷
スリッパの繊維に光触媒加工が施されています。 スリッパに光が当たると二酸化チタンの光触媒反応により、吸着した物質を分解・脱臭します。
用途食品、薬品、化粧品、研究所など感染や衛生面が気になる現場。トラスコ品番458-7251質量(g)210
ファンフィルタユニット FFU コトヒラ工業ファンフィルタユニット FFUコトヒラ工業
119,800税込131,780
1セット
32日以内出荷
薄型・軽量のため設置スペースが少ない場合に最適です。DCファン使用により消費電力を削減しました。ファン故障検知信号、差圧異常信号の取り出しが可能です。フリー電源(単相AC100~240V)対応で、設置場所での電源確保が容易です(DC電源への対応も可能です)。各種通信対応オプションを取り揃えています。
材質ステンレス電源単相AC100V~240V(50/60Hz)構成プレフィルタ(不織布)、メインフィルタ(HEPAフィルタ)捕集効率(%)99.99以上(0.3μ以上の粒子にて)
ファンフィルタユニット用HEPAフィルタ コトヒラ工業ファンフィルタユニット用HEPAフィルタコトヒラ工業
109,800税込120,780
1枚
40日以内出荷
適用機種:KFU2-20H用のHEPAフィルタです。
アズワン品番62-2518-32
衣類用ダストクリーナー コトヒラ工業衣類用ダストクリーナーコトヒラ工業
269,800税込296,780
1セット
7日以内出荷から32日以内出荷
衣服に付着した塵・埃・毛髪を布地を引っ張らず強力に吸い取ります。ノズルの除電シートが体の静電気を除去し塵を吸い取り易くします。本体はオールステンレス構造で衛生管理が容易です。活性炭シートで、本体からの排気臭を抑えます。ノズルは壊れにくく、背中に当てやすい構造です。フィルタ交換は工具不要で、引っ張り出すだけで簡単に行えます。
電源単相AC100V(50/60Hz)外装SUS304 HL
【レンタル】ポータブルエアーシャワーKAS-P04 コトヒラ工業【レンタル】ポータブルエアーシャワーKAS-P04コトヒラ工業
4,998税込5,498
1台
翌日出荷から8日以内出荷
コンパクトで組立・設置が容易で、壁設置工事が不要です。吹き出し風速が26m/秒の高速ハイパワーなエアジェットを搭載しています。通常のエアシャワーに比べてローコスト、省電力化を実現しました。人体センサー搭載で、スイッチに触れることなくエアーを浴びることができます。
質量(kg)40寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)500×200×1500集塵要素メインフィルタ/HEPAフィルタ×1枚、プレフィルタ/フィレドンエアフィルタ一般再生用×1
高静圧クリーンルーム用集塵機 コトヒラ工業高静圧クリーンルーム用集塵機コトヒラ工業
469,800税込516,780
1台
翌々日出荷
トラスコ品番161-3710質量(kg)31出力(kW)0.8電源(V)単相100風量(m3/min)50Hz/60Hz2.7集塵容量(L)1.7電源コード(m)3フィルターHEPAフィルター本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)350×427×676騒音値(dB(A))(50/60Hz)73吸込口径(Φmm)38静圧(kPa)17標準消費電力料金(円/h)21.6
流水式靴底洗浄装置 交換用ブラシ コトヒラ工業流水式靴底洗浄装置 交換用ブラシコトヒラ工業
25,980税込28,578
1個
7日以内出荷
掛け流しの水と2つの回転ブラシにより、靴底の汚れを落とします。センサー式のため機器本体に触れずに運転開始停止が行え、水も自動で供給されます。ブラシはワンタッチで取り外し可能で、清掃もメンテナンスも容易です。洗剤投入式タイプは、洗剤投入時にエアーを入れることでより良く泡立ち、しつこい汚れも落とします。
種別交換用ブラシアズワン品番3-5084-11
床置型ファンフィルタユニット コトヒラ工業床置型ファンフィルタユニットコトヒラ工業
759,800税込835,780
1個
5日以内出荷
省エネ、低騒音(60dB)設計です。風量は、大(50m3/min)・中(35m3/min)・小(20m3/min)の3段階の調整が可能です。
種別本体アズワン品番3-5475-01
気流可視化装置 コトヒラ工業気流可視化装置コトヒラ工業
6,998税込7,698
1セット(5枚)
33日以内出荷
気流可視化装置 コトヒラ工業気流可視化装置コトヒラ工業
399,800税込439,780
1個
7日以内出荷
純水を超音波振動により微細化したミストを発生させ、クリーン環境を汚染せずに気流の可視化が可能です。軽量・コンパクトで持ち運びに便利です。
種別本体アズワン品番3-5473-01
ポータブルエアシャワー用HEPAフィルタ コトヒラ工業ポータブルエアシャワー用HEPAフィルタコトヒラ工業
89,980税込98,978
1枚
3日以内出荷
適合機種:KAS-P08、KAS-P08S、KAS-P13、KAS-P13S、KAS-IP08、KAS-GP08用HEPAフィルタです。
トラスコ品番793-0356適合本体KAS-SS08質量(kg)3.5
ポータブルエアシャワーKAS-SS08用プレフィルタ コトヒラ工業ポータブルエアシャワーKAS-SS08用プレフィルタコトヒラ工業
5,998税込6,598
1枚
5日以内出荷
適合機種:KAS-SS08用プレフィルタです。
トラスコ品番793-0364適合本体KAS-SS08質量(kg)0.1
ポータブルエアシャワーKAS-SS08用HEPAフィルタ コトヒラ工業ポータブルエアシャワーKAS-SS08用HEPAフィルタコトヒラ工業
95,980税込105,578
1枚
5日以内出荷
適合機種:KAS-SS08用HEPAフィルタです。
トラスコ品番793-0348適合本体KAS-SS08質量(kg)3.5
ファンフィルタユニット用HEPAフィルタ コトヒラ工業ファンフィルタユニット用HEPAフィルタコトヒラ工業
36,980税込40,678
1枚
3日以内出荷
光触媒方式 スリッパ殺菌・脱臭ロッカー コトヒラ工業光触媒方式 スリッパ殺菌・脱臭ロッカーコトヒラ工業
219,800税込241,780
1台
5日以内出荷
光触媒方式により安心で確実な殺菌・脱臭を行います。 庫内全面アルミニウム反射板・網棚仕様ですので、どの角度からも殺菌できます。
ポータブルエアシャワー コトヒラ工業ポータブルエアシャワーコトヒラ工業
439,800税込483,780
1台
3日以内出荷
用途食品、薬品、化粧品工場、厨房、半導体工場等材質(本体)スチール/焼き付け塗装電源(V)AC100
長靴ドライヤー 20足用 コトヒラ工業長靴ドライヤー 20足用コトヒラ工業
669,800税込736,780
1個
3日以内出荷
長靴内部の乾燥と、オゾンによる除菌を行います。 靴底が見えるため、長靴の汚れが一目瞭然で衛生管理に役立ちます。 各段ごとの運転、タイマーにより省エネです。
用途食品、薬品、化粧品工場、厨房、半導体工場などにタイプ20足(5段×4足)トラスコ品番136-5628材質本体:スチール(焼付塗装)、カバー:ステンレス、アルミ、ノズル:アルミ/アルマイト処理質量(kg)85高さ(mm)2030奥行(mm)540間口(mm)1160電源(V)単相200消費電力(W)3000温風温度(℃)55
長靴ドライヤー 12足用 コトヒラ工業長靴ドライヤー 12足用コトヒラ工業
499,800税込549,780
1個
3日以内出荷
長靴内部の乾燥と、オゾンによる除菌を行います。 靴底が見えるため、長靴の汚れが一目瞭然で衛生管理に役立ちます。 各段ごとの運転、タイマーにより省エネです。
用途食品、薬品、化粧品工場、厨房、半導体工場などにタイプ12足(3段×4足)トラスコ品番493-5659材質本体:スチール(焼付塗装)、カバー:ステンレス、アルミ、ノズル:アルミ/アルマイト処理質量(kg)60高さ(mm)1425奥行(mm)540間口(mm)1160電源(V)単相100消費電力(W)1100温風温度(℃)55
HEPAフィルター コトヒラ工業HEPAフィルターコトヒラ工業
81,980税込90,178
1台
30日以内出荷
ポータブルエアシャワー(KAS-P04)用消耗品のHEPAフィルターです。
トラスコ品番458-6743質量(kg)2.7
ポータブルエアシャワー用シャワーブース コトヒラ工業ポータブルエアシャワー用シャワーブースコトヒラ工業
199,800税込219,780
1台
21日以内出荷
組立・設置が簡単で、壁設置工事が不要です。コンパクト設計で、軽量なため移動・撤去が簡単です。シート式シャワーブースです。
用途クリーンルーム、クリーンブース、食品工場、薬品工場、化粧品工業、研究施設質量(kg)25
ポータブルエアシャワー用キャスター コトヒラ工業ポータブルエアシャワー用キャスターコトヒラ工業
24,980税込27,478
1台
3日以内出荷
組立・設置が簡単で、壁設置工事が不要です。コンパクト設計で、軽量なため移動・撤去が簡単です。
用途クリーンルーム、クリーンブース、食品工場、薬品工場、化粧品工業、研究施設トラスコ品番458-6760質量(kg)2
吸引フード コトヒラ工業吸引フードコトヒラ工業
47,980税込52,778
1本
3日以内出荷
HEPAフィルタを通してクリーンな空気を排気します。ステンレス製のためサビに強く、塗装はがれもありません。活性炭シートによりガス状成分も捕集します。風量調節、差圧計、各種通信信号、200V仕様など便利なオプションが豊富です。小型、大風量、高静圧とラインナップが豊富です。
用途クリーンルーム、食品、薬品、化粧品工場などで発生する微粉塵の集塵クリーン度を要する研究、実験室での集じん、集煙。トラスコ品番458-7171幅(mm)420高さ(mm)130質量(g)500奥行(mm)320電源(V)単相100
ファンフィルタユニット 6立米タイプ コトヒラ工業ファンフィルタユニット 6立米タイプコトヒラ工業
129,800税込142,780
1台
3日以内出荷
薄型・軽量で、DCファン使用の省エネ設計です。フリー電源(AC100~240V単相電源)に対応しているため、電源確保が容易です。(DC電源への対応も可能です。)オプションで風量調節、差圧計、ファン故障検知信号、フィルタ目づまり信号などの取り出しが可能です。
用途クリーンルーム、クリーンブース。クリーン度を要する半導体検査装置、洗浄装置などの機械装置。付属品本体固定金具×4トラスコ品番458-7014材質ステンレス質量(kg)8高さ(mm)152奥行(mm)500間口(mm)500消費電力(W)20電源AC100~240V風量(m3/min)(吹出)6.1風速(m/s)平均0.58集塵効率(%)99.97捕集効率(%)99.99以上(0.3μm以上の粒子)
ファンフィルタユニット 20立米タイプ コトヒラ工業ファンフィルタユニット 20立米タイプコトヒラ工業
279,800税込307,780
1台
欠品中
薄型・軽量で、DCファン使用の省エネ設計です。フリー電源(AC100~240V単相電源)に対応しているため、電源確保が容易です。(DC電源への対応も可能です。)オプションで風量調節、差圧計、ファン故障検知信号、フィルタ目づまり信号などの取り出しが可能です。
用途クリーンルーム、クリーンブース。クリーン度を要する半導体検査装置、洗浄装置などの機械装置。付属品本体固定金具×4トラスコ品番458-7049材質ステンレス質量(kg)19高さ(mm)152奥行(mm)1220間口(mm)610消費電力(W)20電源AC100~240V風量(m3/min)(吹出)24.3風速(m/s)平均0.58集塵効率(%)99.97捕集効率(%)99.99以上(0.3μm以上の粒子)
ファンフィルタユニット 1立米タイプ コトヒラ工業ファンフィルタユニット 1立米タイプコトヒラ工業
69,980税込76,978
1台
3日以内出荷
薄型・軽量で、DCファン使用の省エネ設計です。フリー電源(AC100~240V単相電源)に対応しているため、電源確保が容易です。(DC電源への対応も可能です。)オプションで風量調節、差圧計、ファン故障検知信号、フィルタ目づまり信号などの取り出しが可能です。
用途クリーンルーム、クリーンブース。クリーン度を要する半導体検査装置、洗浄装置などの機械装置。付属品本体固定金具×4トラスコ品番458-6999材質ステンレス質量(kg)3高さ(mm)122奥行(mm)250間口(mm)250消費電力(W)20電源AC100~240V風量(m3/min)(吹出)1.6風速(m/s)平均0.58集塵効率(%)99.97捕集効率(%)99.99以上(0.3μm以上の粒子)
ファンフィルタユニット 15立米タイプ コトヒラ工業ファンフィルタユニット 15立米タイプコトヒラ工業
199,800税込219,780
1台
3日以内出荷
薄型・軽量で、DCファン使用の省エネ設計です。フリー電源(AC100~240V単相電源)に対応しているため、電源確保が容易です。(DC電源への対応も可能です。)オプションで風量調節、差圧計、ファン故障検知信号、フィルタ目づまり信号などの取り出しが可能です。
用途クリーンルーム、クリーンブース。クリーン度を要する半導体検査装置、洗浄装置などの機械装置。付属品本体固定金具×4トラスコ品番458-7031材質ステンレス質量(kg)18高さ(mm)152奥行(mm)915間口(mm)610消費電力(W)20電源AC100~240V風量(m3/min)(吹出)15風速(m/s)平均0.58集塵効率(%)99.97捕集効率(%)99.99以上(0.3μm以上の粒子)
ファンフィルタユニット 10立米タイプ コトヒラ工業ファンフィルタユニット 10立米タイプコトヒラ工業
129,800税込142,780
1台
4日以内出荷
薄型・軽量で、DCファン使用の省エネ設計です。フリー電源(AC100~240V単相電源)に対応しているため、電源確保が容易です。(DC電源への対応も可能です。)オプションで風量調節、差圧計、ファン故障検知信号、フィルタ目づまり信号などの取り出しが可能です。
用途クリーンルーム、クリーンブース。クリーン度を要する半導体検査装置、洗浄装置などの機械装置。付属品本体固定金具×4トラスコ品番458-7022材質ステンレス質量(kg)10高さ(mm)152奥行(mm)610間口(mm)610消費電力(W)20電源AC100~240V風量(m3/min)(吹出)10.8風速(m/s)平均0.58集塵効率(%)99.97捕集効率(%)99.99以上(0.3μm以上の粒子)
ヒューム吸煙装置 7立米タイプ コトヒラ工業ヒューム吸煙装置 7立米タイプコトヒラ工業
399,800税込439,780
1台
3日以内出荷
3層フィルタ構造で、煙に含まれる有害成分を除去します。高性能フィルタ(準HEPA)により0.3μmまでの微粒子を95%以上捕集します。活性炭フィルタにより消臭効果が期待できます。風量調節、差圧計、各種通信信号など便利なオプションが豊富です。小型、大風量、高静圧とラインナップが豊富です。
用途はんだ付け、レーザーマーカーなど作業環境における局所吸煙。付属品予備用プレフィルタ1枚トラスコ品番458-7201材質/仕上スチール製/焼付塗装質量(kg)32電源(V)単相100風量(m3/min)50Hz/60Hz5.7消費電力(W)(50/60Hz)385風速(m/s)処理/22.6本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)350×400×665電気代の目安8.47円/h最大静圧(Pa)1000
ヒューム吸煙装置 3立米タイプ 200V縦 コトヒラ工業ヒューム吸煙装置 3立米タイプ 200V縦コトヒラ工業
219,800税込241,780
1台
3日以内出荷
3層フィルタ構造で、煙に含まれる有害成分を除去します。高性能フィルタ(準HEPA)により0.3μmまでの微粒子を95%以上捕集します。活性炭フィルタにより消臭効果が期待できます。風量調節、差圧計、各種通信信号など便利なオプションが豊富です。小型、大風量、高静圧とラインナップが豊富です。
用途はんだ付け、レーザーマーカーなど作業環境における局所吸煙。付属品予備用プレフィルタ1枚トラスコ品番458-7243材質/仕上スチール製/焼付塗装質量(kg)14電源(V)単相200風量(m3/min)50Hz/60Hz3.5消費電力(W)(50/60Hz)120風速(m/s)処理/22.6本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)350×300×470電気代の目安2.64円/h最大静圧(Pa)1000
ヒューム吸煙装置 3立米タイプ 200V横 コトヒラ工業ヒューム吸煙装置 3立米タイプ 200V横コトヒラ工業
249,800税込274,780
1台
3日以内出荷
3層フィルタ構造で、煙に含まれる有害成分を除去します。高性能フィルタ(準HEPA)により0.3μmまでの微粒子を95%以上捕集します。活性炭フィルタにより消臭効果が期待できます。風量調節、差圧計、各種通信信号など便利なオプションが豊富です。小型、大風量、高静圧とラインナップが豊富です。
用途はんだ付け、レーザーマーカーなど作業環境における局所吸煙。付属品予備用プレフィルタ1枚トラスコ品番458-7227材質/仕上スチール製/焼付塗装質量(kg)16電源(V)単相200風量(m3/min)50Hz/60Hz3.5消費電力(W)(50/60Hz)120風速(m/s)処理/22.6本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)450×300×400電気代の目安2.64円/h最大静圧(Pa)1000
ヒューム吸煙装置 3立米タイプ 100V縦 コトヒラ工業ヒューム吸煙装置 3立米タイプ 100V縦コトヒラ工業
229,800税込252,780
1台
3日以内出荷
3層フィルタ構造で、煙に含まれる有害成分を除去します。高性能フィルタ(準HEPA)により0.3μmまでの微粒子を95%以上捕集します。活性炭フィルタにより消臭効果が期待できます。風量調節、差圧計、各種通信信号など便利なオプションが豊富です。小型、大風量、高静圧とラインナップが豊富です。
用途はんだ付け、レーザーマーカーなど作業環境における局所吸煙。付属品予備用プレフィルタ1枚トラスコ品番458-7235材質/仕上スチール製/焼付塗装質量(kg)14電源(V)単相100風量(m3/min)50Hz/60Hz3.5消費電力(W)(50/60Hz)120風速(m/s)処理/22.6本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)350×300×470電気代の目安2.64円/h最大静圧(Pa)1000