絞り込み
ブランド
- BUCHI(ビュッヒ)
- モノタロウ(98)
- 三商(2,373)
- アズワン(2,247)
- ケニス(1,372)
- SIBATA(柴田科学)(1,222)
- フロンケミカル(634)
- ナリカ(620)
- コクゴ(543)
- SKC(環境測定)(505)
- TGK(東京硝子器械)(465)
- 東亜DKK(東亜ディーケーケー)(410)
- マクセル(378)
- IWAKI(AGCテクノグラス)(369)
- HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)(357)
- エスコ(350)
- Thermo Fisher Scientific(318)
- ADVANTEC(317)
- アラム(291)
- TRUSCO(281)
- サンプラテック(280)
- ブランドをもっと見る

スクリューキャップ SVL22
BUCHI(ビュッヒ)¥3,999税込¥4,3991個欠品中ロータリーエバポレーターR-300型用ガラス部です。 低沸点~高沸点型。 たて型冷却器と分配管は一体型で、真空排気口は冷却器の下部に配置して、冷却効率をアップします。 低沸点から高沸点までの蒸留・回収、濃縮に適しています。
蒸留用回転ユニットセット
BUCHI(ビュッヒ)¥1,139,999税込¥1,253,9991個10日以内出荷ガラスチューブオーブンB-585TOを回転式の蒸留や分留で使用する際に交換するオプションパーツです。ガラスチューブオーブンB-587GKRの標準付属品です。
回転乾燥フラスコ 150mL管サンプル30mL用
BUCHI(ビュッヒ)¥119,999税込¥131,9991個12日以内出荷ガラスチューブオーブンB-585GKRのオプションパーツです。標準付属の試料球と交換して使用します。
昇華ユニット B-580/585用
BUCHI(ビュッヒ)¥389,999税込¥428,9991個12日以内出荷ガラスチューブオーブンB-585TOのオプションとしてご使用します。低温循環水槽を接続し、冷却水を流しながら使用します。減圧加熱により昇華させたサンプルを回収し、精製します。
乾燥ユニットセット
BUCHI(ビュッヒ)¥224,999税込¥247,4991個6日以内出荷ガラスチューブオーブンB-587GKRを乾燥目的で使用する際に交換するオプションパーツです。ガラスチューブオーブンB-585TOの標準付属品です。
I-300Pro インターフェース ウルフビン
BUCHI(ビュッヒ)¥469,999税込¥516,9991個10日以内出荷自動蒸留が可能(別途自動蒸留センサーが必要です。) 蒸留、濃縮における圧力勾配、フラスコ回転数、バス温度の時間プログラムが可能(ロータリーエバポレーターR-300型使用時のみ) リフトジャッキの昇降制御が可能(ロータリーエバポレーターR-300型使用時のみ) SDカードに各パラメーターの実測値を記録可能 タッチパネル操作 グラフ表示 オリジナル溶媒データベース作成(圧力勾配・バス温度・回転数プログラム)仕様ヒステリシス設定:自動ヒステリシスあるいは1~500hPa、自動蒸留・分離機能:自動蒸留センサー(オプション)、溶媒データベース:46データベース表示エラー:ディスプレイ上に表示表示部液晶デジタル表示 バックライト付きセンサー耐食性セラミックセンサー分解能1hPa真空度(hPa)測定範囲:1400~0、調整範囲:1100~0接続口ウルフびん、真空バルブ、バルブユニットプログラム機能蒸留プログラム時間設定1~999分
バキュームコントローラー I-100
BUCHI(ビュッヒ)¥204,999税込¥225,4991個10日以内出荷ロータリーエバポレーターなど、濃縮、蒸留を行う際の真空度調節装置として適しています。 真空度の調節により、室内への有機溶媒の排出、あるいは有害物質を含んだ排水の流出を極力抑え、環境保全に役立ちます。 溶媒回収にも適しており、ランニングコストの削減が図れます。 また、PTFEダイヤフラム真空ポンプV-300・V-100シリーズとの真空制御では真空バルブが不要で、精度の高い真空制御が可能です。 真空度をデジタルで設定して真空制御が行えます。 設定された圧力を設定された時間だけ維持するタイマー設定が可能 日本語表示対応。 エラーが発生した場合、ディスプレイに表示仕様ヒステリシス設定:自動ヒステリシスあるいは1~500hPa質量(kg)0.7電源100~240V 50/60Hz表示エラー:ディスプレイ上に表示寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)160×120×105表示部液晶デジタル表示 バックライト付きセンサー耐食性セラミックセンサー分解能1hpa動作環境10~40℃真空度(hPa)測定範囲:1400~0、調整範囲:1100~0接続口ウルフびん、真空バルブ、バルブユニット時間設定1~999分
凝縮液受け
BUCHI(ビュッヒ)¥7,999税込¥8,7991個12日以内出荷・ロータリーエバポレーターR-300型用ガラス部です。 ・低沸点~高沸点型。 ・たて型冷却器と分配管は一体型で、真空排気口は冷却器の下部に配置して、冷却効率をアップします。 ・低沸点から高沸点までの蒸留・回収、濃縮に適しています。
試料管 300mL 20入
BUCHI(ビュッヒ)¥284,999税込¥313,4991個12日以内出荷蒸留器K-350/-355/-360/-375、分解器K-425 /-436/-439/-446/-449用です。