絞り込み
ブランド
  • アクアテック
  • モノタロウ(118)
  • アズワン(9,508)
  • TGK(東京硝子器械)(2,766)
  • 三商(2,731)
  • Merck(メルクミリポア)(2,562)
  • ADVANTEC(1,739)
  • ケニス(1,615)
  • Thermo Fisher Scientific(1,604)
  • ERECTA(エレクター)(1,416)
  • SIBATA(柴田科学)(1,293)
  • エスコ(1,275)
  • 日本理化学器械(NRK)(1,229)
  • ビーエム機器(1,223)
  • NEG(日電理化硝子)(1,191)
  • コスモスビード(1,094)
  • ジーエルサイエンス(1,043)
  • EYELA(アイラ/東京理化器械)(1,003)
  • マルゼン[厨房機器](817)
  • フロンケミカル(813)
  • コンサス(760)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
チューブポンプ Ring Pump(R) RP-QII・RP-QIIIシリーズ アクアテックチューブポンプ Ring Pump(R) RP-QII・RP-QIIIシリーズアクアテック(1件のレビュー)
10,980税込12,078
1個
15日以内出荷
ポンプヘッド交換可能 便利な取付け穴が付いています。 3mL/分の吐出性能です。
材質(チューブ)シリコーン、(カバー)PPサイズL17×W24.3×D32.7mm質量(g)約13電源DC3V内径×外径(Φmm)(チューブ)1.5×2.5吐出量(mL/min)(標準)3アズワン品番64-8085-43
チューブポンプ Ring Pump(R) RP-GIIシリーズ アクアテックチューブポンプ Ring Pump(R) RP-GIIシリーズアクアテック
9,298税込10,228
1個
8日以内出荷から15日以内出荷
コンパクトボックス設計で積み重ね設置自在。 モーター内蔵で防塵特性良好。
サイズL47.5×W74×D27mm質量(g)約90
チューブポンプ Ring Pump(R) RP-QII・RP-QIIIシリーズ アクアテックチューブポンプ Ring Pump(R) RP-QII・RP-QIIIシリーズアクアテック
10,980税込12,078
1個
8日以内出荷から15日以内出荷
ポンプヘッド交換可能
材質(チューブ)シリコーン、(カバー)PPサイズL17×W15×D32.7mm質量(g)約13電源DC3V内径×外径(Φmm)(チューブ)1.5×2.5
マイクロリングポンプ アクアテックマイクロリングポンプアクアテック(3件のレビュー)
8,498税込9,348
1個
当日出荷
ポンプが停止してもリングがチューブの1箇所を圧迫していますので、液体の漏れや逆流がありません。
アズワン品番1-9782-01寸法(mm)12×30×14質量(g)11定格電圧(V)DC3V使用流体水・アルコール最大吐出圧力(MPa)0.05回転数42rpm吐出量(mL/min)0.45材質(チューブ)シリコンゴム(SR1554内径Φ1.5mm)
チューブポンプ Ring Pump(R) RP-2Gシリーズ アクアテックチューブポンプ Ring Pump(R) RP-2Gシリーズアクアテック
9,998税込10,998
1個
11日以内出荷から22日以内出荷
コンパクトボックス設計で積み重ね設置自在です。 2種類の液体を送液可能なダブルポンプタイプです。
材質(ケース)ABS樹脂接続口径Φ3.9×Φ5mmサイズ27×47.5×74mm質量(g)約115接続(口数)IN・OUT各2か所(2系統)
チューブポンプ Ring Pump(R) RP-QII・RP-QIIIシリーズ アクアテックチューブポンプ Ring Pump(R) RP-QII・RP-QIIIシリーズアクアテック
10,980税込12,078
1個
22日以内出荷
ポンプヘッド交換可能 3mL/分の吐出性能です。
材質(チューブ)シリコーン、(カバー)PPサイズL17×W15×D32.7mm質量(g)約13電源DC3V内径×外径(Φmm)(チューブ)1.5×2.5吐出量(mL/min)(標準)3アズワン品番64-8085-42
チューブポンプ Ring Pump(R) RP-QII・RP-QIIIシリーズ アクアテックチューブポンプ Ring Pump(R) RP-QII・RP-QIIIシリーズアクアテック
9,998税込10,998
1個
当日出荷から15日以内出荷
ポンプヘッド交換可能 便利な取付け穴が付いています。
材質(チューブ)シリコーン、(カバー)PPサイズL17×W24.3×D32.7mm質量(g)約13電源DC3V内径×外径(Φmm)(チューブ)1.5×2.5
チューブポンプ Ring Pump(R) RP-GIIIシリーズ アクアテックチューブポンプ Ring Pump(R) RP-GIIIシリーズアクアテック
8,698税込9,568
1個
当日出荷から31日以内出荷
コンパクトで扱い易いボックス設計。 モーター内蔵で防塵特性良好。 コンパクトながら広範囲の吐出量に対応。
サイズL44×W65×D22.5mm質量(g)約62
チューブポンプ用交換ヘッド RK-QIIシリーズ アクアテックチューブポンプ用交換ヘッド RK-QIIシリーズアクアテック
2,798税込3,078
1個
8日以内出荷
RP-QⅡ/QⅢ1.5S型用交換ヘッドです。
用途チューブポンプRP-QⅡ/QⅢ1.5S型用 交換ヘッド材質(チューブ)シリコーン内径×外径(Φmm)(チューブ)1.5×2.5吐出量取付本体に依存アズワン品番64-8085-44