アンカー型撹拌翼 Φ10mm 70mm旭製作所10日以内出荷
PTFE製で、耐薬品性に優れています。
FDA21 CER 177.1550適合品
規格Φ10mm 500L全長(mm)500羽根幅(mm)70
クロマトカラム 3800シリーズ旭製作所7日以内出荷から22日以内出荷
環境、食品、医療、化成品分野における分析、各種実験での分取、精製に使用されるクロマトカラムです。
ガラスフィルター板旭製作所17日以内出荷から19日以内出荷
ホウケイ酸ガラス製のフィルターです。
平衡形滴下ロート ニードルバルブ 3750シリーズ旭製作所22日以内出荷から24日以内出荷
キャップ・クリップ・Oリング・上部栓(J2)各1個は付属しています。J1のキャップ(コードNo.2044)・クリップ(コードNo.2046)・Oリング(コードNo.9202)は含みません。
クロマトカラム フィルター付 3802シリーズ旭製作所23日以内出荷
環境、食品、医療、化成品分野における分析、各種実験での分取、精製に使用されるクロマトカラム(フィルター付)です。フィルター標準細孔は、G2(40~100μm)です。
オールダーショウ ジャケットタイプ メッキ無 3504シリーズ旭製作所61日以内出荷
ジャケットタイプのため、ボールジョイントの内径が通常規格より少し小さくなります。上部テーパージョイントも製作可能です。DN(呼径)は、Φ80、Φ100、Φ150、Φ200仕様もご用意しています。温度計挿入口等も製作可能です。【メーカーオールダーショウのメリット】充填塔と比べると、精留効果が高く、塔の高さを低く設計できます。段効率の計算が簡単です。ホールドアップ量が少なく、安定化までの時間が短く済みます。組み合わせを変えることにより、必要に応じた段数を組むことが容易です。ガラス製のため、分留状態などの観察・確認が容易です。
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品 の新着商品
ページ: 1/ 3
水吸取器淡野製作所税込¥10,998~¥9,998~