絞り込み
ブランド
  • 日本ヒーター
  • モノタロウ(115)
  • アズワン(9,250)
  • TGK(東京硝子器械)(2,765)
  • 三商(2,732)
  • Merck(メルクミリポア)(2,560)
  • ADVANTEC(1,717)
  • Thermo Fisher Scientific(1,597)
  • ケニス(1,581)
  • ERECTA(エレクター)(1,416)
  • SIBATA(柴田科学)(1,297)
  • 日本理化学器械(NRK)(1,230)
  • ビーエム機器(1,216)
  • NEG(日電理化硝子)(1,191)
  • エスコ(1,177)
  • コスモスビード(1,094)
  • ジーエルサイエンス(1,038)
  • EYELA(アイラ/東京理化器械)(1,002)
  • マルゼン[厨房機器](817)
  • フロンケミカル(811)
  • コンサス(760)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日4月11日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
空気高温加熱器 日本ヒーター空気高温加熱器日本ヒーター
33,980税込37,378
1本
23日以内出荷
コンプレッサーエアーを加熱して熱風を発生させるヒーターです。 ヒーター部分が極めてコンパクトな構造。 熱風吹き出し口は石英ガラスで耐熱性抜群。 被加熱物の形状に合わせて、直通丸型、扁平型、スポット型の三種類の吹き出し口をお選びいただけます。 立ち上がりが速く、スイッチONで高温を短時間で吹出せます。
太さ(mm)Φ13最高使用温度(℃)800出口空気温度(℃)コンプレッサーエアー流量と電力により調節調整機能スライド抵抗器(スライダック)などにより(入力電圧を変えることで)ヒーター電力を調節。取付ねじR1/8インレット
ステンレス潜水ヒーター200V単相0.5kW アース付き 日本ヒーターステンレス潜水ヒーター200V単相0.5kW アース付き日本ヒーター
109,800税込120,780
1台
欠品中
タンクの加工なしに薬液を加熱可能です。 液位の低い槽でも使用可能です。 アルカリ性薬液の加熱・保温など。
仕様●電源(V):単相200●容量(kW):0.5●発熱部寸法(mm):34×370●サーモスタット:なし●温度調節範囲:なし●連続使用温度:50℃以下●電源コード長さ:3.5m(内防水チューブは2m)●タンクを加工せずに薬液等を加熱するヒーター●一台から異電圧に別作対応●材質/仕上:ステンレス(SUS304)、ビニール●原産国:日本●コード番号:255-5718アズワン品番67-5679-26
ステンレス潜水ヒーター100V単相1kW アース付き 日本ヒーターステンレス潜水ヒーター100V単相1kW アース付き日本ヒーター
109,800税込120,780
1台
欠品中
タンクの加工なしに薬液を加熱可能です。 液位の低い槽でも使用可能です。 アルカリ性薬液の加熱・保温など。
仕様●電源(V):単相100●容量(kW):1●発熱部寸法(mm):34×370●サーモスタット:なし●温度調節範囲:なし●連続使用温度:50℃以下●電源コード長さ:3.5m(内防水チューブは2m)●タンクを加工せずに薬液等を加熱するヒーター●一台から異電圧に別作対応●材質/仕上:ステンレス(SUS304)、ビニール●原産国:日本●コード番号:255-5720アズワン品番67-5679-25
ステンレス潜水ヒーター100V単相0.5kW アース付き 日本ヒーターステンレス潜水ヒーター100V単相0.5kW アース付き日本ヒーター
109,800税込120,780
1台
欠品中
タンクの加工なしに薬液を加熱可能です。 液位の低い槽でも使用可能です。 アルカリ性薬液の加熱・保温など。
仕様●電源(V):単相100●容量(kW):0.5●発熱部寸法(mm):34×370●サーモスタット:なし●温度調節範囲:なし●連続使用温度:50℃以下●電源コード長さ:3.5m(内防水チューブは2m)●タンクを加工せずに薬液等を加熱するヒーター●一台から異電圧に別作対応●材質/仕上:ステンレス(SUS304)、ビニール●原産国:日本●コード番号:255-5717アズワン品番67-5679-24
潜水ヒーター 日本ヒーター潜水ヒーター日本ヒーター
87,980税込96,778
1本
33日以内出荷
タンクに加工しないで使用可能。上部より底面に沈めるだけでよく、タンクに加工が不要です。 本体以外はリード線を取出しスペースだけがあれば大丈夫です。少ない液量や小さな設置スペースでも使用可能です。 端子箱部分でのトラブルを解決。ヒートパイプからリード部分までフッ素樹脂で被覆されていますので、ヒーターパイプと電線をつなぐ端子箱部分での腐食や浸水・結露の心配がありません。
用途フッ化水素酸・硼フッ化物・重クロム酸・過マンガン酸を含有する液体、高純度を要求する液体、貴金属メッキ液、苛性ソーダ、エッチング液などの加熱。タイプテフロン被覆寸法(幅W×高さH)(mm)65×70リード線長さ(m)2(うちPFAチューブ部分1)材質ステンレスパイプ(SUS304)にフッ素樹脂(PFA)をチュービング連続使用温度(℃)80以下