絞り込み
ブランド
  • NIKKO(ニッコー)[陶器]
  • モノタロウ(117)
  • アズワン(9,560)
  • TGK(東京硝子器械)(2,794)
  • 三商(2,717)
  • Merck(メルクミリポア)(2,477)
  • ADVANTEC(1,791)
  • Thermo Fisher Scientific(1,634)
  • ケニス(1,622)
  • ERECTA(エレクター)(1,417)
  • エスコ(1,285)
  • SIBATA(柴田科学)(1,284)
  • 日本理化学器械(NRK)(1,249)
  • ビーエム機器(1,228)
  • NEG(日電理化硝子)(1,191)
  • コスモスビード(1,094)
  • ジーエルサイエンス(1,020)
  • EYELA(アイラ/東京理化器械)(1,004)
  • マルゼン[厨房機器](817)
  • フロンケミカル(814)
  • コンサス(760)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日2月7日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260220
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
18件中 118
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
JPボトル(PP広口瓶 遮光) NIKKO(ニッコー)[陶器]JPボトル(PP広口瓶 遮光)NIKKO(ニッコー)[陶器]
179税込197
1個(1個)
翌日出荷
口部をインジェクション成型することにより、成型精度が飛躍的に向上して、気密性が非常に良くなりました。中栓がなく口部内側もフラットなため、液残りしません。遮光タイプでも中身が確認できます。
材質本体・蓋/PP 目盛入使用温度範囲(℃)0~98
取手付PEビーカー NIKKO(ニッコー)[陶器]取手付PEビーカーNIKKO(ニッコー)[陶器]
239税込263
1個(1個)
翌日出荷から5日以内出荷
ポリエチレン製で堅牢です。注ぎやすい取手付で、他の容器への移しかえに便利です。底部はフラット仕上げで、マグネチックスターラーでの撹拌も可能です。
材質HDPE(高密度ポリエチレン) 目盛付使用温度範囲(℃)-40~85
ポリロート NIKKO(ニッコー)[陶器]ポリロートNIKKO(ニッコー)[陶器]
1,598税込1,758
1個(1個)
5日以内出荷
材質PE
JPボトル(PP広口瓶 透明) NIKKO(ニッコー)[陶器]JPボトル(PP広口瓶 透明)NIKKO(ニッコー)[陶器]
149税込164
1個(1個)ほか
翌日出荷から5日以内出荷
口部をインジェクション成型することにより、成型精度が飛躍的に向上して、気密性が非常に良くなりました。中栓がなく口部内側もフラットなため、液残りしません。従来のPP製ボトルにはない高い透明性です。
材質本体・蓋/PP 目盛入使用温度範囲(℃)0~98
ポリロート NIKKO(ニッコー)[陶器]ポリロートNIKKO(ニッコー)[陶器]
699税込769
1個(1個)
5日以内出荷
材質PE口径(Φmm)150足長(mm)102適合ろ紙(mm)240足径(Φmm)13
Jボトル(PE細口瓶 中栓なし) NIKKO(ニッコー)[陶器]Jボトル(PE細口瓶 中栓なし)NIKKO(ニッコー)[陶器]
139税込153
1本(1本)ほか
翌日出荷から5日以内出荷
特殊シール構造により中栓なしでもシール性の高い細口瓶です。ボトル口内部とインナーリングを密着させ、液漏れを防止しています。中栓不要なので、作業の手間が省け、便利です。
材質本体/HDPE 蓋/PP 目盛入
PPメスシリンダー NIKKO(ニッコー)[陶器]PPメスシリンダーNIKKO(ニッコー)[陶器]
489税込538
1個(1個)
翌日出荷から5日以内出荷
材質PP使用可能温度範囲0~121℃耐熱温度(℃)130
PP三角フラスコ NIKKO(ニッコー)[陶器]PP三角フラスコNIKKO(ニッコー)[陶器]
279税込307
1個(1個)
5日以内出荷
溶液を入れると透明になり、液面を肉眼で確認できます。オートクレーブ滅菌が可能です。
材質PP使用温度範囲(℃)0~121
平角缶(1口タイプ) NIKKO(ニッコー)[陶器]平角缶(1口タイプ)NIKKO(ニッコー)[陶器]
3,498税込3,848
1個(1個)
3日以内出荷
材質本体/HDPE 蓋/PP
取手付TPX(R)ビーカー NIKKO(ニッコー)[陶器]取手付TPX(R)ビーカーNIKKO(ニッコー)[陶器]
549税込604
1個(1個)
翌日出荷から5日以内出荷
耐酸・耐アルカリ・耐衝撃性に優れています。170℃の耐熱性があり、オートクレーブ滅菌が可能です。
材質PMP(TPX) 目盛付使用温度範囲(℃)-20~170
レバーコック NIKKO(ニッコー)[陶器]レバーコックNIKKO(ニッコー)[陶器]
1,898税込2,088
1個(1個)
翌日出荷
純水貯蔵瓶JCや角型テーパージャーKTJに適合するレバーコックです。ピンクはパッキンがEPDM製でアルコールでの使用に対応しています。
適合JC-10/20材質PP先端径(mm)19先端長(mm)20.5先端径(Φmm)最大:20パッキンニトリルゴム
コニカルビーカー NIKKO(ニッコー)[陶器]コニカルビーカーNIKKO(ニッコー)[陶器]
309税込340
1個(1個)
5日以内出荷
液切れがよく、液垂れしない注ぎ口です。オートクレーブ滅菌が可能です。耐熱性・耐薬品性に優れています。
材質PP使用温度範囲(℃)0~121
エコノミーPP手付ビーカー NIKKO(ニッコー)[陶器]エコノミーPP手付ビーカーNIKKO(ニッコー)[陶器]
489税込538
1個(1個)
翌日出荷
耐薬品性に優れています。一体成形品のため、取手が外れません。オートクレーブ滅菌が可能です。
材質PP 目盛付使用温度範囲(℃)0~121
平角缶(1口タイプ) NIKKO(ニッコー)[陶器]平角缶(1口タイプ)NIKKO(ニッコー)[陶器]
229税込252
1個(1個)
3日以内出荷
材質本体/HDPE 蓋/PP容量(mL)500口内径(Φmm)21.5外寸(mm)88×51×162
ポリ細口遮光瓶(PE細口瓶 中栓付) NIKKO(ニッコー)[陶器]ポリ細口遮光瓶(PE細口瓶 中栓付)NIKKO(ニッコー)[陶器]
259税込285
1本(1本)
翌日出荷
直射日光や紫外線の透過しにくい褐色の細口ポリ容器です。光に敏感な薬品の保存に適しています。
材質本体/HDPE 蓋/PP 中栓/LDPE 目盛入容量(mL)500目盛(mL)50口内径(Φmm)22.5胴径×全高(mm)80Φ×168
Jボトル(PE広口瓶 中栓なし) NIKKO(ニッコー)[陶器]Jボトル(PE広口瓶 中栓なし)NIKKO(ニッコー)[陶器]
18,980税込20,878
1箱(200個)ほか
5日以内出荷
エラストマーのパッキンがインサート成形されていますので、中栓がなくても漏れません。パッキンは弾力性があり、ボトル口部に密着し液漏れを防止します。特殊シール構造により中栓なしでもシール性の高い広口瓶です。
材質本体/HDPE 蓋/PP 目盛入
PPパック NIKKO(ニッコー)[陶器]PPパックNIKKO(ニッコー)[陶器]
529税込582
1個(1個)
翌日出荷
気密性が良く、耐薬品性があります。薬品瓶ごと収納すれば、揮発性のガスによる薬品庫や環境の汚染を軽減できます。
仕様収納可能な瓶:500mL材質本体・蓋/PP 中栓/PE容量(mL)1000寸法底径×全高:87Φ×210mm
TPX(R)メスシリンダー NIKKO(ニッコー)[陶器]TPX(R)メスシリンダーNIKKO(ニッコー)[陶器]
599税込659
1個(1個)
5日以内出荷
ガラスのような透明度を持ち、耐薬品性・耐熱性に優れています。
材質TPX 刻印目盛使用温度範囲(℃)20~170