絞り込み
ブランド
- ヤマナカ
- モノタロウ(98)
- 三商(2,373)
- アズワン(2,250)
- ケニス(1,368)
- SIBATA(柴田科学)(1,221)
- フロンケミカル(690)
- ナリカ(620)
- コクゴ(543)
- SKC(環境測定)(505)
- TGK(東京硝子器械)(466)
- 東亜DKK(東亜ディーケーケー)(399)
- マクセル(378)
- IWAKI(AGCテクノグラス)(369)
- HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)(357)
- エスコ(351)
- Thermo Fisher Scientific(318)
- ADVANTEC(317)
- アラム(291)
- TRUSCO(281)
- サンプラテック(280)
- ブランドをもっと見る

D型クランプ
ヤマナカ¥2,498~税込¥2,748~1個当日出荷壊れやすいガラス器具(フラスコ・ビーカー・試験管)の円筒部を、一箇所の締め付けでしっかりと固定するのに便利です。 先端部には滑り防止と、ガラス器具などもやさしく挟む、厚みのある特殊耐熱ビニール付です。付属品スペアキャップ材質本体・爪/亜鉛合金ダイカスト(クロームメッキ)、柄/ステンレスパイプ(SUS304)、触手部/耐熱ビニール被覆加工
パワーグリップクランプ
ヤマナカ¥2,798~税込¥3,078~1個当日出荷ビーカーなどの円筒状のものをワンタッチで、しかも簡単に固定させるための多目的クランプで、サビに強いステンレス製です。 締付け時に器具の損傷を防止するためのステンレス鋼板製のベルトを、内側に取り付けてあります。材質ステンレス(SUS304)柄長さ(mm)250
ムッフ付フレキシブルアームクランプ
ヤマナカ¥5,198~税込¥5,718~1個当日出荷材質クランプ部/亜鉛合金ダイカスト(クロームメッキ)、特殊耐熱ビニール被覆、フレキシブルアーム・ムッフ/スチール(クロームメッキ)
両開クランプ(ムッフ付)
ヤマナカ¥3,898~税込¥4,288~1個当日出荷から4日以内出荷材質亜鉛ダイカスト(本体クロームメッキ仕上)、触手部:特殊耐熱塩化ビニール、ツマミ・ねじ・ばね:ステンレス(SUS304)タイプ首振り型取付可能軸径(Φmm)9.0~19
締付金具
ヤマナカ¥3,598税込¥3,9581個欠品中小型・軽量なので取り付け位置を選ばず、台上に固定しても邪魔になりません。 ALJは支柱の差し込み口が2箇所ありますので、水平方向の天板だけでなく、垂直方向に対しても固定することができます。材質アルミダイカスト取付可能軸径(Φmm)13締付範囲(mm)~55
ユニットスタンド用アタッチメント
ヤマナカ¥949~税込¥1,044~1個当日出荷から翌々日出荷連結台はユニットスタンドの基礎となる台です。中央部の溝に付属のパイプ固定金具を取り付け、支柱を立てることができます。 中間安定台は、机上などに立つ組立棒を支え安定させる台です。適合パイプ外径(Φmm)13
クロスジョイント/クロスムッフ
ヤマナカ¥1,298税込¥1,4281個当日出荷シャフトやパイプを無理なく直角に固定することができます。材質ステンレス(SUS304)寸法(mm)36×36適合パイプ径(Φmm)13
フレキシブルアームクランプ
ヤマナカ¥4,398~税込¥4,838~1個当日出荷材質クランプ部/亜鉛合金ダイカスト(クロームメッキ)、特殊耐熱ビニール被覆、フレキシブルアーム/スチール(クロームメッキ)
ムッフ
ヤマナカ¥2,398税込¥2,6381個当日出荷ネジ先端部に固定用の爪を取り付けてあり、パイプや支柱の取付けが安定し空回りを防止します。●パイプや支柱取り付け部分が360度回転しますので、自由な角度に固定して使えます。材質亜鉛ダイカスト締付範囲(Φmm)9.5~16
馬蹄スタンド/クモ足スタンド
ヤマナカ¥11,980税込¥13,1781個4日以内出荷重量がある安定性に優れたスタンドです。質量(kg)5.0(ベース)高さ(mm)750シャフト径(Φmm)16支柱(mm)Φ16×750ベース寸法(mm)330×290材質(支柱)ステンレス製(SUS304)材質(ベース)鋳鉄製(焼付塗装仕上げ)台座形状馬蹄形
Wクランプ
ヤマナカ¥4,998~税込¥5,498~1個翌々日出荷から7日以内出荷両端に両開きクランプを備えており、複数使用すると細長いガラス器具も固定できます。NCWタイプは挟み部が回転するため、別々に任意の角度に固定することができます。
コンパクトユニットスタンド
ヤマナカ¥28,980税込¥31,8781個4日以内出荷コンパクトタイプのユニットスタンドです。 ベース部分には固定金具が付属しており、ビス止めすることでしっかり固定できます。仕様連結具:ステンレス鋼板製、Φ13用、8個材質SUS304寸法(mm)500×415×800高さ(mm)800/500シャフト径(Φmm)13ベースステンレス角パイプ、25×25×415mm×2本、固定金具×4支柱ステンレスパイプ、Φ13×800mm×4本、Φ13×500mm×3本
両開クランプ(ムッフ付)
ヤマナカ¥3,898~税込¥4,288~1個4日以内出荷材質亜鉛ダイカスト(本体クロームメッキ仕上)、触手部:特殊耐熱塩化ビニール、ツマミ・ねじ・ばね:ステンレス(SUS304)タイプ固定型取付可能軸径(Φmm)9.0~18
組立用SUS304製丸パイプ cap付 C400 Φ13×400mm
ヤマナカ¥469税込¥5161本4日以内出荷ユニットスタンドの全体骨格を形成するための組立用ステンレスパイプ(SUS304)です。組立用パイプには、全てパイプキャップを標準装備。材質ステンレス鋼丸パイプ(SUS304)寸法(mm)Φ13×L400×管厚t1.0入数1本
ステンレスマルチムッフ
ヤマナカ¥3,190税込¥3,5091個7日以内出荷凹凸や出っ張りの無いコンパクトタイプです。4面に穴が開いており、水平・垂直どちらでも六角レンチで固定できます。仕様HOLDER材質ステンレス(SUS304相当/磁性有)寸法(mm)22×38×22適合パイプ径(Φmm)Φ10(1ヶ所)・Φ13(3ヶ所)アズワン品番1-3290-01
連結台
ヤマナカ¥11,900税込¥13,0901個7日以内出荷耐食性・耐薬品性に優れています。実験台の天板上部に穴を開ける事無く、側面両端をネジで固定できます。耐震対策用連結台。材質ステンレス(SUS304)寸法(mm)80×40×90アズワン品番1-3288-01ねじ穴(Φmm)4.3取付可能パイプ径(Φmm)13