絞り込み
ブランド
  • ヤマナカ
  • モノタロウ(120)
  • アズワン(5,983)
  • 三商(1,244)
  • エスコ(1,031)
  • TGK(東京硝子器械)(980)
  • ケニス(963)
  • Merck(メルクミリポア)(927)
  • SIBATA(柴田科学)(889)
  • ジーエルサイエンス(606)
  • TRUSCO(438)
  • Eppendorf(エッペンドルフ)(424)
  • Thermo Fisher Scientific(333)
  • サンプラテック(301)
  • HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)(259)
  • ADVANTEC(249)
  • 林純薬工業(238)
  • コクゴ(218)
  • アラム(216)
  • シンコー(207)
  • マルエム[理化学・容器](205)
25件中 125
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ライトクランプ ヤマナカ

    ライトクランプ

    ヤマナカ(1件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    ハサミの形状は1型が3本爪、2・3・4型は平板です。 ハサミの内側は耐薬・耐候性の高いネオプレンスポンジ仕様です。
  • 両開クランプ ヤマナカ

    両開クランプ

    ヤマナカ
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷
    材質クランプ部/亜鉛合金ダイカスト(クロームメッキ)、特殊耐熱ビニール被覆、柄・ねじ・ばね/ステンレスSUS304
  • ムッフ(大型) ヤマナカ

    ムッフ(大型)

    ヤマナカ(1件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷
    材質アルミニウム合金、ねじ部/ステンレス製ノブボルト締付範囲(Φmm)6~23/6~29アズワン品番5-5622-01
  • パワーグリップクランプ ヤマナカ

    パワーグリップクランプ

    ヤマナカ
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷
    ビーカーなどの円筒状のものをワンタッチで、しかも簡単に固定させるための多目的クランプで、サビに強いステンレス製です。 締付け時に器具の損傷を防止するためのステンレス鋼板製のベルトを、内側に取り付けてあります。
    材質ステンレス(SUS304)柄長さ(mm)250
  • D型クランプ ヤマナカ

    D型クランプ

    ヤマナカ
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷
    壊れやすいガラス器具(フラスコ・ビーカー・試験管)の円筒部を、一箇所の締め付けでしっかりと固定するのに便利です。 先端部には滑り防止と、ガラス器具などもやさしく挟む、厚みのある特殊耐熱ビニール付です。
    付属品スペアキャップ材質本体・爪/亜鉛合金ダイカスト(クロームメッキ)、柄/ステンレスパイプ(SUS304)、触手部/耐熱ビニール被覆加工
  • スタンドセット クランプ回転式 ヤマナカ

    スタンドセット クランプ回転式

    ヤマナカ(3件のレビュー)
    6,798税込7,478
    1個
    当日出荷
    クランプ部分が回転し任意の角度で固定できます。
    材質スタンド/鋳鉄、フレキシブルアーム/鉄(クロームメッキ仕上げ)、クランプ/亜鉛ダイカスト・クロームメッキ寸法(mm)140×140×20
  • 耐熱クランプ ヤマナカ

    耐熱クランプ

    ヤマナカ
    4,498税込4,948
    1個
    当日出荷
    材質ステンレスSUS304柄長さ(mm)Φ12×180耐熱温度(℃)180
  • ステンレス製ムッフ ヤマナカ

    ステンレス製ムッフ

    ヤマナカ
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    丸棒・角棒兼用で使えます。
    材質ステンレスSUS304締付範囲(Φmm)6~13
  • ムッフ付フレキシブルアームクランプ ヤマナカ

    ムッフ付フレキシブルアームクランプ

    ヤマナカ
    5,198税込5,718
    1個
    当日出荷
    材質クランプ部/亜鉛合金ダイカスト(クロームメッキ)、特殊耐熱ビニール被覆、フレキシブルアーム・ムッフ/スチール(クロームメッキ)
  • 両開クランプ(ムッフ付) ヤマナカ

    両開クランプ(ムッフ付)

    ヤマナカ
    3,898税込4,288
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    材質亜鉛ダイカスト(本体クロームメッキ仕上)、触手部:特殊耐熱塩化ビニール、ツマミ・ねじ・ばね:ステンレス(SUS304)タイプ首振り型取付可能軸径(Φmm)9.0~19
  • ユニットスタンド用アタッチメント ヤマナカ

    ユニットスタンド用アタッチメント

    ヤマナカ
    949税込1,044
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    連結台はユニットスタンドの基礎となる台です。中央部の溝に付属のパイプ固定金具を取り付け、支柱を立てることができます。 中間安定台は、机上などに立つ組立棒を支え安定させる台です。
    適合パイプ外径(Φmm)13
  • 締付金具 ヤマナカ

    締付金具

    ヤマナカ
    3,598税込3,958
    1個
    当日出荷
    小型・軽量なので取り付け位置を選ばず、台上に固定しても邪魔になりません。 ALJは支柱の差し込み口が2箇所ありますので、水平方向の天板だけでなく、垂直方向に対しても固定することができます。
    材質アルミダイカスト取付可能軸径(Φmm)13締付範囲(mm)~55
  • クロスジョイント/クロスムッフ ヤマナカ

    クロスジョイント/クロスムッフ

    ヤマナカ
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    シャフトやパイプを無理なく直角に固定することができます。
    材質ステンレス(SUS304)寸法(mm)36×36適合パイプ径(Φmm)13
  • 回転式ムッフ ヤマナカ

    回転式ムッフ

    ヤマナカ
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    スタンド台支柱等より、クランプを固定する金具です。
    材質ステンレス(SUS304)適合パイプ径(Φmm)13
  • フレキシブルアームクランプ ヤマナカ

    フレキシブルアームクランプ

    ヤマナカ
    4,398税込4,838
    1個
    当日出荷
    材質クランプ部/亜鉛合金ダイカスト(クロームメッキ)、特殊耐熱ビニール被覆、フレキシブルアーム/スチール(クロームメッキ)
  • ムッフ ヤマナカ

    ムッフ

    ヤマナカ
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷
    ネジ先端部に固定用の爪を取り付けてあり、パイプや支柱の取付けが安定し空回りを防止します。●パイプや支柱取り付け部分が360度回転しますので、自由な角度に固定して使えます。
    材質亜鉛ダイカスト締付範囲(Φmm)9.5~16
  • クロスムッフ ヤマナカ

    クロスムッフ

    ヤマナカ
    798税込878
    1個
    当日出荷
    組立棒の2方向の固定に使用します。ユニットスタンドなどに使用すると全体の剛性が上がります。
    材質アルミ合金ダイカスト、ニッケル鍍金仕上寸法(mm)Φ36×38質量(g)80適合パイプ径(Φmm)13アズワン品番1-3289-11
  • ステンレスパイプ ヤマナカ

    ステンレスパイプ

    ヤマナカ
    519税込571
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    付属品パイプキャップ材質ステンレスSUS304
  • Wクランプ ヤマナカ

    Wクランプ

    ヤマナカ
    4,998税込5,498
    1個
    翌々日出荷から7日以内出荷
    両端に両開きクランプを備えており、複数使用すると細長いガラス器具も固定できます。NCWタイプは挟み部が回転するため、別々に任意の角度に固定することができます。
  • スタンドセット クランプ固定式 ヤマナカ

    スタンドセット クランプ固定式

    ヤマナカ
    5,998税込6,598
    1個
    翌々日出荷
    小型のセンサーなどを固定できます。
    材質スタンド/鋳鉄(焼き付け塗装)、フレキシブルアーム/鉄(クロームメッキ)、クランプ/特殊亜鉛ダイカスト(クロームメッキ)寸法(mm)95×95×20締付範囲(mm)Φ2~28アズワン品番3-9544-01
  • 組立棒 ヤマナカ

    組立棒

    ヤマナカ
    1,198税込1,318
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    用途パイプキャップ(PE(ポリエチレン)製)付き種別ユニットスタンド用 パイプキャップ付き材質ステンレスパイプ(SUS304)肉厚(mm)1外径(Φmm)13×13
  • パイプキャップ ヤマナカ

    パイプキャップ

    ヤマナカ
    459税込505
    1組(10個)
    当日出荷
  • パイプ連結具 ヤマナカ

    パイプ連結具

    ヤマナカ
    769税込846
    1個
    翌々日出荷から4日以内出荷
    組立パイプの交差部分を固定する締付金具です。
  • 三つ足スタンド ヤマナカ

    三つ足スタンド

    ヤマナカ
    5,498税込6,048
    1個
    翌々日出荷
    薬品に強いウレタン樹脂焼付塗装とステンレスパイプ支柱製
    寸法(mm)足の長さ中心より:140質量(kg)1.5支柱(mm)Φ10×t1×L600アズワン品番61-3732-68台座形状三ツ足
  • ヒータースタンド ヤマナカ

    ヒータースタンド

    ヤマナカ
    13,980税込15,378
    1個
    翌々日出荷から7日以内出荷
    スタンドの上に器具を載せるので転倒なども防ぐことができ省スペースで何処にでも設置することができます。支柱の位置・本数を使用目的に合わせて選ぶことができます。ウォータバス・オイルバス・ホットプレートなどの四角形の物の固定ができます。(マントルヒーターなどの丸型の物の場合は、「丸型スタンド」をお使いください。)付属の横パイプを使用することで、ムッフ等でクランプを固定した場合でも回転しません。
    仕様角型スタンド(ワイドタイプ)材質ステンレス(SUS304)寸法A(mm)90寸法C(mm)500