絞り込み
ブランド
  • 東亜計器
  • モノタロウ(116)
  • アズワン(9,464)
  • TGK(東京硝子器械)(2,768)
  • 三商(2,731)
  • Merck(メルクミリポア)(2,563)
  • ADVANTEC(1,739)
  • ケニス(1,613)
  • Thermo Fisher Scientific(1,604)
  • ERECTA(エレクター)(1,416)
  • SIBATA(柴田科学)(1,297)
  • 日本理化学器械(NRK)(1,229)
  • ビーエム機器(1,223)
  • NEG(日電理化硝子)(1,191)
  • エスコ(1,183)
  • コスモスビード(1,094)
  • ジーエルサイエンス(1,043)
  • EYELA(アイラ/東京理化器械)(1,003)
  • マルゼン[厨房機器](817)
  • フロンケミカル(815)
  • コンサス(760)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
48件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
標準比重計7本組用 単品 小型 東亜計器標準比重計7本組用 単品 小型東亜計器(1件のレビュー)
3,398税込3,738
1個ほか
当日出荷から30日以内出荷
JIS B-7525の一般的に使用されている比重計です。
重液用比重計 0~72度 250mm 東亜計器重液用比重計 0~72度 250mm東亜計器(3件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
海水の塩分測定用に用いられます。
目盛範囲1.000~2.0001目盛1度全長(mm)約250ボーメ度範囲0~72度仕様重ボーメ度:0~72度TGK品番801-53-46-01材質ガラス、鉛
標準比重計19本組用 単品 大型 東亜計器標準比重計19本組用 単品 大型東亜計器
5,698税込6,268
1個ほか
当日出荷から30日以内出荷
一般的に使用されている比重計です。 大型は精度よく、小型は少量の試料に用いるなど、必要に合せて使われています。
醤油ボーメ 東亜計器醤油ボーメ東亜計器(1件のレビュー)
1,498税込1,648
1個ほか
5日以内出荷から6日以内出荷
醤油濃度をボーメ度で測定します。
塩ボーメ 東亜計器塩ボーメ東亜計器(1件のレビュー)
1,498税込1,648
1個ほか
当日出荷から14日以内出荷
塩水の塩分濃度をボーメ度で測定します。
重ボーメ 東亜計器重ボーメ東亜計器
1,898税込2,088
1本ほか
当日出荷から14日以内出荷
比重目盛と重ボーメ度目盛の両目盛付き比重計です。
全長(mm)L250目盛範囲0~72目量1
赤沼式海水用比重計 東亜計器赤沼式海水用比重計東亜計器(1件のレビュー)
5,588税込6,147
1本ほか
4日以内出荷から30日以内出荷
海水の塩分測定用に用いられます。
全長(mm)L280
土壌用密度計 ボイコース 東亜計器土壌用密度計 ボイコース東亜計器(1件のレビュー)
5,998税込6,598
1本ほか
当日出荷から30日以内出荷
JIS-A-1204(土の粒度試験方法)に準拠した比重計です。 土壌の密度計測に使用します。
標準比重計19本組用 単品 小型 東亜計器標準比重計19本組用 単品 小型東亜計器
3,998税込4,398
1本ほか
5日以内出荷から30日以内出荷
一般的に多数使用されている比重計です。 計量法の製造基準に基づいて製造されております。 標準温度は15℃(15/4℃)となります。
標準比重計19本組 小型 JCシリーズ 東亜計器標準比重計19本組 小型 JCシリーズ東亜計器
20,980税込23,078
1本
5日以内出荷
一般的に多数使用されている比重計です。計量法の製造基準に基づいて製造されております。標準温度は15℃(15/4℃)となります。19本組のセット品ではございません。
全長L(mm)160目量0.002℃校正証明書一般校正
酒精計0-100 東亜計器酒精計0-100東亜計器
5,498税込6,048
1本ほか
当日出荷から6日以内出荷
エチルアルコールと水の混合液における15℃のエチルアルコールの含有体積百分率を直接測定できるように目盛されたもので、15℃で測定したときに正しい値を示すようにつくられています。
全長(mm)L300精度酒精度範囲(vol%):0~100目量1vol%
軽ボーメ 東亜計器軽ボーメ東亜計器
1,988税込2,187
1本ほか
6日以内出荷から14日以内出荷
比重目盛と軽ボーメ度目盛の両目盛付き比重計です。
全長(mm)L250目盛範囲10~72目量1
軽液用比重計 72~10度 250mm 東亜計器軽液用比重計 72~10度 250mm東亜計器(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
海水の塩分測定用に用いられます。
目盛範囲0.700~1.000仕様軽ボーメ度:72~10度TGK品番801-53-47-01材質ガラス、鉛全長(mm)約2501目盛1度ボーメ度範囲72~10度
10度間ボーメ度計 小型 メーカー校正証明書付 JCシリーズ 東亜計器10度間ボーメ度計 小型 メーカー校正証明書付 JCシリーズ東亜計器
19,980税込21,978
1本
5日以内出荷
商品本体に、メーカーにて校正を行った校正証明書・検査成績書・トレサビリティ体系図・基準器成績書の写しがセットになった商品となります。高精度の重ボーメ度計です。大型は精度よく、小型は取扱いが容易で少量の試料での計測に用いられるなど、必要に合わせて選別出来ます。
全長L(mm)200目量0.1℃校正証明書一般校正
酒精計3本組用 単品 東亜計器酒精計3本組用 単品東亜計器
3,598税込3,958
1本ほか
6日以内出荷から14日以内出荷
エチルアルコールと水の混合液における15℃のエチルアルコールの含有体積百分率を直接測定できるように目盛されたもので、15℃で測定したときに正しい値を示すようにつくられています。
全長(mm)L180目量1vol%
酒母計ボーメ 東亜計器酒母計ボーメ東亜計器
8,298税込9,128
1本ほか
当日出荷から6日以内出荷
日本酒製造の酒母のボーメ度を計測します。
全長(mm)L135目量0.2
酒精計120P 東亜計器酒精計120P東亜計器
9,998税込10,998
1本ほか
5日以内出荷から30日以内出荷
エチルアルコールと水の混合液における15℃のエチルアルコールの含有体積百分率を直接測定できるように目盛されたもので、15℃で測定したときに正しい値を示すようにつくられています。
乳調計(牛乳計) 東亜計器乳調計(牛乳計)東亜計器
3,198税込3,518
1本ほか
3日以内出荷から14日以内出荷
牛乳の比重計測に使用されております。
10度間ボーメ度計 大型 東亜計器10度間ボーメ度計 大型東亜計器
3,298税込3,628
1本ほか
3日以内出荷から30日以内出荷
高精度の重ボーメ度計です。 大型は精度よく、小型は取扱いが容易で少量の試料での計測に用いられるなど、必要に合わせて選別出来ます。
標準石油密度計 Ⅰ型ーA 東亜計器標準石油密度計 Ⅰ型ーA東亜計器
5,998税込6,598
1本ほか
5日以内出荷から30日以内出荷
JIS K 2249にて原油および石油製品の密度試験方法に規定された密度計です。
全長(mm)L320目量0.0005
醤油ボーメ 東亜計器醤油ボーメ東亜計器
1,798税込1,978
1本
7日以内出荷
醤油濃度をボーメ度で測定します。検査成績書を含む校正書類は付属しておりません。
仕様●比重範囲:0~40●目量:1●全長(mm):L200アズワン品番65-6876-19
酒母計ボーメ メーカーJCSS校正照明書付 東亜計器酒母計ボーメ メーカーJCSS校正照明書付東亜計器
72,980税込80,278
1本
26日以内出荷
商品本体に、メーカーにてJCSS校正を行ったJCSS校正証明書・検査成績書・トレサビリティ体系図・標準器の写しがセットになった商品となります。日本酒製造の酒母のボーメ度を計測します。
全長L(mm)135目量0.2℃校正証明書JCSS校正
日本酒度計 ツバ無し 東亜計器日本酒度計 ツバ無し東亜計器
34,980税込38,478
1本
5日以内出荷
清酒の甘口・辛口の判定にご使用されてます。ツバ付きは、シリンダーに接地しすぎない構造です。
校正証明書一般校正
日本酒度計 ツバ付き F-1309シリーズ 東亜計器日本酒度計 ツバ付き F-1309シリーズ東亜計器
34,980税込38,478
1本
5日以内出荷
清酒の甘口・辛口の判定にご使用されてます。ツバ付きは、シリンダーに接地しすぎない構造です。
仕様温度範囲(℃):-30~+25●目量(℃):1●全長(mm):L200アズワン品番65-8986-18校正証明書一般校正
酒精計120P メーカー校正証明書付 東亜計器酒精計120P メーカー校正証明書付東亜計器
31,980税込35,178
1本
5日以内出荷
商品本体に、メーカーにて校正を行った校正証明書・検査成績書・トレサビリティ体系図・基準器成績書の写しがセットになった商品となります。エチルアルコールと水の混合液における15℃のエチルアルコールの含有体積百分率を直接測定できるように目盛されたもので、15℃で測定したときに正しい値を示すようにつくられています。
校正証明書一般校正
酒精計3本組 メーカー校正証明書付 JCシリーズ 東亜計器酒精計3本組 メーカー校正証明書付 JCシリーズ東亜計器
23,980税込26,378
1本
11日以内出荷から26日以内出荷
エチルアルコールと水の混合液における15℃のエチルアルコールの含有体積百分率を直接測定できるように目盛されたもので、15℃で測定したときに正しい値を示すようにつくられています。
酒精計10本組 メーカー校正証明書付 JCシリーズ 東亜計器酒精計10本組 メーカー校正証明書付 JCシリーズ東亜計器
26,980税込29,678
1本
5日以内出荷から26日以内出荷
エチルアルコールと水の混合液における15℃のエチルアルコールの含有体積百分率を直接測定できるように目盛されたもので、15℃で測定したときに正しい値を示すようにつくられています。
酒母計ボーメ メーカー校正証明書付 東亜計器酒母計ボーメ メーカー校正証明書付東亜計器
27,980税込30,778
1本
5日以内出荷
商品本体に、メーカーにて校正を行った校正証明書・検査成績書・トレサビリティ体系図・基準器成績書の写しがセットになった商品となります。日本酒製造の酒母のボーメ度を計測します。
全長L(mm)135目量0.2℃校正証明書一般校正
砂糖ボーメ JC-9323シリーズ 東亜計器砂糖ボーメ JC-9323シリーズ東亜計器
17,980税込19,778
1本
11日以内出荷から26日以内出荷
砂糖濃度をボーメ度で測定します。
全長L(mm)200目盛範囲0~50目量1℃
醤油ボーメ JC9322シリーズ 東亜計器醤油ボーメ JC9322シリーズ東亜計器
28,980税込31,878
1本
11日以内出荷から26日以内出荷
醤油濃度をボーメ度で測定します。
全長L(mm)200目盛範囲0~40目量1℃
塩ボーメ JC-9321シリーズ 東亜計器塩ボーメ JC-9321シリーズ東亜計器
17,980税込19,778
1本
11日以内出荷から26日以内出荷
塩水の塩分濃度をボーメ度で測定します。
全長L(mm)200目盛範囲0~30目量1℃
軽ボーメ JC-9308シリーズ 東亜計器軽ボーメ JC-9308シリーズ東亜計器
22,980税込25,278
1本
11日以内出荷から26日以内出荷
比重目盛と軽ボーメ度目盛の両目盛付き比重計です。
全長L(mm)250目盛範囲10~72目量1℃
重ボーメ JC-9307シリーズ 東亜計器重ボーメ JC-9307シリーズ東亜計器
20,980税込23,078
1本
11日以内出荷から26日以内出荷
比重目盛と重ボーメ度目盛の両目盛付き比重計です。
全長L(mm)250目盛範囲0~72目量1℃
10度間ボーメ度計 大型 メーカー校正証明書付 JCシリーズ 東亜計器10度間ボーメ度計 大型 メーカー校正証明書付 JCシリーズ東亜計器
19,980税込21,978
1本
5日以内出荷
商品本体に、メーカーにて校正を行った校正証明書・検査成績書・トレサビリティ体系図・基準器成績書の写しがセットになった商品となります。高精度の重ボーメ度計です。大型は精度よく、小型は取扱いが容易で少量の試料での計測に用いられるなど、必要に合わせて選別出来ます。
全長L(mm)300目量0.1℃校正証明書一般校正
標準比重計7本組 小型 JCシリーズ 東亜計器標準比重計7本組 小型 JCシリーズ東亜計器
19,980税込21,978
1本
5日以内出荷
一般的に使用されている比重計です。標準温度は15℃(15/4℃)となります。19本組標準比重計と比べ測定範囲が広く使用できるのが特徴です。7本組のセット品ではございません。
全長L(mm)160目量0.005℃校正証明書一般校正
標準比重計7本組 大型 JCシリーズ 東亜計器標準比重計7本組 大型 JCシリーズ東亜計器
22,980税込25,278
1本
5日以内出荷
一般的に使用されている比重計です。標準温度は15℃(15/4℃)となります。19本組標準比重計と比べ測定範囲が広く使用できるのが特徴です。7本組のセット品ではございません。
全長L(mm)300目量0.002℃校正証明書一般校正
標準比重計19本組 大型 JCシリーズ 東亜計器標準比重計19本組 大型 JCシリーズ東亜計器
22,980税込25,278
1本
5日以内出荷から31日以内出荷
一般的に多数使用されている比重計です。計量法の製造基準に基づいて製造されております。標準温度は15℃(15/4℃)となります。19本組のセット品ではございません。
全長L(mm)300目量0.001℃校正証明書一般校正
土壌用密度計 ボイコース JC-9304シリーズ 東亜計器土壌用密度計 ボイコース JC-9304シリーズ東亜計器
24,980税込27,478
1本
5日以内出荷
JIS-A-1204(土の粒度試験方法)に準拠した比重計です。土壌の密度計測に使用します。
仕様温度範囲(℃):0.995~1.050●目量(℃):0.001●全長(mm):L280アズワン品番65-8984-97校正証明書一般校正
標準石油密度計 Ⅱ型 旧JIS K 2249 JCシリーズ 東亜計器標準石油密度計 Ⅱ型 旧JIS K 2249 JCシリーズ東亜計器
21,980税込24,178
1本
11日以内出荷から19日以内出荷
JIS K 2249にて原油および石油製品の密度試験方法に規定された密度計です。
校正証明書一般校正
標準石油密度計 Ⅰ型-A JIS K 2249 JCシリーズ 東亜計器標準石油密度計 Ⅰ型-A JIS K 2249 JCシリーズ東亜計器
22,980税込25,278
1本
5日以内出荷から19日以内出荷
JIS K 2249にて原油および石油製品の密度試験方法に規定された密度計です。
校正証明書一般校正