絞り込み
ブランド
  • 佐藤計量器製作所
  • モノタロウ(117)
  • アズワン(9,507)
  • TGK(東京硝子器械)(2,767)
  • 三商(2,732)
  • Merck(メルクミリポア)(2,562)
  • ADVANTEC(1,738)
  • ケニス(1,614)
  • Thermo Fisher Scientific(1,604)
  • ERECTA(エレクター)(1,416)
  • SIBATA(柴田科学)(1,298)
  • エスコ(1,275)
  • 日本理化学器械(NRK)(1,229)
  • ビーエム機器(1,223)
  • NEG(日電理化硝子)(1,191)
  • コスモスビード(1,094)
  • ジーエルサイエンス(1,043)
  • EYELA(アイラ/東京理化器械)(1,003)
  • マルゼン[厨房機器](817)
  • フロンケミカル(815)
  • コンサス(760)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
34件中 134
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ハンディ型PH計 佐藤計量器製作所ハンディ型PH計佐藤計量器製作所
27,980税込30,778
1台
当日出荷
用途※取引証明などの用途にはご使用できません。※付属のpH標準液はモニター用です。正確なpH測定にはpH標準液(オプション)の購入をお勧めします。付属品標準センサPHP-31 1本/pH 標準液(pH4.01、pH6.86、pH10.01)各1個(内容量23mL)/9V電池 1個/ハードケース 1個/取扱説明書 1部材質指示計/ABS樹脂、センサ/ガラス製測定範囲PH:0.00~14.00pH(PHP-31使用時)/温度:0.0~50.0℃質量(g)【指示計】約220(電池含む)【センサ】約76寸法指示計:約(W)72×(H)182×(D)32mm/センサ:約Φ12×L135mm(コード約1m)電源9V電池 1個またはACアダプタ(オプション)測定項目pH・℃ケーブル長(m)約1測定範囲(pH)0.00~14.00(PHP-31使用時)測定方式サーミスタ(温度)測定精度PH:±(0.3+1digit)pH (0~2pH)/±(0.1+1digit)pH (2~12pH)/±(0.4+1digit)pH (12~14pH) 温度:±0.5℃(20~30℃)/±0.7℃(20~30℃以外)アナログ出力RS-232CセンサーPH:ガラス電極/温度:サーミスタ分解能PH:0.01pH/温度:0.1℃精度(pH)±0.3+1digit(0~2pH)/±0.1+1digit (2~12pH)/±(0.4+1digit (12~14pH)精度(℃)±0.5(20~30)、±0.7(それ以外の温度)温度補償あり分解能(℃)0.1連続使用時間(時間)約120(マンガン電池使用)pHガラス電極機能バックライト機能、MAX-MIN記憶機能電源自動OFF20分後校正3点キャリブレーション機能付き(pH4.01、pH6.86、pH10.01)電池9V形電池1個またはACアダプタ(オプション)使用環境0~50℃、80%rh以下(結露なきこと)使用環境温度(℃)0~50電池寿命約120時間(マンガン電池使用、連続測定時)分解能(pH)0.01相対湿度(%RH)80以下
SK-620PH交換センサー 佐藤計量器製作所SK-620PH交換センサー佐藤計量器製作所(1件のレビュー)
11,980税込13,178
1個
当日出荷
3 in 1 センサ。内部液KCLは補充できません。ハンディー型pH計SK-620PHⅡ, 卓上型pH計SK-650PH用センサです。
適合ハンディ型pH計SK-620PHアズワン品番2-5973-11
ポケットタイプpH計 佐藤計量器製作所ポケットタイプpH計佐藤計量器製作所(5件のレビュー)
6,998税込7,698
1台
当日出荷
キャリブレーション機能や、表示固定HOLD、 オートパワーオフ機能を装備。 防水規格JIS C0920 IPX4に準拠。濡れた手でも操作可能です。 SK-631・SK-632はpHと温度が測れます。自動温度保障付きです。 電極は、pHはガラス電極、温度はサーミスタです。電極交換は出来ません。
用途食品加工品の調査・管理、河川・工場排水の調査、農業・園芸土壌の管理、観賞魚水槽の水質管理等に。測定範囲(pH)2.0~12.0材質指示計/ABS樹脂、センサ/ガラス製質量(g)約65(電池含む)電源アルカリ電池 LR44 4個本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)36×25×150付属品取扱説明書1部 、アルカリ電池(LR44)×4個連続使用時間(時間)約200pHガラス電極電源自動OFF20分後JIS規格C0920校正3点キャリブレーション機能付き(pH4.01、pH6.86、pH10.01)電池アルカリボタン電池(LR44) 4個使用環境温度(℃)0~50防水保護等級IPX4相対湿度(%RH)80以下(結露なきこと)
PH標準液3点セット 佐藤計量器製作所PH標準液3点セット佐藤計量器製作所(1件のレビュー)
5,998税込6,598
1セット(3本)
当日出荷
用途pH計測定前の校正用pH値4.01、6.86、10.01適合PH計キャリブレーション用セット内容フタル酸塩、中性りん酸、炭酸塩各標準液(pH 4.01/6.86/10.01)容量(mL)各500
pH標準液 佐藤計量器製作所pH標準液佐藤計量器製作所
2,498税込2,748
1パック(35mL×3袋)
当日出荷
チャック付き袋タイプのpH標準液。35ml×3袋入り。(pH4.01、pH6.86、pH10.01が各1袋)
pH値4.01/6.86/10.01消費期限未開封1年
ペンタイプPh計 佐藤計量器製作所ペンタイプPh計佐藤計量器製作所
10,980税込12,078
1個
当日出荷
センサ部形状がΦ12×(L)115mmと細長い為、フラスコなどの口径が小さい容器に直接入れて測定が可能
用途水素イオン濃度(pH)および液温(温度)測定測定範囲(pH)2.00~12.00付属品コイン形リチウム電池(CR2032)2個、ガラス電極保護ボトル1個、取扱説明書1部材質指示計/ABS樹脂、センサ/ガラス製質量(g)約63(電池含む)電源コイン形リチウム電池 CR-2032 2個測定範囲(℃)0.0~50.0測定項目pH・℃寸法(Φ×高さH)(mm)センサ部:約Φ12×115測定方式サーミスタ(温度)測定精度ph:±0.20ph、温度:±1.0℃寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)本体(センサ部含む):約36×224×20センサーpH/ガラス電極温度/サーミスタ精度(pH)±0.2精度(℃)±1.0温度補償あり分解能(℃)0.1pHガラス電極電源自動OFF20分後JIS規格C0920電池寿命(時間)連続測定:約400校正3点キャリブレーション機能付き(pH4.01、pH6.86、pH10.01)電池コイン形リチウム電池(CR2032) 2個先端長(mm)約Φ12×115防水保護等級IPX4防水性JIC C 0920 IPX4に準拠分解能(pH)0.01
ペンタイプPH計 佐藤計量器製作所ペンタイプPH計佐藤計量器製作所(4件のレビュー)
12,980税込14,278
1台
当日出荷
電極交換可能なペンタイプpH計。 濡れた手でも操作可能(防水規格JIS C 0920 IPX4)。 3点キャリブレーション。(pH4.01、pH6.86、pH10.01 いずれも25℃のpH値) オートパワーOFF機能、表示値ホールド機能付き。
質量(g)約77(電池含む)付属品取り扱い説明書×1部、電池CR2032×2個、レザーケース×1個材質本体:ABS樹脂 電極:ガラス製電源リチウムコイン電池CR2032 (3V)×2分解能pH:0.01、温度:0.1℃測定範囲pH:2.00~12.00、温度:0~50℃測定範囲(pH)2.00~12.00精度(pH)±0.2トラスコ品番300-0010幅(mm)37高さ(mm)150奥行(mm)42最小表示0.1℃測定範囲(℃)0~50測定方式サーミスタ(温度)測定精度pH:±0.2pH、温度:±0.6℃(at20~30℃)/±0.8℃(それ以外の温度)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)37×150×42センサー温度サーミスタ、pHガラス電極精度(℃)±0.6(at20~30)、±0.8(それ以外の温度)温度補償あり分解能(℃)0.1pHガラス電極機能1.3点キャリブレーション(PH4.01、PH6.86、ph10.01:いずれも25℃のPH値)2.オートパワーOFF機能3.表示値ホールド機能JIS規格C0920校正3点キャリブレーション機能付き(pH4.01、pH6.86、pH10.01)電池コイン形リチウム電池(CR2032) 2個使用温湿度範囲0~50℃電池寿命(連続時間)約20(新品電池使用時)使用環境温度(℃)0~50測定要素水素イオン濃度(pH)、温度(液晶)検出単位(pH)0.01、(温度)0.1℃防水保護等級IPX4内部液無補充型分解能(pH)0.01校正証明書なし
中性りん酸塩PH標準液 佐藤計量器製作所中性りん酸塩PH標準液佐藤計量器製作所(1件のレビュー)
2,198税込2,418
1台
当日出荷
用途pH計測定前の校正用pH値6.86適合PH計キャリブレーション用容量500ml
炭酸塩PH標準液 佐藤計量器製作所炭酸塩PH標準液佐藤計量器製作所
2,198税込2,418
1台
当日出荷
用途pH計測定前の校正用pH値10.01適合PH計キャリブレーション用容量500ml
フタル酸塩PH標準液 佐藤計量器製作所フタル酸塩PH標準液佐藤計量器製作所
2,198税込2,418
1台
当日出荷
用途pH計測定前の校正用pH値4.01適合PH計キャリブレーション用容量500ml
ペンタイプpH計用 交換電極 佐藤計量器製作所ペンタイプpH計用 交換電極佐藤計量器製作所
7,998税込8,798
1台
当日出荷
ペンタイプpH計SK-610PH-II用の交換センサです。
適合ペンタイプpH計SK-610PH-II
pH標準液 JCSS証明書付 佐藤計量器製作所pH標準液 JCSS証明書付佐藤計量器製作所
5,198税込5,718
1個
4日以内出荷
JCSS証明書(副)付
用途pH計測定前の校正用容量(mL)500
ほう酸塩標準液 佐藤計量器製作所ほう酸塩標準液佐藤計量器製作所
2,198税込2,418
1台
3日以内出荷
用途pH計測定前の校正用pH値9.18適合PH計キャリブレーション用容量500ml
交換用センサ 660S 佐藤計量器製作所交換用センサ 660S佐藤計量器製作所
7,998税込8,798
1台
当日出荷
用途ペンタイプpH計SK-660PH、SK-661PH、SK-662PH用の交換センサです。適合SK-660PH、SK-661PH、SK-662PH 交換用センサ
ハンディ型 pH計 SK-640PH用センサ 佐藤計量器製作所ハンディ型 pH計 SK-640PH用センサ佐藤計量器製作所
29,980税込32,978
1個
4日以内出荷から7日以内出荷
用途ハンディ型pH計 SK-620PHⅡ、SK-620PH、SK-640PH用適合本体ハンディ型pH計SK-640、卓上型pH計SK-650質量(g)460コード長さ(m)約3測定範囲(pH)2.00~13.00(0~50℃)測定精度±0.03pH(±0.5℃)寸法(Φ×Lmm)34×144
被覆熱電対 佐藤計量器製作所被覆熱電対佐藤計量器製作所
8,498税込9,348
1個(1個)
4日以内出荷から11日以内出荷
先端を手で撚り合わせるもしくは溶接等で結線する事で温度測定が可能です。
RoHS指令(10物質対応)対応
ハンディ型PH計 指示計のみ 佐藤計量器製作所ハンディ型PH計 指示計のみ佐藤計量器製作所
16,980税込18,678
1台
4日以内出荷
用途※取引証明などの用途にはご使用できません。※付属のpH標準液はモニター用です。正確なpH測定にはpH標準液(オプション)の購入をお勧めします。SK-625PH/HONTAIにはセンサーは付属しておりません。付属品pH 標準液(pH4.01、pH6.86、pH10.01)各1個(内容量23mL)/9V電池 1個/ハードケース 1個/取扱説明書 1部材質指示計:ABS測定範囲PH:0.00~14.00pH(PHP-31使用時)/温度:0.0~50.0℃電源9V電池 1個またはACアダプタ(オプション)測定精度PH:±(0.3+1digit)pH (0~2pH)/±(0.1+1digit)pH (2~12pH)/±(0.4+1digit)pH (12~14pH) 温度:±0.5℃(20~30℃)/±0.7℃(20~30℃以外)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)指示計:約72×182×32分解能PH:0.01pH/温度:0.1℃使用環境0~50℃、80%rh以下(結露なきこと)電池寿命約120時間(マンガン電池使用、連続測定時)
PH計用ほう酸塩標準液pH9.18(JCSS証明付) 佐藤計量器製作所PH計用ほう酸塩標準液pH9.18(JCSS証明付)佐藤計量器製作所
5,598税込6,158
1本(500mL)
8日以内出荷
各種PH計を校正する際に必要な標準液です。 pH9.18です。(JCSS証明付)
用途水質検査、工業用排水管理、PH計使用業者用に仕様ほう酸塩pH標準液(pH9.18)トラスコ品番166-4320セット内容JCSS証明付材質PE(ポリエチレン)全長(mm)155容量(mL)500ml外径(Φmm)80
ペンタイプPH計 SK-661PH 佐藤計量器製作所ペンタイプPH計 SK-661PH佐藤計量器製作所
14,980税込16,478
1台
8日以内出荷
防水規格 IPX5 センサ交換可能。
用途実験、農業・園芸土壌の管理、水槽の水質管理などのpH測定に最適です。測定範囲pH/0.0~14.0pH温度/0.0℃~50.0℃質量(g)約82(乾電池含む)寸法Φ38×171mm電源ボタン電池(LR44)4個精度pH/±0.05pH温度/±0.5℃機能自動温度補償機能、3点キャリブレーション機能、センサ感度表示機能、安定表示機能最小目盛pH:0.1pH温度:0.1℃
SK-620PH用ACアダプター 佐藤計量器製作所SK-620PH用ACアダプター佐藤計量器製作所
6,398税込7,038
1個
当日出荷
用途ハンディ型pH計 SK-620PHⅡ、SK-620PH、SK-640PH用
ハンディ型pH計 佐藤計量器製作所ハンディ型pH計佐藤計量器製作所
16,980税込18,678
1個(1個)
4日以内出荷
オートパワーオフ機能・バックライト機能・MAX・MIN機能付です。ビニールケース付で、濡れた手で操作できます。
電源(V)006P(9電池×1(付属)またはACアダプタ(別売)測定範囲(℃)pH/0.00~14.00pH 温度/0~50大きさ72×182×31.5mm校正3点校正(pH4.01/6.86/10.01)電池寿命約120時間(マンガン電池使用、連続測定時)
ポケットタイプpH計 中国語版校正証明書付 SKシリーズ 佐藤計量器製作所ポケットタイプpH計 中国語版校正証明書付 SKシリーズ佐藤計量器製作所
28,980税込31,878
1台
9日以内出荷
手軽にチェックできるポケットタイプのpH計です。防水規格JIS C0920 IPX4に準拠しています。濡れた手でも操作可能です。精度の高いpH測定が可能な3点キャリブレーション機能付/pH4.01(フタル酸塩)、pH6.86(中性りん酸塩)、pH10.01(炭酸塩)pH標準液は別売です。表示固定HOLD, オートパワーオフ機能を装備。センサは一体型のため、センサ交換はできません。取引証明などの用途にはご使用できません。
測定範囲(pH)2~12校正証明書一般校正(中国語)
ポケットタイプpH計 英語版校正証明書付 SKシリーズ 佐藤計量器製作所ポケットタイプpH計 英語版校正証明書付 SKシリーズ佐藤計量器製作所
28,980税込31,878
1台
9日以内出荷
手軽にチェックできるポケットタイプのpH計です。防水規格JIS C0920 IPX4に準拠しています。濡れた手でも操作可能です。精度の高いpH測定が可能な3点キャリブレーション機能付/pH4.01(フタル酸塩)、pH6.86(中性りん酸塩)、pH10.01(炭酸塩)pH標準液は別売です。表示固定HOLD, オートパワーオフ機能を装備。センサは一体型のため、センサ交換はできません。取引証明などの用途にはご使用できません。
測定範囲(pH)2~12校正証明書一般校正(英語)
ポケットタイプpH計 校正証明書付 SKシリーズ 佐藤計量器製作所ポケットタイプpH計 校正証明書付 SKシリーズ佐藤計量器製作所
26,980税込29,678
1台
9日以内出荷
手軽にチェックできるポケットタイプのpH計です。 防水規格JISC0920IPX4に準拠しています。濡れた手でも操作可能です。 精度の高いpH測定が可能な3点キャリブレーション機能付/pH4.01(フタル酸塩)、pH6.86(中性りん酸塩)、pH10.01(炭酸塩) ※pH標準液は別売です。 表示固定HOLD,オートパワーオフ機能を装備。センサは一体型のため、センサ交換はできません。 ※取引証明などの用途にはご使用できません。
仕様(コード番号)6416-00材質指示計/ABS樹脂、センサ電極:ガラス寸法(mm)150×36×25測定項目pH測定範囲(pH)2.0~12.0測定精度±0.6pHセンサーガラス電極分解能0.1pH電池LR44ボタン電池×4個(テスト用付属)防塵防水性能IPX4に準拠アズワン品番1-9183-01-20内部液KCl(無補充型)校正証明書一般校正
pH標準液 佐藤計量器製作所pH標準液佐藤計量器製作所
3,398税込3,738
1箱(35mL×5袋)
4日以内出荷
チャック付き袋タイプのpH標準液
640PH・650PH用 平面用センサ 佐藤計量器製作所640PH・650PH用 平面用センサ佐藤計量器製作所
29,980税込32,978
1本
3日以内出荷
SK-620PHⅡ・640PH・650PH用 平面用センサです。内部液が補充可能です。
用途果実の切り口、葉の表面、皮膚表面など平面部測定に適したセンサです。 水質検査、工業用排水管理、研究所でのご使用に仕様SK-640PH・650PH用センサ、温度補償用センサ内蔵なしトラスコ品番166-4335材質電極支持管:ガラス、コード:PVC樹脂質量(g)210使用温度範囲(℃)15~50寸法(Φmm)センサ:12×156測定範囲(pH)2.00~13.00コード長さ(mm)約1000
640PH・650PH用 微量用センサ 佐藤計量器製作所640PH・650PH用 微量用センサ佐藤計量器製作所
55,980税込61,578
1本
3日以内出荷
SK-620PHⅡ・640PH・650PH用 微量用センサです。内部液が補充可能です。
用途水滴程度の微量試料での測定が可能です。 水質検査、工業用排水管理、研究所でのご使用に仕様SK-640PH・650PH用センサ、温度補償用センサ内蔵なしトラスコ品番166-4322材質電極支持管:ガラス、コード:PVC樹脂質量(g)195使用温度範囲(℃)10~50寸法(Φmm)センサ:3×50測定範囲(pH)2.00~13.00コード長さ(mm)約1000
640PH・650PH用 試験管用センサ 佐藤計量器製作所640PH・650PH用 試験管用センサ佐藤計量器製作所
37,980税込41,778
1本
60日以内出荷
SK-620PHⅡ・640PH・650PH用 試験管用センサです。内部液が補充可能です。
用途試験管に直接挿入しての測定に。仕様SK-640PH・650PH用センサ、温度補償用センサ内蔵なしトラスコ品番166-4327材質電極支持管:ガラス、コード:PVC樹脂質量(g)225使用温度範囲(℃)10~50寸法(Φmm)センサ:6×190測定範囲(pH)2.00~13.00コード長さ(mm)約1000
微量用センサ 640S-6 佐藤計量器製作所微量用センサ 640S-6佐藤計量器製作所
55,980税込61,578
1台
35日以内出荷
微量用センサ。 内部液(KCL)補充型。
用途ハンディ型pH計 SK-620PHⅡ、卓上型pH計SK-650PH用のオプションセンサです。水滴程度の微量測定。測定範囲pH/2.00~13.00pH質量(g)59寸法Φ3×(L)50mmコード長さ(m)1精度±0.03pH
試験管用センサ 640S-5 佐藤計量器製作所試験管用センサ 640S-5佐藤計量器製作所
39,980税込43,978
1台
35日以内出荷
試験管センサ。 内部液(KCL)補充型。
用途ハンディ型pH計 SK-620PHⅡ、卓上型pH計SK-650PH用のオプションセンサです。試験管用。測定範囲pH/2.00~13.00pH質量(g)70寸法測定部 約6ΦXL190mm センサ全長 約270mmコード長さ(m)1精度±0.03pH
高アルカリ用センサ 640S-3 佐藤計量器製作所高アルカリ用センサ 640S-3佐藤計量器製作所
34,980税込38,478
1台
35日以内出荷
高アルカリでの測定に向いたセンサ。 内部液(KCL)補充型。
用途ハンディ型pH計 SK-620PHⅡ、卓上型pH計SK-650PH用のオプションセンサです。適合高アルカリ用pH計センサ測定範囲温度/0.0℃~50.0℃pH/2.00~13.00pH質量(g)76寸法Φ12×(L)159mmコード長さ(m)1精度温度/±0.5℃pH/±0.03pH
補充液 佐藤計量器製作所補充液佐藤計量器製作所
4,698税込5,168
1台
4日以内出荷
用途pHセンサ(640S-1,640S-3,640S-4,640S-5,640S-6)用の内部補充液です。適合PH計用センサ 内部液適合本体6401S-1、640S-3、640S-4、640S-5、640S-6容量35ml
PH計用温度センサ 640-T 佐藤計量器製作所PH計用温度センサ 640-T佐藤計量器製作所
5,998税込6,598
1台
10日以内出荷
温度環境測定用センサとして640S-4、640S-5、640S-6と併せて使用可能。 pH測定時の測定試料または環境温度測定に使用します。
用途ハンディ型pH計 SK-620PHⅡ、卓上型pH計SK-650PH用のオプションセンサです。温度環境測定用。測定範囲0~50℃寸法Φ3.8×(L)100mmコード長さ(m)1.2精度±0.5℃
電極保管用 塩化カリウム溶液 佐藤計量器製作所電極保管用 塩化カリウム溶液佐藤計量器製作所
2,998税込3,298
1個(500mL)
4日以内出荷
pHセンサ保管時の乾燥防止にpHセンサのガラス電極が乾燥すると反応が遅くなったり、数値がずれたり(劣化)します。pHセンサの電極キャップや電極保護ボトルに本製品を入れて保管することで乾燥を防ぎ、保管後の応答遅れを軽減します