絞り込み
ブランド
  • VITLAB
  • モノタロウ(117)
  • アズワン(9,526)
  • TGK(東京硝子器械)(2,767)
  • 三商(2,731)
  • Merck(メルクミリポア)(2,564)
  • ADVANTEC(1,739)
  • ケニス(1,616)
  • Thermo Fisher Scientific(1,604)
  • ERECTA(エレクター)(1,416)
  • SIBATA(柴田科学)(1,288)
  • エスコ(1,276)
  • 日本理化学器械(NRK)(1,229)
  • ビーエム機器(1,223)
  • NEG(日電理化硝子)(1,191)
  • コスモスビード(1,094)
  • ジーエルサイエンス(1,043)
  • EYELA(アイラ/東京理化器械)(1,004)
  • マルゼン[厨房機器](817)
  • フロンケミカル(814)
  • コンサス(760)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日3月20日(金)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
56件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
PPメスシリンダー(ショートサイズ) VITLABPPメスシリンダー(ショートサイズ)VITLAB(19件のレビュー)
479税込527
1個
当日出荷
仕様クラスB(DIN 12681 ISO 6706)材質PP(ポリプロピレン)目盛あり
計量スコップ VITLAB計量スコップVITLAB
99税込109
1個(2mL)ほか
当日出荷
上部、底部がフラットな形状で持ち手が床につかずに保持することができます。 EUにおける食品、飼料規制(Commission Directive 2002/72/EC)に準拠した計量スコップです。 重量測定用スコップとしても適した精密度です。
材質ポリプロピレン(PP)
PPメスフラスコ(キャップ付き) VITLABPPメスフラスコ(キャップ付き)VITLAB
1,498税込1,648
1個
当日出荷から翌々日出荷
仕様クラスB(DIN EN ISO 1042)材質PP(ポリプロピレン)タイプフタねじ口式目盛なし
大型PPロート VITLAB大型PPロートVITLAB
2,298税込2,528
1個
当日出荷
大型のロートのため、大量の液体を充填する際に便利です。吊り下げ用のハンドルが付いています。別売のフィルターをロートにセットすることで、異物の混入を防ぎます。
材質ロート/PP角度(°)(ロート) 60
EMユーロ PMPメスフラスコ(PP栓付き) VITLABEMユーロ PMPメスフラスコ(PP栓付き)VITLAB
1,998税込2,198
1個
当日出荷から翌々日出荷
耐薬品性・耐油性に優れています。 耐熱性にも優れ最高使用温度は175℃です。 蒸気滅菌が反復処理できます。 DIN12664(ガラス)に準拠して製作されています。
材質PMPタイプフタ差込式耐熱温度(℃)175材質(フタ)PP
茶褐色ガラスボトル(全体コーティングタイプ) VITLAB茶褐色ガラスボトル(全体コーティングタイプ)VITLAB
4,498税込4,948
1本
翌々日出荷
外部全面に樹脂コーティングを行っているため、破損してもガラスが飛び散ることはありません。フタは1回のみロック機能が付いています。
材質ソーダ石灰ガラス製(エチレンアクリルコーティング)
大型PPロート VITLAB大型PPロートVITLAB
7,598税込8,358
1個
翌々日出荷
大型のロートのため、大量の液体を充填する際に便利です。吊り下げ用のハンドルが付いています。
材質ロート/PP全長(mm)440容量(L)12.5口径(Φmm)350角度(°)(ロート) 60足長(mm)170アズワン品番4-2229-03
細口ボトル VITLAB細口ボトルVITLAB
439税込483
1個
翌々日出荷から12日以内出荷
EMユーロ PMPメスフラスコ(キャップ付き) VITLABEMユーロ PMPメスフラスコ(キャップ付き)VITLAB
2,198税込2,418
1個
当日出荷から翌々日出荷
耐薬品性・耐油性に優れています。 耐熱性にも優れ最高使用温度は175℃です。 蒸気滅菌が反復処理できます。
材質PMPタイプフタねじ口式耐熱温度(℃)175材質(フタ)PP
分注器(ジーニアス) VITLAB分注器(ジーニアス)VITLAB
60,980税込67,078
1個
4日以内出荷から12日以内出荷
酸・アルカリ・有機溶媒など、ほとんどの試薬に使える分注器で、粘度の高いサンプルやエマルジョンを正確に分注できます。 バイパス機能を備え、泡抜き時に分注器内の試薬をボトルに戻すことができます。 ボトルへの接続部は標準45mm(GL45)です。付属のアダプタにより、各種試薬瓶に装着できます。 オートクレーブ滅菌が可能です。
材質シリンダーピストン/ガラス、排出・吸収チューブ/PFA、アダプタ/PP精度±0.5%オートクレーブの可否可能
メスフラスコ PMP VITLABメスフラスコ PMPVITLAB
1,998税込2,198
1個
翌々日出荷
ピペットトップ VITLABピペットトップVITLAB
10,980税込12,078
1本
翌々日出荷
ガラス製・プラスチック製のメスピペット・ホールピペットに装着できます。 ピペッティングレバーで吸引・分注をコントロールできます。 オーバーフロー防止用のフィルターディスク付きです。 ピペット装着部は取り外してオートクレーブ滅菌が可能です(120℃、1bar、20分)。
アズワン品番1-6235-01仕様1~100mL材質ピペット装着部/ シリコン全長(mm)212質量(g)121.7適合ピペット外径(Φmm)Φ4~9
メンブレフィルター VITLABメンブレフィルターVITLAB
16,980税込18,678
1袋(10枚)
4日以内出荷
穴径(μm)3
デジタルビュレット VITLABデジタルビュレットVITLAB
119,800税込131,780
1台
3日以内出荷
見やすいデジタル表示 バイパス機能(エア抜きをボトル内に戻します) 微量な滴定が可能 キャリブレーション機能 各種の試薬瓶に直接装着可能 -アダプター、長さ調節可能な吸引チューブ
仕様変動係数:≦0.1%精度(%)±0.2最小表示(mL)0.01(~99.99)、0.1(100~)
丸底フラスコ(PFA) VITLAB丸底フラスコ(PFA)VITLAB
16,980税込18,678
1個
3日以内出荷
耐薬品性に優れたPFA製です。ロータリーエバポレーター用丸底フラスコとしてご使用いただけます。
適合(対応栓)29/32種別丸底フラスコ材質フッ素樹脂(PFA)口内径(Φmm)NS29耐熱温度(℃)-200~260目盛間隔(mL)-
バイアル瓶 PP VITLABバイアル瓶 PPVITLAB
429税込472
1個
翌々日出荷
食品測定にも適しています(Commission Directive 2007/72/EC)。
広口ボトル VITLAB広口ボトルVITLAB
399税込439
1個
当日出荷から12日以内出荷
PPメスフラスコ(栓付き) VITLABPPメスフラスコ(栓付き)VITLAB
1,498税込1,648
1個
当日出荷から翌々日出荷
仕様クラスB(DIN EN ISO 1042)材質PP(ポリプロピレン)タイプフタ差込式目盛なし
PFAメスフラスコ VITLABPFAメスフラスコVITLAB
26,980税込29,678
1個
翌々日出荷から12日以内出荷
酸・アルカリ・有機溶剤に対する耐薬品性に優れています。 -200℃~+260℃まで幅広い温度範囲でご使用になれます。
スクリューキャップ付きPPメスフラスコ 校正証明書付 VITLABスクリューキャップ付きPPメスフラスコ 校正証明書付VITLAB
10,980税込12,078
1個
9日以内出荷
校正証明書一般校正
メスフラスコ PFA VITLABメスフラスコ PFAVITLAB
22,980税込25,278
1本(50mL)ほか
4日以内出荷から7日以内出荷
PFA製で耐薬性に優れています。DIN/EN/ISO1042クラスA。オートクレーブ滅菌可能
材質PFA(フッ素樹脂)規格DIN EN ISO 1042 クラスA
PFA丸底フラスコ VITLABPFA丸底フラスコVITLAB
14,980税込16,478
1個(100mL)ほか
4日以内出荷
耐薬性に優れたPFA製で低温から高温(-200~260℃)での使用が可能です
種別丸底フラスコ
メスフラスコ(PMP)TS平栓式 VITLABメスフラスコ(PMP)TS平栓式VITLAB
1,798税込1,978
1個
当日出荷から8日以内出荷
オートクレーブ滅菌が可能です。栓付のため液漏れを防ぐことができます。PE製バックに個別梱包されています。
材質本体:ポリメチルペンテン(PMP)、キャップ:ポリプロピレン(PP)耐熱温度(℃)150
メスフラスコ(PMP)ネジ口式 VITLABメスフラスコ(PMP)ネジ口式VITLAB
1,698税込1,868
1個
当日出荷から6日以内出荷
材質本体:ポリメチルペンテン(PMP)、キャップ:ポリプロピレン(PP)耐熱温度(℃)150
メスシリンダー(PMP) VITLABメスシリンダー(PMP)VITLAB
1,498税込1,648
1個
当日出荷
材質ポリメチルペンテン(PMP)
EMユーロPMPメスフラスコ クラスB VITLABEMユーロPMPメスフラスコ クラスBVITLAB
1,498税込1,648
1個
翌々日出荷から12日以内出荷
耐薬品性・耐油性に優れています。耐熱性にも優れ最高使用温度は150℃です。オートクレーブ可能です。
用途PP栓付き
ボトルトップディスペンサー(ジーニアス2) VITLABボトルトップディスペンサー(ジーニアス2)VITLAB
61,980税込68,178
1個
翌々日出荷から6日以内出荷
バイパス機能を標準装備し、泡抜き時に高価な試薬をボトルに戻します。 滴定方向(ノズルの向き)が360°自由に動きます。 各種の試薬瓶に直接装着できます。 オートクレーブ滅菌が可能です(121℃・2bar・20分)。
精度(%)0.5係数(変動)≦0.1%取付口(標準)GL45材質シリンダー/ガラス、排出チューブ・吸引チューブ/PTFE付属品アダプター
ボトルトップビュレット VITLABボトルトップビュレットVITLAB
149,800税込164,780
1個
翌々日出荷から6日以内出荷
液晶4桁表示の見やすいデジタルディスプレーを採用しています。 バイパス機能を標準装備し泡抜き時に高価な試薬をボトルに戻します。 チューブを切ることなく各種ボトルにセットできます。 重量値・密度値より求められた数値に補正できます。 滴定方向(ノズルの向き)が360°動きます。
付属品アダプター材質(シリンダーピストン)ガラス、(排出チューブ・吸引チューブ)PTFE測定範囲0.01~999.9mL電源単4乾電池×2本(別売)最小表示0.01(~99.99)・0.1(100.0~)mL適合ボトル口径(Φmm)(アダプター)45/32、40/38、45/S40精度(%)0.2係数変動0.1%以下取付径(Φmm)45
EMユーロPMPメスフラスコ PP栓付き クラスB 中国語版校正証明書付 VITLABEMユーロPMPメスフラスコ PP栓付き クラスB 中国語版校正証明書付VITLAB
13,980税込15,378
1個
9日以内出荷
耐薬品性・耐油性に優れています。耐熱性にも優れ最高使用温度は150℃です。オートクレーブ可能です。
校正証明書一般校正(中国語)
EMユーロPMPメスフラスコ PP栓付き クラスB 英語版校正証明書付 VITLABEMユーロPMPメスフラスコ PP栓付き クラスB 英語版校正証明書付VITLAB
13,980税込15,378
1個
9日以内出荷
耐薬品性・耐油性に優れています。耐熱性にも優れ最高使用温度は150℃です。オートクレーブ可能です。
校正証明書一般校正(英語)
EMユーロPMPメスフラスコ PP栓付き クラスB 校正証明書付 VITLABEMユーロPMPメスフラスコ PP栓付き クラスB 校正証明書付VITLAB
10,980税込12,078
1個
9日以内出荷
耐薬品性・耐油性に優れています。耐熱性にも優れ最高使用温度は150℃です。オートクレーブ可能です。
校正証明書一般校正
EMユーロPMPメスフラスコ キャップ付き 透明 10mL 中国語版校正証明書付 677895シリーズ VITLABEMユーロPMPメスフラスコ キャップ付き 透明 10mL 中国語版校正証明書付 677895シリーズVITLAB
13,980税込15,378
1個
9日以内出荷
仕様高さ(mm):90●ネジ規格:GL18●色:透明●タイプ:精度クラスB●材質:本体/PMP(ポリメチルペンテン)、キャップ/PP(ポリプロピレン)●オートクレーブ可●リングマーク付●キャップ付き容量(mL)10アズワン品番5-5362-07-57校正証明書一般校正(中国語)
EMユーロPMPメスフラスコ キャップ付 透明 10mL 英語版校正証明書付 VITLABEMユーロPMPメスフラスコ キャップ付 透明 10mL 英語版校正証明書付VITLAB
13,980税込15,378
1個
9日以内出荷
仕様高さ(mm):90●ネジ規格:GL18●色:透明●タイプ:精度クラスB●材質:本体/PMP(ポリメチルペンテン)、キャップ/PP(ポリプロピレン)●オートクレーブ可●リングマーク付●キャップ付き容量(mL)10アズワン品番5-5362-07-56校正証明書一般校正(英語)
EMユーロPMPメスフラスコ キャップ付 透明 10mL 校正証明書付 VITLABEMユーロPMPメスフラスコ キャップ付 透明 10mL 校正証明書付VITLAB
11,980税込13,178
1個
9日以内出荷
仕様高さ(mm):90●ネジ規格:GL18●色:透明●タイプ:精度クラスB●材質:本体/PMP(ポリメチルペンテン)、キャップ/PP(ポリプロピレン)●オートクレーブ可●リングマーク付●キャップ付き容量(mL)10アズワン品番5-5362-07-20校正証明書一般校正
EMユーロPMPメスフラスコ キャップ付き 透明 中国語版校正証明書付 VITLABEMユーロPMPメスフラスコ キャップ付き 透明 中国語版校正証明書付VITLAB
13,980税込15,378
1個
9日以内出荷
校正証明書一般校正(中国語)
EMユーロPMPメスフラスコ キャップ付き 英語版校正証明書付 VITLABEMユーロPMPメスフラスコ キャップ付き 英語版校正証明書付VITLAB
13,980税込15,378
1個
9日以内出荷
校正証明書一般校正(英語)
EMユーロPMPメスフラスコ キャップ付き 校正証明書付 VITLABEMユーロPMPメスフラスコ キャップ付き 校正証明書付VITLAB
11,980税込13,178
1個
9日以内出荷
校正証明書一般校正
PFAメスフラスコ 中国語版校正証明書付 VITLABPFAメスフラスコ 中国語版校正証明書付VITLAB
38,980税込42,878
1個
9日以内出荷から12日以内出荷
酸・アルカリ・有機溶剤に対する耐薬品性に優れています。-200~+260℃まで幅広い温度範囲で使用できます。
校正証明書一般校正(中国語)
PFAメスフラスコ 英語版校正証明書付 VITLABPFAメスフラスコ 英語版校正証明書付VITLAB
38,980税込42,878
1個
9日以内出荷から12日以内出荷
酸・アルカリ・有機溶剤に対する耐薬品性に優れています。-200~+260℃まで幅広い温度範囲で使用できます。
校正証明書一般校正(英語)
PFAメスフラスコ 校正証明書付 VITLABPFAメスフラスコ 校正証明書付VITLAB
33,980税込37,378
1個
9日以内出荷から12日以内出荷
酸・アルカリ・有機溶剤に対する耐薬品性に優れています。-200~+260℃まで幅広い温度範囲で使用できます。
校正証明書一般校正