絞り込み
ブランド
  • ケニス
  • モノタロウ(3)
  • アズワン(262)
  • TGK(東京硝子器械)(69)
  • 三商(64)
  • 東京スクリーン(55)
  • ADVANTEC(30)
  • 旭製作所(29)
  • SIBATA(柴田科学)(28)
  • GVS(25)
  • IWAKI(AGCテクノグラス)(23)
  • エスコ(21)
  • ナリカ(19)
  • サンプラテック(18)
  • CC印(ニッカトー)(17)
  • 桐山製作所(15)
  • 日本理化学器械(NRK)(11)
  • アドバンテック(11)
  • オオモリ(10)
  • コクゴ(10)
商品レビュー
  • 以上(6)
  • 以上(7)
  • 以上(7)
  • 以上(7)
価格
  • 1,500円以下(7)
  • 1,500-10,000円(21)
  • 10,000-50,000円(12)
  • 50,000-100,000円(6)
  • 100,000円以上(3)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く
関連キーワード
  • 外径150φmm
44件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
標準ふるい ステンレス 150Φ×60mm ケニス標準ふるい ステンレス 150Φ×60mmケニス
8,198税込9,018
1個
4日以内出荷から11日以内出荷
《JIS Z8801-1準拠》 網上のふるい枠隅部を内側に絞り凹ませることにより、ふるい分け操作中の試料のすべりをなめらかにし、溜まりを防ぐ構造となっています(100/300mmΦを除く)。枠の隅に試料が溜まって前回の試料が混入したり、測定誤差が生じたりしません。
材質枠:ステンレス 網:ステンレス内径×深さ(mm)150Φ×60
標準ふるい ステンレス 150Φ×45mm ケニス標準ふるい ステンレス 150Φ×45mmケニス
6,998税込7,698
1個
4日以内出荷から11日以内出荷
《JIS Z8801-1準拠》 網上のふるい枠隅部を内側に絞り凹ませることにより、ふるい分け操作中の試料のすべりをなめらかにし、溜まりを防ぐ構造となっています(100/300mmΦを除く)。枠の隅に試料が溜まって前回の試料が混入したり、測定誤差が生じたりしません。
材質枠:ステンレス 網:ステンレス内径×深さ(mm)150Φ×45
標準ふるい ステンレス 150Φ×60mm用 蓋 ケニス標準ふるい ステンレス 150Φ×60mm用 蓋ケニス
2,898税込3,188
1個
4日以内出荷
《JIS Z8801-1準拠》 網上のふるい枠隅部を内側に絞り凹ませることにより、ふるい分け操作中の試料のすべりをなめらかにし、溜まりを防ぐ構造となっています(100/300mmΦを除く)。枠の隅に試料が溜まって前回の試料が混入したり、測定誤差が生じたりしません。
材質枠:ステンレス 網:ステンレス内径×深さ(mm)150Φ×60
標準ふるい ステンレス 150Φ×60mm用 受器 ケニス標準ふるい ステンレス 150Φ×60mm用 受器ケニス
5,998税込6,598
1個
4日以内出荷
《JIS Z8801-1準拠》 網上のふるい枠隅部を内側に絞り凹ませることにより、ふるい分け操作中の試料のすべりをなめらかにし、溜まりを防ぐ構造となっています(100/300mmΦを除く)。枠の隅に試料が溜まって前回の試料が混入したり、測定誤差が生じたりしません。
材質枠:ステンレス 網:ステンレス内径×深さ(mm)150Φ×60
標準ふるい ステンレス 150Φ×60mm用 蓋・受器 ケニス標準ふるい ステンレス 150Φ×60mm用 蓋・受器ケニス
8,298税込9,128
1個
4日以内出荷
《JIS Z8801-1準拠》 網上のふるい枠隅部を内側に絞り凹ませることにより、ふるい分け操作中の試料のすべりをなめらかにし、溜まりを防ぐ構造となっています(100/300mmΦを除く)。枠の隅に試料が溜まって前回の試料が混入したり、測定誤差が生じたりしません。
材質枠:ステンレス 網:ステンレス内径×深さ(mm)150Φ×60
アルマイトシャーレ ケニスアルマイトシャーレケニス
2,498税込2,748
1枚
当日出荷から3日以内出荷
アルミに傷が付きにくいように表面加工されたシャーレです。
標準ふるい ケニス標準ふるいケニス
8,598税込9,458
1個(1個)
4日以内出荷
《JIS Z8801-1準拠》網上のふるい枠隅部を内側に絞り凹ませることにより、ふるい分け操作中の試料のすべりをなめらかにし、溜まりを防ぐ構造となっています。枠の隅に試料が溜まりずらい構造になっており、試料の混入等を軽減します(150/200mmΦのみ)。
材質枠:ステンレス 網:ステンレス内径×深さ(mm)150Φ×60
時計皿 並質ガラス ケニス時計皿 並質ガラスケニス(6件のレビュー)
569税込626
1枚
当日出荷
厚さ(mm)2耐熱温度(℃)約70
ロートスタンド ケニスロートスタンドケニス(2件のレビュー)
2,898税込3,188
1個
当日出荷
省スペースで使用できる便利なロートスタンドです。 ビーカーの大きさに合わせて支柱を上下させて使用します。
材質ステンレス仕様ロート受:Φ55mm高さ(mm)153~263適合ビーカー容量(mL)50~2000台座寸法(mm)Φ150
ガラス攪拌棒 ケニスガラス攪拌棒ケニス(1件のレビュー)
759税込835
1組(5本)
当日出荷
先端を丸く加工しています。
全長(mm)150直径(Φmm)6
定性ろ紙 ケニス定性ろ紙ケニス(2件のレビュー)
1,398税込1,538
1箱(100枚)
当日出荷から11日以内出荷
シャーレ(ペトリ皿) ケニスシャーレ(ペトリ皿)ケニス(2件のレビュー)
1,998税込2,198
1枚
当日出荷から翌日出荷
安価で高品質なガラスシャーレです。
材質並質ガラス滅菌断面タイプ焼口
種子瓶 ケニス種子瓶ケニス
3,898税込4,288
1個
当日出荷から5日以内出荷
展示用の容器(標本瓶)で、中央の口から試料を入れ、コルク栓をしてひっくり返して使用します。
付属品コルク栓キャップ形式コルク栓
ステンレス丸缶 ケニスステンレス丸缶ケニス
5,398税込5,938
1個
当日出荷から6日以内出荷
蓋付(0.5Lはツマミ無し)の丸缶です。
U字管(塩化カルシウム管) ケニスU字管(塩化カルシウム管)ケニス
969税込1,066
1個
当日出荷
塩類水溶液の電気分解などに使用します。
適合ゴム栓(No.)01(Φ15×150mm)、2(Φ18×180)
アルニコ丸棒磁石(2本組) ケニスアルニコ丸棒磁石(2本組)ケニス
7,598税込8,358
1個
当日出荷から翌日出荷
アルニコ磁石は鉄・アルミ・ニッケル・コバルトの合金で、割れや欠けにも強く安心して使用できます。
極性NS表示
三脚台 ケニス三脚台ケニス(1件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷から3日以内出荷
直径9mmの鉄棒が溶接されたガスバーナー用の三脚で、頑丈です。
鉄製乳鉢 ケニス鉄製乳鉢ケニス
29,980税込32,978
1個
当日出荷
商品タイプ乳棒・乳鉢セット外径×深さ(Φmm×mm)150×100付属品乳棒
気体発生用試験管 ケニス気体発生用試験管ケニス(1件のレビュー)
3,898税込4,288
1セット(4組)
当日出荷
発生した気体を採集するのに便利なL字管が付属しています。 1種類の物質が2種類以上の物質に分かれる変化「分解」や「化学変化」実験用の気体発生装置です。
ピペット洗浄器 洗浄槽 ケニスピペット洗浄器 洗浄槽ケニス
14,980税込16,478
1個
当日出荷から16日以内出荷
ステンレス丸かご ケニスステンレス丸かごケニス
4,298税込4,728
1個
当日出荷から8日以内出荷
オートクレーブに使用できるステンレス製の丸かごです。
用途オートクレーブなど材質ステンレスSUS304
磁製ブフナーロート ケニス磁製ブフナーロートケニス
19,980税込21,978
1個
翌日出荷から71日以内出荷
材質磁製
ファルコン ペトリディッシュ ケニスファルコン ペトリディッシュケニス
15,980税込17,578
1箱(100枚)
翌日出荷から8日以内出荷
1006はサンプルの乾燥を最小限に抑制する締めフタ付きです。 1008は本体側面下部にフロスト加工を施したイージーグリップ機構により、ディッシュ全体がつかみやすくなっています。
材質ポリスチレン形状フタ付滅菌ガンマ線照射済
ピペット洗浄器 本体 ケニスピペット洗浄器 本体ケニス
14,980税込16,478
1個
翌日出荷から16日以内出荷
ピペット洗浄器セット(サイフォン式洗浄器) ケニスピペット洗浄器セット(サイフォン式洗浄器)ケニス
39,980税込43,978
1個
翌日出荷から22日以内出荷
長尺物のガラス器具の洗浄に便利な、洗浄器・洗浄用かご(透明塩ビ製)・洗浄槽のセットです。 化学分析用のホールピペットやビューレットの洗浄に最適です。
用途長尺物のガラス器具の洗浄給排水口外径13/26
吊り手付密封タンク ケニス吊り手付密封タンクケニス
11,980税込13,178
1個(1個)
翌日出荷
本体と蓋をキャッチクリップで締め付け、密閉状態にします。取手にスプリングが付属しています。
材質本体・蓋/ステンレスSUS304 パッキン/シリコンゴム容量(L)2内径×高さH(Φmm×mm)135×150
ワットマン 定量ろ紙 ケニスワットマン 定量ろ紙ケニス
5,898税込6,488
1箱(100枚)
4日以内出荷から61日以内出荷
純度が高く精密なろ過分析に適したろ紙です。 グレード500シリーズは通常の無灰定量ろ紙よりも硬質で頑丈なろ紙です(酸による硬化処理済)。
ワットマン 定性ろ紙 ケニスワットマン 定性ろ紙ケニス
2,298税込2,528
1箱(100枚)
4日以内出荷から22日以内出荷
試料に含まれる物質の検出・同定に使われる一般仕様のろ紙です。
用途試料に含まれる物質の検出・同定
ポリカーボネート広口瓶(中栓付) ケニスポリカーボネート広口瓶(中栓付)ケニス
599税込659
1個
4日以内出荷
耐衝撃性に優れたポリカーボネート製です。
材質本体/PC、蓋・中栓/PE使用温度範囲(℃)-100~135
凍結粉砕器(マイクロチューブ用) ケニス凍結粉砕器(マイクロチューブ用)ケニス
89,980税込98,978
1個
4日以内出荷
マイクロチューブにクラッシャーと試料を入れ、液体窒素で凍結後マイクロチューブごと振ることで試料を粉砕します。 SK-200はSK-100より破砕力が約1.5倍強力です。
セット内容アウターケース×1、チューブホルダー×1、クラッシャー×10、マイクロチューブ×30材質アウターケース:アクリル・デルリン チューブホルダー:アルミ合金・シリコンゴム クラッシャー:ステンレススチール処理容量(mL)チューブ1本当り約0.5以下(試料により異なる)
小型ガラスビーズ滅菌器 ケニス小型ガラスビーズ滅菌器ケニス
74,980税込82,478
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
槽内でガラスビーズを加熱して10秒程度器具を差し込むだけで、簡単に先端が滅菌できます。 滅菌温度は前面にデジタル表示され、一目で確認できます。 卓上に置けるコンパクトサイズです。 過電流防止ヒューズ付の安全設計です。
温度(℃)滅菌/100~300表示精度≦±5℃ビーズサイズ(mm)Φ1.5~2.5電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)120付属品ガラスビーズ(300g)
丸型カスト ケニス丸型カストケニス
11,980税込13,178
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
汎用性の高い丸型カストです。 側面の穴はスライド式でふさぐことも可能です。
材質ステンレスSUS304
土壌ふるい ケニス土壌ふるいケニス
59,980税込65,978
1組(6個)
4日以内出荷
フタ・受皿付の土壌ふるい6種セットです。 真ちゅう製網は、粒状の細かい物をふるう場合に落ちが良く、ステンレス製網は薬品などによる腐食がおきにくい材質です。
目開き6種(4、2、1、0.5、0.25、0.125mm)寸法(mm)Φ150×60
ロータップ型ふるい振とう機 ケニスロータップ型ふるい振とう機ケニス
1,179,999税込1,297,999
1個
4日以内出荷から30日以内出荷
インバーターで振動速度を自由に設定できます。 すべての回転、稼働部にベアリングを採用し、給油不要のメンテナンスフリーを実現しました。 振動・打撃の機械音を低減しています。
電源(V)AC100/5Aケーブル長(m)3打撃数(min-1[回/分])26~165/OFF寸法(Φ×mm)200×45(150×45は条件により使用可)振動数(min-1)30~300振幅(mm)30±15ふるい架数10個(蓋+受器含む)タイマー0.1秒~10時間
ポットミル ケニスポットミルケニス
15,980税込17,578
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
アルマイトロート ケニスアルマイトロートケニス
1,298税込1,428
1個
6日以内出荷から8日以内出荷
材質アルミ(アルマイト加工済)
卓上ボールミル架台 ケニス卓上ボールミル架台ケニス
179,800税込197,780
1個
7日以内出荷
場所を取らないミニサイズのポットミル架台です。 ローラー間隔の調整により、様々なサイズのポットを掛けられます。 ローラーにはゴムのライニングが施してあります。 安全カバー付は、カバーを開けると動作が停止します。
寸法(mm)340×210×210質量(kg)4回転数(min-1[r.p.m])50~600適合サイズ(Φmm)50~150電源(AC V)100 50/60Hzローラー寸法(Φ×L)mm25×210(間隔30~95mm)タイマー最大120分または連続運転
枠付スチロール丸水槽 ケニス枠付スチロール丸水槽ケニス
3,398税込3,738
1個
7日以内出荷
運搬に便利な枠付きの丸水槽です。
材質ポリスチレン容量(L)約10付属品運搬用枠(スチール製コーティング仕上)寸法(mm)Φ300×150使用温度範囲20~60℃
手杓(ステンレス共柄) ケニス手杓(ステンレス共柄)ケニス
8,998税込9,898
1個
8日以内出荷
材質ステンレスSUS304
砂皿 (鉄製) ケニス砂皿 (鉄製)ケニス
359税込395
1個
8日以内出荷
材質直径(Φmm)150