絞り込み
ブランド
  • アズワン
  • ADVANTEC(13)
  • アドバンテック(9)
  • TGK(東京硝子器械)(6)
  • 桐山製作所(5)
  • 三商(5)
  • ケニス(5)
  • サンプラテック(4)
  • 省栄製作所(4)
  • エスコ(3)
  • DURAN(3)
  • NIKKO(ニッコーハンセン)(3)
  • GEヘルスケア(3)
  • Whatman(ワットマン)(2)
  • JUSTRITE(2)
  • HARIO(2)
  • THERMOS(サーモス)(2)
  • audio-technica(2)
  • 宮本理研工業(2)
商品レビュー
  • 以上(0)
  • 以上(2)
  • 以上(2)
  • 以上(2)
価格
  • 1,500-10,000円(7)
  • 10,000-50,000円(8)
  • 50,000-100,000円(4)
  • 100,000円以上(1)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く
特価
本日4月4日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ビーカー アズワンビーカーアズワン(7件のレビュー)
3,317税込3,649
1個
当日出荷
材質硼珪酸ガラス
ビフネルロート(ろ紙適合タイプ) アズワンビフネルロート(ろ紙適合タイプ)アズワン(1件のレビュー)
50,200税込55,220
1個
当日出荷から翌々日出荷
耐酸性・耐塩性に優れています。
材質化学磁器NA-1
SKバインダー アズワンSKバインダーアズワン
1,742税込1,916
1ケース(100本)
当日出荷から翌々日出荷
材質PA(66ナイロン)(ULファイNo.E72417)使用温度範囲(℃)-20~+95
磁製ロート アズワン磁製ロートアズワン
29,106税込32,017
1個
当日出荷から翌々日出荷
材質磁製仕様ビフネル耐熱温度(℃)1000化学組成SiO2/63%、AL2O3/30%比重(g/cm3)2.4
折りたたみ定性濾紙 アズワン折りたたみ定性濾紙アズワン
4,790税込5,269
1箱(100枚)
当日出荷
折りたたみ済みのため、前処理不要で使用可能です。4つ折りと比べてろ過面積が大きくなるひだ折り仕様です。
蒸発皿 丸底 アズワン蒸発皿 丸底アズワン
2,390税込2,629
1個
当日出荷
耐熱温度(℃)1000化学組成SiO2/44.63%、Al2O3/49.29%
炭素棒 10本入 アズワン炭素棒 10本入アズワン
7,770税込8,547
1個(10本)
当日出荷
実験、研究用に使用できる電極炭素棒です。
仕様●直径×長さ(mm):Φ3×185●材質:天然黒鉛、粘土(焼成品となります)アズワン品番65-9367-80
炭素棒 10本入 アズワン炭素棒 10本入アズワン
7,770税込8,547
1個(10本)
当日出荷
実験、研究用に使用できる電極炭素棒です。
仕様●直径×長さ(mm):Φ2×185●材質:天然黒鉛、粘土(焼成品となります)アズワン品番65-9367-79
フレアー滅菌器 アズワンフレアー滅菌器アズワン
85,900税込94,490
1個
当日出荷
短時間(約20分)で滅菌温度(825℃)まで昇温します。 2段階(500℃/825℃)の温度切替えが可能です。
寸法(mm)100×185×100(口内寸法Φ14×140)質量(kg)1.3電源AC100V(50/60Hz)、3Pプラグ型番SAS-3000電源コード(m)約1.3アズワン品番2-3846-01
デシケーター 並型 アズワンデシケーター 並型アズワン
30,195税込33,215
1個
翌々日出荷
材質ソーダ石灰ガラス
デュワー瓶円筒型 アズワンデュワー瓶円筒型アズワン
39,900税込43,890
1個
翌々日出荷
材質[中フタ]コルク耐熱温度(℃)250仕様液体窒素使用可
ステンレス製アイスバケツ ABシリーズ アズワンステンレス製アイスバケツ ABシリーズアズワン
13,900税込15,290
1個
翌々日出荷から6日以内出荷
ステンレス製の二重構造になっており、氷やドライアイス・液体窒素での使用に適しています。液体窒素使用時の内圧リリーフのためフタに約Φ2mmの穴加工してあります。
仕様液体窒素使用可付属品氷用トング材質SUS304
ピペットスタンド 6本用 アズワンピペットスタンド 6本用アズワン
14,850税込16,335
1個
翌々日出荷
下部ホルダーが付いているため、ピペット同士の接触を防止可能です。上部は360°回転可能です。ベースは滑り止め・ウェイト付きで安定しています。
仕様適合ピペット:VIOLAMOピペット、eppendolf社製、DLAB社製、IKA社製材質ABS樹脂寸法(mm)Φ185×330掛数(本)6アズワン品番4-6387-01
PTFEポンプ アズワンPTFEポンプアズワン
72,800税込80,080
1個
翌々日出荷
ボトルに取り付けて使用する、接液部オールPTFEのポンプです。手動式ですので手軽にお使いいただけます。
付属品PTFEチューブ(内径4×外径6mm)×2m適合(ボトル)GL45材質(本体)PP(ポリプロピレン)(接液部)PTFE(フッ素樹脂)寸法(Φ×mm)53×185アズワン品番1-1361-01流量50L/ストローク
濾過瓶 アズワン濾過瓶アズワン
41,580税込45,738
1個
翌々日出荷
仕様吸引口(外径)(mm):約Φ11材質硼珪酸ガラス3.3
広口メディウム瓶 2080Mシリーズ アズワン広口メディウム瓶 2080Mシリーズアズワン
3,660税込4,026
1個
翌々日出荷
洗浄や試料の出入れが容易です。オートクレーブ滅菌済です。
材質本体/硼珪酸ガラス、キャップ・シールリング/PPねじ口規格(GL)80
アームダクト アズワンアームダクトアズワン
122,000税込134,200
1セット
翌々日出荷
自由自在に形状を変えられるフレキシブルダクトを利用した局所排気用ダクトファンユニットです。オプションの活性炭ユニットを併用すればガスの吸着も可能です。
セット内容アームダクト(0.8m)×2本、丸型フード×2個(PET)、卓上取り付け用ユニット×1台、ファンユニット×1台、接続用ダクトホース(Φ75×2.5m)×1本材質本体・アームダクト/PVC(塩化ビニル樹脂)寸法(mm)(卓上取り付け用ユニットサイズ) 524×185×155、(アームダクト長) 0.8、吸い口Φ175質量(kg)12消費電力(W)(排気ファン(50/60Hz))93/110電源AC100V 50/60Hz最大静圧(kPa)(排気ファン(50/60Hz)) 0.36/0.5電源コード(m)2(2Pプラグ)最大消費電力(W)100/120(50/60Hz)最大風量(m3/min)(排気ファン(50/60Hz)) 3.4/3.9外寸法(mm)524×225×248アズワン品番3-4066-02
フィルターハウジング BHPシリーズ アズワンフィルターハウジング BHPシリーズアズワン
15,400税込16,940
1個
7日以内出荷から8日以内出荷
材質ヘッド/強化PP、ハウジング/強化PP、Oリング/NBR(ニトリルゴム)、圧力逃し部/PP・SUS304最高使用圧力(MPa)0.49最高使用温度(℃)45
PTFE持ち手付き広口密閉ボトル NR1329シリーズ アズワンPTFE持ち手付き広口密閉ボトル NR1329シリーズアズワン
54,900税込60,390
1個
7日以内出荷から23日以内出荷
持ち運びをより安全にできるようPTFEボトルに持ち手を装着しました。、※持ち手と本体は溶接接合となります。浸透性の高い溶剤は接続している溶接箇所より漏れる可能性がございますので、ご注意下さい。
フィルターハウジング BHPSシリーズ アズワンフィルターハウジング BHPSシリーズアズワン
24,400税込26,840
1個
8日以内出荷から22日以内出荷
材質ヘッド/強化PP、ハウジング/ポリカーボネート、Oリング/NBR(ニトリルゴム)、圧力逃し部/PP・SUS304最高使用圧力(MPa)0.49最高使用温度(℃)45