絞り込み
ブランド
  • アズワン
  • コスモスビード(35)
  • TGK(東京硝子器械)(20)
  • 日本理化学器械(NRK)(15)
  • 旭製作所(14)
  • 三商(12)
  • マルエム[理化学・容器](9)
  • アラム(8)
  • コクゴ(5)
  • SIBATA(柴田科学)(5)
  • ケニス(5)
  • TPP(5)
  • サンプラテック(4)
  • フロンケミカル(4)
  • フロン工業(4)
  • エスコ(3)
  • 栗田工業(kurita)(3)
  • TRUSCO(3)
  • EYELA(アイラ/東京理化器械)(3)
商品レビュー
  • 以上(9)
  • 以上(11)
  • 以上(12)
  • 以上(12)
価格
  • 1,500円以下(9)
  • 1,500-10,000円(21)
  • 10,000-50,000円(35)
  • 50,000-100,000円(2)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く
64件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
タフピッチ銅丸棒 アズワンタフピッチ銅丸棒アズワン(1件のレビュー)
5,376税込5,914
1個
当日出荷から13日以内出荷
ネオジム磁石 丸型 円柱型 NTS 小 シリーズ Φ25.0~Φ29.0 アズワンネオジム磁石 丸型 円柱型 NTS 小 シリーズ Φ25.0~Φ29.0アズワン
2,630税込2,893
1袋
8日以内出荷
ネオジウム(Nd)、鉄(Fe)、ホウ素(B)を主成分とする希土類磁石です。 吸着力が非常に強い磁石です。 機械的強度に優れていますが、高温には不向きです。 防錆のためメッキ加工を施しています。 大ロットシリーズ(NTLシリーズ)もご用意しています。
形状丸型(円柱型)寸法(直径Φ×高さH)(mm)25×10吸着力(N)123グレードN35表面処理Niメッキ方向(磁化)高さ方向耐熱温度(℃)~80アズワン品番64-4298-13表面磁束密度(mT)366
メスフラスコ アズワンメスフラスコアズワン(4件のレビュー)
2,039税込2,243
1個
当日出荷から6日以内出荷
高精度タイプはJIS規格以上の精度です。 共通:茶フラスコは外側表面を特殊インクで褐色コーティングを施していますので、着色による金属イオンのコンタミネーションから内部溶液を守ります。
材質硼珪酸ガラス-1タイプ普通摺合JIS規格JIS R 3505 規格品 クラスA(マーク付き)精度定格ロットNo本体表記
磁ルツボ(B型) アズワン磁ルツボ(B型)アズワン(3件のレビュー)
329税込362
1個
当日出荷から翌々日出荷
化学組成Al2O3/44%、SiO2/46%耐熱温度(℃)1100
コニカルヘッドクリップ アズワンコニカルヘッドクリップアズワン(1件のレビュー)
485税込534
1個
当日出荷
材質POM(ポリアセタール)
点滴瓶 アズワン点滴瓶アズワン(7件のレビュー)
1,010税込1,111
1袋(10本)
当日出荷
材質本体/LDPE(低密度ポリエチレン)、ノズル・キャップ/PP(ポリプロピレン)
遠沈管 ECK アズワン遠沈管 ECKアズワン(2件のレビュー)
6,490税込7,139
1ケース(100本)
当日出荷
仕様γ線滅菌済材質チューブ/ PP(ポリプロピレン)遠心強度8000G
ロートアダプター アズワンロートアダプターアズワン(2件のレビュー)
158税込174
1個
当日出荷
★白色
材質シリコンゴム
標準石英管 アズワン標準石英管アズワン(1件のレビュー)
29,980税込32,978特価
1本(1000mm)
当日出荷から13日以内出荷
耐熱性・耐薬品性に優れ、半導体製造用治具や実験器具に使用されています。天然水晶を酸水素炎で溶融した石英ガラスで純度が高く、気泡が少ないことを特徴としています。
材質石英ガラス長さ(mm)1000端面加工切放し
無酸素銅丸棒 アズワン無酸素銅丸棒アズワン
4,898税込5,388
1個
当日出荷から10日以内出荷
コニカルヘッドクリップ アズワンコニカルヘッドクリップアズワン
4,406税込4,847
1セット(10個)
当日出荷
材質POM (ポリアセタール)
PFAベッセル容器 アズワンPFAベッセル容器アズワン
2,790税込3,069
1個
当日出荷
酸・アルカリ・有機溶剤及び浸食性薬品に耐え、反応しません。-196~+250℃の温度で常用ができます。
材質PFA(フッ素樹脂)使用温度範囲(℃)-196~250目盛なし
黄銅丸棒 アズワン黄銅丸棒アズワン(2件のレビュー)
3,298税込3,628
1個
当日出荷から13日以内出荷
赤ゴム栓 4175シリーズ アズワン赤ゴム栓 4175シリーズアズワン
84税込92
1個
当日出荷
材質天然ゴム
PTFE栓 アズワンPTFE栓アズワン
1,910税込2,101
1個
当日出荷から翌々日出荷
材質PTFE( フッ素樹脂)耐熱温度(℃)250
ムッフ アズワンムッフアズワン
3,190税込3,509
1個
当日出荷
固定ネジがT型のため、締め付けが容易に行えます。支柱に対してクランプ・ロッドを直角に取り付ける事ができます。開口径が異なる大口径対応タイプで便利に使用できます。
種別大口径対応タイプ適合パイプ径(Φmm)Φ9.5~29・Φ9.5~23アズワン品番1-7494-13
ラボランPSサンプル管瓶 アズワンラボランPSサンプル管瓶アズワン(2件のレビュー)
6,336税込6,970
1箱(110本)
当日出荷から翌々日出荷
透明度に優れています。 キャップ上部にはリブがあり、積み重ねが可能です。
材質(本体)PS(ポリスチレン)目盛なし材質(キャップ)PE、センター部/PS
シングル遠沈管立 ワイヤー アズワンシングル遠沈管立 ワイヤーアズワン
3,227税込3,550
1個
当日出荷
丸型・円錐型の50mLチューブを立てられます。
用途オートクレーブ可能材質エポキシ加工スチールワイヤー使用温度範囲(℃)-40~+130適合チューブ(mL)50穴サイズ(mm)Φ29サイズ(mm)90×67×67アズワン品番3-8569-01
PTFE 分解容器(PTFE) アズワンPTFE 分解容器(PTFE)アズワン
17,820税込19,602
1個
当日出荷から12日以内出荷
ペーパーチューブラック 20枚入 PRシリーズ アズワンペーパーチューブラック 20枚入 PRシリーズアズワン
1,550税込1,705
1袋(20枚)
当日出荷
紙製の使い切りタイプのチューブラックです。汚染物リスク回避、コンタミ防止のために洗浄、再利用を嫌う作業・現場に適しています。1つで2種類のチューブが挿せるようになっています(PRMS:1.5mLマイクロチューブと2.0mLクライオチューブ/PRCF:遠沈管50mLと15mL)。シート状で保管スペースも取らず、使用時は容易に組み立てられます。
材質再生紙(コートボール紙)
フッ素樹脂ふるい アズワンフッ素樹脂ふるいアズワン
21,000税込23,100
1個
当日出荷から翌々日出荷
枠・メッシュともにフッ素樹脂製ですので、耐薬品性に優れています。 積み重ねての使用も可能で、振盪機での使用が可能です。 メッシュは用途に応じて8種類の目開きから選択いただけます。
PPヘンペイボトル アズワンPPヘンペイボトルアズワン
199税込219特価
1個
当日出荷から翌々日出荷
材質PP(ポリプロピレン)
滅菌ろ過用フィルター アズワン滅菌ろ過用フィルターアズワン
23,900税込26,290
1箱
当日出荷から翌々日出荷
γ線滅菌のため、残留ガスの影響がありません。蛋白吸着の少ないメンブレンを使用しております。目詰りしにくい膜構造を採用しています。パイロジェンフリーです。
接続ルアーロック(入口)/ルアースリップ(出口)滅菌方法γ線滅菌済
ナイロンメッシュふるい 直径20cm アズワンナイロンメッシュふるい 直径20cmアズワン
12,380税込13,618
1個
当日出荷から10日以内出荷
さまざまな用途でお使いいただけます。、軽量で使いやすい
ジョイントクランプ アズワンジョイントクランプアズワン
1,208税込1,329
1個
当日出荷
標準的なガラスジョイント用で、耐熱性・耐薬品性・耐久性に優れています。
材質スチールスプリング・PTFE(四フッ化エチレン)コーティング耐熱温度(℃)280
フェライト磁石 アズワンフェライト磁石アズワン
1,901税込2,091
1個
当日出荷から8日以内出荷
ポリロート用 オプション アズワンポリロート用 オプションアズワン
3,812税込4,193
1組(4本)
当日出荷
Φ210・240・300mmは傘部と脚部がネジ式で着脱可能ですので、洗浄・保管に便利です。
アズワン品番6-316-15材質-01~-05/PP(ポリプロピレン)、-06~-08・-12~-15/PE(ポリエチレン)足外径(Φmm)ジョイント脚4本セット(Φ21・Φ24・Φ29・Φ38)
磁製るつぼ フタ付トール型 アズワン磁製るつぼ フタ付トール型アズワン
459税込505
1個
当日出荷
耐熱温度(℃)1000化学組成SiO2/44.63%、Al2O3/49.29%
ローテータ用オプションホルダー アズワンローテータ用オプションホルダーアズワン
12,600税込13,860
1個
当日出荷から93日以内出荷
適合本体チューブローテーター TR-118、TR-350
EMユーロメスシリンダー アズワンEMユーロメスシリンダーアズワン(2件のレビュー)
2,228税込2,451
1個
当日出荷から翌々日出荷
ドイツSCHOTT社のDURAN(R)硼珪酸ガラスは、耐熱性と耐食性に優れています。 DIN規格準拠。精度を保証するドイツのHマーク付です。
材質硼珪酸ガラス規格DIN規格に準拠目盛ありJISクラスJR-1(硼珪酸ガラス-1)
PFAベッセルSCC PFASシリーズ アズワンPFAベッセルSCC PFASシリーズアズワン
2,940税込3,234
1個
当日出荷
酸・アルカリ・有機溶剤及び浸食性薬品に耐え、反応しません。-196~+250℃の温度で常用ができます。
材質PFA洗浄SCC:表面を超純水で洗浄処理しクリーンパックされた商品
規格瓶SCC アズワン規格瓶SCCアズワン
35,100税込38,610
1箱(10袋×8本)
翌々日出荷から12日以内出荷
クリーンルーム用ガラスボトル
仕様SCC:表面を超純水で洗浄処理しクリーンパックされた商品
ペーパーチューブラック 滅菌 アズワンペーパーチューブラック 滅菌アズワン
2,330税込2,563
1袋(20枚)
翌々日出荷
滅菌タイプを新たにラインナップ!紙製の使い切りタイプのチューブラックです。汚染物リスク回避、コンタミ防止のために洗浄、再利用を嫌う作業・現場に適しています。シート状で保管スペースも取らず、使用時は容易に組み立てられます。1つで2種類のチューブが挿せるようになっています(遠沈管50mLと15mL)。
仕様●穴サイズ(穴数)(mm):Φ16(3)+Φ29(3)●穴サイズと搭載チューブの目安:Φ29mm穴/50mL遠沈管・Φ16mm穴/15mL遠沈管材質再生紙(コートボール紙)寸法(mm)100×65×40立て数(本)50mL遠沈管×3、15mL遠沈管×3アズワン品番4-4491-32
マルチボルテックスミキサー MVM-Rシリーズ アズワンマルチボルテックスミキサー MVM-Rシリーズアズワン
2,490税込2,739
1個
翌々日出荷から12日以内出荷
シングル遠沈管立 PP アズワンシングル遠沈管立 PPアズワン
9,702税込10,672
1組
翌々日出荷
丸型・円錐型の50mLチューブを立てられます。連結が可能です。
仕様アソート内容:青・緑・ピンク・黄・オレンジ材質PP(ポリプロピレン)適合チューブ(mL)50穴サイズ(mm)Φ29サイズ(mm)83×70×67アズワン品番3-8568-01
PTFE被覆撹拌減圧装置 アズワンPTFE被覆撹拌減圧装置アズワン
50,900税込55,990
1個
5日以内出荷から7日以内出荷
材質PTFE、中芯/ステンレス(SUS304)
PTFE撹拌装置セット アズワンPTFE撹拌装置セットアズワン
31,600税込34,760
1セット
5日以内出荷から12日以内出荷
仕様撹拌棒(羽根付き)+撹拌シール材質PTFE、中芯/ステンレス(SUS304)
ホース用プラグ9mm アズワンホース用プラグ9mmアズワン
369税込406
1個
8日以内出荷
接続用プラグ ホースに取り付けられるJAPANプラグ。
仕様●重量(約):29g●最高使用圧力:1.5MPa●材質:鋼鉄(クロムメッキ仕上)●取付ホース口径:Φ9mmアズワン品番68-4102-84
EMユーロメスシリンダー 校正証明書付 アズワンEMユーロメスシリンダー 校正証明書付アズワン
12,150税込13,365
1個
9日以内出荷
ドイツSCHOTT社のDURAN(R)(硼珪酸ガラス)は、耐熱性・耐食性に優れています。
材質DURAN(R)(硼珪酸ガラス)校正証明書一般校正
29φ特集
おすすめ人気ランキング