絞り込み
ブランド
  • アズワン
  • 三商(16)
  • TGK(東京硝子器械)(11)
  • SIBATA(柴田科学)(10)
  • NIKKO(ニッコーハンセン)(9)
  • CC印(ニッカトー)(8)
  • Thermo Fisher Scientific(7)
  • アラム(6)
  • サンプラテック(5)
  • Kartell(カルテル)(4)
  • HARIO(4)
  • 玉虎堂製作所(4)
  • エスコ(3)
  • TRUSCO(3)
  • 旭製作所(2)
  • DURAN(2)
  • NEG(日電理化硝子)(2)
  • ケニス(2)
  • オリオン機械(1)
商品レビュー
  • 以上(4)
  • 以上(7)
  • 以上(8)
  • 以上(8)
価格
  • 1,500円以下(10)
  • 1,500-10,000円(4)
  • 10,000-50,000円(4)
  • 50,000-100,000円(1)
  • 100,000円以上(4)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く
21件中 121
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スポイトボトル アズワンスポイトボトルアズワン(25件のレビュー)
228税込251
1本
当日出荷
目盛なし
透明計量カップ アズワン透明計量カップアズワン(21件のレビュー)
168税込185
1個
当日出荷
種類手付ビーカー材質PS(ポリスチレン)
洗浄瓶 カラフルバリエ(広口) アズワン洗浄瓶 カラフルバリエ(広口)アズワン(1件のレビュー)
277税込305
1本
当日出荷
フタとノズルが一体成型になっていますので、液もれの心配はありません。
材質(本体)PE(ポリエチレン)口内径(Φmm)34
モールド洗浄瓶(広口) アズワンモールド洗浄瓶(広口)アズワン(2件のレビュー)
257税込283
1本
当日出荷
フタとノズルが一体成型になっていますので、液もれの心配がありません。
目盛あり材質(本体)PE(ポリエチレン)口内径(Φmm)34.0
極細ブラシ アズワン極細ブラシアズワン
1,020税込1,122
1本ほか
当日出荷
食品衛生法規格基準の部材を使用しています。
全長(mm)250材質毛材/66ナイロン(Φ0.1mm)、芯線/ステンレス(SUS304)
ステン丸皿 フラットエッジ FEシリーズ アズワンステン丸皿 フラットエッジ FEシリーズアズワン(2件のレビュー)
238税込262
1枚
当日出荷
容器のフチは巻かないフラット形状ですので、試料や検体等が詰まりにくいです。塗料皿として使用する場合、筆についた塗料の量をフチで調整できます。机上での試料や検体の分類、小分けに便利です。燃焼皿、反応皿、分析皿として使用できます。
材質SUS304
PPビーカー アズワンPPビーカーアズワン(1件のレビュー)
99税込109
1個
当日出荷
オートクレープ可能
種類ビーカー材質PP(ポリプロピレン)
メノー乳鉢深型(乳棒付き) アズワンメノー乳鉢深型(乳棒付き)アズワン
27,600税込30,360
1個
当日出荷から24日以内出荷
低摩耗度・高耐圧強度で、耐酸・耐アルカリ等、化学的にも優れた特性を有します。 被粉砕物に不純物が混入しません。
タイプ深型商品タイプ乳棒・乳鉢セット
卓上クリーンベンチ 殺菌灯付き アズワン卓上クリーンベンチ 殺菌灯付きアズワン
614,000税込675,400
1台
当日出荷
殺菌灯付き!前面扉が作業しやすい角度に傾斜しています。前面扉はバランサーにより、任意の位置で高さを保持できます。照明・ファンスイッチおよびコンセントを前面外部に配置していますので、操作性に優れています。庫内には輸液バッグなどを吊り下げるハンガーパイプが付いています。殺菌灯付きですので庫内の殺菌も可能です。ガスホース導入孔はシャッター付きグロメットになっており、Φ41mmまでのガスホースを通すことが出来ます。
用途コンセント(2口)付き差圧計付き庫内ハンガーパイプ(Φ25mm×1本)付き重量:66kg仕様ワークエリア寸法(mm):700×450/550×450、材質(mm):本体/スチール(焼付塗装)、作業面・ハンガーパイプ/ステンレス(SUS304)、前面扉/透明強化ガラス(厚さ5)、メインフィルター(μm):抗菌・防臭HEPAフィルター ※集塵効率99.97%以上(0.3粒子以上)、プレフィルター:不織布フィルター 、庫内清浄度:Class 5(クラス100)、前面扉最大開口寸法(mm):700×430、消費電力(W):113質量(kg)66電源AC100V 50/60Hz(3Pプラグ、コード長3m)殺菌灯15W×1本照明LED照明(20W相当)外寸法(mm)900×600×880サイズ(mm)庫内ハンガーパイプ(Φ25×1本)付きアズワン品番7-3432-03作業面寸法(mm)700×550
PETボトル(目盛りなし) アズワンPETボトル(目盛りなし)アズワン(2件のレビュー)
509税込560
1本
当日出荷
材質(本体)PET(ポリエチレンテレフタレート)口内径(Φmm)7
ステンレス製クーリングバス アズワンステンレス製クーリングバスアズワン
23,800税込26,180
1個
当日出荷
真空断熱構造により保冷・保温性に優れています。衝撃により破損しにくく、安心して使用できます。バス内の液体をマグネットスターラーで撹拌できます。
仕様推奨スターラー/ハイパワースターラー HPS-100(1-4136-01)材質ステンレス(SUS304)使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
パソリナコンパクトハンディークーラー アズワンパソリナコンパクトハンディークーラーアズワン
188,000税込206,800
1台
当日出荷
水槽にコイルをつけるだけですばやく冷却できます。 チタン製冷却コイルは耐薬品製に優れています。 冷凍機は開放型で長寿命、低騒音です。
温度範囲(℃)-20~+30電源単相AC100V±10% 50/60Hz
パッククリーン アズワンパッククリーンアズワン
17,900税込19,690
1ケース(120本)
当日出荷
密閉性・耐薬品性に優れています。
材質本体・フタ/PP(ポリプロピレン)、中フタ/LDPE(低密度ポリエチレン)
PTFE攪拌棒 板羽根 SB-SHシリーズ アズワンPTFE攪拌棒 板羽根 SB-SHシリーズアズワン
7,090税込7,799
1個
当日出荷
材質PTFE、中芯/SUS201径(Φmm)8、(板羽根)66芯径(mm)(ステンレス)6
ジルコニア乳鉢セット アズワンジルコニア乳鉢セットアズワン
117,000税込128,700
1個
当日出荷から8日以内出荷
靭性が強く、耐摩耗性に優れています。金属製乳鉢と同等の強度を有しています。
商品タイプ乳棒・乳鉢セット材質部分安定化ジルコニア比重(g/cm3)6000
石英三角フラスコ アズワン石英三角フラスコアズワン
8,990税込9,889
1個
当日出荷から翌々日出荷
材質石英ガラス
ジルコニウムるつぼ アズワンジルコニウムるつぼアズワン
89,500税込98,450
1個
当日出荷から48日以内出荷
仕様るつぼ材質ジルコニウム耐熱温度(℃)1450(窒素ガスを除く不活性ガスおよび真空下)
細口瓶 中栓付き NVNシリーズ アズワン細口瓶 中栓付き NVNシリーズアズワン(1件のレビュー)
59税込65
1本ほか
翌々日出荷
中栓付きで液漏れリスクを低減します。
材質本体・外フタ/HDPE、中栓/LDPE耐熱温度(℃)約70
フードパック 丸型タイプ 簡易食品容器 MSシリーズ 本体のみ アズワンフードパック 丸型タイプ 簡易食品容器 MSシリーズ 本体のみアズワン
1,050税込1,155
1袋(100枚)
当日出荷から翌々日出荷
仕様本体のみ材質エコAPET
シリコン栓 アズワンシリコン栓アズワン
2,435税込2,679
1個
翌々日出荷から12日以内出荷
耐熱性に優れています。
材質シリコンゴム高さ(mm)45耐熱温度(℃)約200
ステン地下水サンプラー ボムタイプ 500mL アズワンステン地下水サンプラー ボムタイプ 500mLアズワン
124,000税込136,400
1個
5日以内出荷
最小口径7cmの穴、パイプ、ボーリング孔、井戸や観測井等から直下数十メートル以上先の地下水等を揚水するサンプラーです。貯水槽、池、湖沼、ダムや海洋等の広い源泉から汲み上げ採水する採水器としても適します。SUS316製で、底弁にFDA認可のシリコン製Oリングが付属。下部排出口径は底弁を取り外した状態で2.4cmのため、ゴミ等が含まれる源泉での採水には不向きです。ネジ式構造のため分解・洗浄可能です。吊下用ワイヤー等は別売です。<ボトムサンプリング方法>1:サンプラー上部の大きい穴(10mm)にワイヤーを結び付け、採水ポイントへ沈めます。2:サンプラー底部が採水地点の底へ垂直に当たると底弁が開放され、水圧でボディ内へ液が流れ込みます。3:一定時間経過後サンプラーを引き上げます。引き上げと同時に底弁が閉じて採水液がボディ内に格納されます。4:引上後サンプラーを垂直に立てた状態で、上部の小さい穴(4mm)のピンを引き上げて底部から採水液を取り出します。<ワンポイントサンプリング方法>1:予め採水深度分のワイヤーを2本準備してサンプラー上部の大きい穴 (10mm)と小さい穴(4mm)各々に結び付け、採水ポイントへ沈めます(小さい穴に通すワイヤーは大きい穴より長めにして少し弛ませます)。2:採水深度に到達した後、弛ませた小さい穴側のワイヤーを引き、底弁を開放させると水圧でボディ内へ液が流れ込みます。3:一定時間経過後小さい穴側のワイヤーを再び弛ませて、サンプラーを引き上げます。弛ませると底弁が閉じて採水液がボディ内に格納されます。4:引上後サンプラーを垂直に立てた状態で、上部の小さい穴のピンを引き上げて底部から採水液を取り出します。
質量(kg)2.1容量(mL)500外径(Φmm)66全長(cm)30アズワン品番64-9345-70