枠付きステンレスワゴンアズワン(1件のレビュー)当日出荷
コストパフォーマンスに優れたステンレスワゴンです。
耐薬性・防錆性・耐久性に優れています。
材質SUS430積載荷重(kg)20全高(mm)809キャスターΦ40mmゴム製(双輪・対角ストッパー付き)
ステンレスパンチングワゴンアズワン当日出荷
無塵環境仕様のパンチングワゴン。天板及び各棚はパンチング加工でクリーンルームでの使用に適しています。
転落防止用のセーフティーバーが付いています。
SUS304と同様の特性を持ち、磁性を有する新しいステンレス鋼材です。
完成品でのお届けとなります。
材質ステンレスキャスターウレタン製(対角ストッパー付)Φ75mm棚板耐荷重(kg)10奥行(mm)450間口(mm)600全高(mm)835
ストレージステンレスカートアズワン当日出荷
材質SUS304耐荷重(kg/段)約15使用キャスターΦ75mm、ウレタン製(対角ストッパー付き)足パイプ径(Φmm)25
ステンレスパンチングワゴンアズワン当日出荷
天板と棚はパンチング加工を施しています。
クリーンルーム内での使用に適しています。
550Pには天板、中棚に転落防止用枠がついています。
500PS・550PSは静電気対策用にステンレス製チェーンアースを取り付けています。
材質ステンレス※SUS304と同様の特性を持ち、磁性を有する新しいステンレス鋼材です。寸法(mm)600×400×800キャスターΦ50mm、ウレタン製棚間隔(mm)450高さ(mm)800使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
サイレントラボカートアズワン当日出荷
天板・引き出しには特殊な制振材を貼り付けており、移動中や物を置いた時も静かです。静音特性の高いキャスターを採用していますので、移動中も静かです。天板は枠付きですので物を置いても落ちにくいです。折り曲げ部にはRが付いていますので、ゴミ等を容易に清掃できます。引き出しは前後いずれからでも引き出せます。
材質ステンレス(SUS304と同等の特性を持ち磁性を有する新しいステンレス鋼材です。)耐荷重(kg)約70キャスターΦ100mm、静音強化型棚間隔(mm)2段/305、3段/上段215・下段300引出し有効内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)256×428×100×2個
クリーンキャリーアズワン当日出荷から10日以内出荷
天板・棚ともパンチング加工で通気性が良く、埃がたまらない構造です。
寸法(mm)650×440×835高さ(mm)835
SDカートアズワン当日出荷
寸法(mm)600×450×800高さ(mm)800
マテリアルワゴンアズワン当日出荷
アズワン品番3-416-01寸法(mm)750×600×800質量(kg)14.5高さ(mm)800
ヘビーカートアズワン当日出荷
寸法(mm)660×450×900高さ(mm)900
立ち上げカートアズワン当日出荷
防錆性・耐久性に優れています。
寸法(mm)600×450×825高さ(mm)825
パソコンカートアズワン当日出荷
アズワン品番1-9424-01寸法(mm)620(500)×460(450)×960(900)質量(kg)15高さ(mm)960
キャリングボックスアズワン当日出荷
仕様コックチューブ内径(mm):Φ6材質PMMA(アクリル)板厚(mm)5
ハンディキャリーアズワン当日出荷
寸法(mm)650×440×835高さ(mm)835
スキマワゴンアズワン当日出荷
今まで使えなかった隙間を利用して収納スペースを確保できます。耐薬品性・防錆性・耐久性に優れています。
材質ステンレス高さ(mm)800耐荷重(kg)約20/棚キャスターΦ50mm、ゴム、対角ストッパー付棚間隔(mm)320
クリーンルーム用パソコンラックアズワン当日出荷
アズワン品番1-6075-01仕様天板:パンチング仕様寸法(mm)600×700×720質量(kg)約20高さ(mm)720材質(本体)ステンレス(SUS304)キャスターΦ75mm(前輪2ヵ所ストッパー付)
ステンレスヘビーワゴンアズワン翌々日出荷から10日以内出荷
重い測定機等も搭載、運搬できます。耐薬耐薬性・防錆性・耐久性に優れています。天板・棚板は転落防止の枠付きです。
仕様組立式材質ステンレス(SUS430)寸法(mm)830×510×809、(有効作業)750×500耐荷重(kg/段)50ストッパー対角ストッパー付キャスター径(Φmm)75棚板調整ピッチ(mm)50
枠付きステンレスワゴンアズワン当日出荷から16日以内出荷
コストパフォーマンスに優れたステンレスワゴンです。耐薬性・防錆性・耐久性に優れています。
材質SUS430キャスター(mm)Φ40ゴム製(2輪ストッパー付き)耐荷重(kg)20/段取付ピッチ(mm)棚板:50
角型容器ステンレスキャリー 20L KSK-20シリーズアズワン当日出荷
ステンレス製ですので、錆びにくいです。20Lのポリタンク、ヘンペイ瓶を置くことができます。シンプルな構造ですので、実験台、作業机の下においても邪魔になりません。
材質SUS304間口(mm)431段数1全高(mm)118キャスターΦ50mmナイロン製(ストッパー2個付き)
角型容器ステンレスキャリー 10L KSK-10シリーズアズワン当日出荷
ステンレス製ですので、錆びにくいです。10Lのポリタンク、ヘンペイ瓶を置くことができます。シンプルな構造ですので、実験台、作業机の下においても邪魔になりません。
材質SUS304間口(mm)399段数1全高(mm)118キャスターΦ50mmナイロン製(ストッパー2個付き)
パンチングステンレス台車 MKPシリーズアズワン当日出荷から翌々日出荷
オールステンレス製(SUS304)ですので、半導体分野やエレクトロニクス分野等の工場・研究室での使用に適しています。後輪は固定キャスターとストッパー付きで、足で踏んでロックすることが可能です。荷台がパンチング仕様になっているので、クリーンルーム内での使用に適しています。
材質SUS304、コーナーバンパー:エラストマーキャスターΦ75mmウレタン製(金具SUS304)、前輪自在・後輪固定(ストッパー付き)色コーナーバンパー:グレー荷台寸法(高さ)(mm)130耐荷重(kg)150
ステンレスキャリー 一斗缶用 SKシリーズアズワン当日出荷
錆びにくいステンレス製の一斗缶保管用キャリーです。
キャスター付きで運搬が容易です。
材質本体/SUS304、キャスター/ナイロン(Φ50mm・ストッパー付き(2個))
ステンレス製ワゴンアズワン6日以内出荷
中棚と下段棚は落下防止用の皿型・フラット型のどちらでも使用できます。ハンドルはボルト式で、取り外し可能です。
段数3均等耐荷重(kg)100(天板/60、棚板/40)全高(mm)800材質ステンレス(SUS430)キャスターΦ75mmゴム製(自在・ストッパー2ヶ所付き)棚板調整ピッチ(mm)20
折りたたみリヤカー[コンパック]アズワン4日以内出荷
強度の高いノーパンクタイヤです。HC-906NAは側面パネル付きです。
種別HC-906NAアズワン品番2-8869-02
ステンレスパンチング導電ワゴンアズワン8日以内出荷から15日以内出荷
高さ(mm)800使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
ステンレス導電ワゴンアズワン8日以内出荷から11日以内出荷
使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
キャスターアズワン10日以内出荷
車輪径(Φmm)75対応機種カラフルミニワゴン (品番0-1513-01)、カラフルミニワゴン (品番:0-1513-02)、カラフルミニワゴン (品番:0-1513-03)、カラフルミニワゴン(品番:0-1513-04)、カラフルミニワゴン(品番:0-1513-05)、カラフルミニワゴン(品番:0-1513-06)、スモールワゴン(品番:0-7963-01)、スモールワゴン(品番:0-7963-02)、カラフルミニワゴンシルバー(品番:0-8152-01)、カラフルミニワゴンラベンダ(品番:0-8152-02)、カラフルミニワゴングリーン(品番:0-8152-03)、カラフルミニワゴンイエロー(品番:0-8152-04)、カラフルミニワゴンブルー(品番:0-8152-05)、カラフルミニワゴンピンク(品番:0-8152-06)、折りたたみ式カート 315(品番:8-9606-01)アズワン品番62-9201-64
ステンレスパンチングワゴンアズワン10日以内出荷
寸法(mm)600×450×930高さ(mm)930使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
重量カート CTシリーズ CTシリーズアズワン10日以内出荷
人間工学に基づいた一体型スチールハンドルや棚板部分に耐油・耐食性・滑り止め性に優れたEVAパッド(3.0mm)を装備しており、重量物の運搬に適しています。高さ調節可能な棚板や取り外し可能なサイドトレイ、さらにオプションの専用パネルには様々なフックやスタッキングコンテナが取り付けられるため拡張性が高いです。
材質スチール(亜鉛メッキコーディング)均等荷重(kg)全体/約200、棚板/100、引出/25
ステンレスワゴンアズワン10日以内出荷
天板は落下防止用の皿型・フラット型のどちらにも組み立て可能です。
材質ステンレス(SUS430)寸法(mm)有効作業面:レギュラータイプ/447×297、ラージタイプ/597×397高さ(mm)809奥行(mm)410間口(mm)610キャスター(mm)Φ40ゴム製(2輪ストッパー付き)耐荷重(kg)20/段取付ピッチ(mm)棚板:51.8
パソコン用ラックアズワン14日以内出荷
アルコールで仕上げ拭き後、静電気対策エアーキャップで梱包しています。
ステンレス台車 ASアズワン14日以内出荷
材質本体/ステンレス(SUS304)、バンパー/シリコンキャスター(mm)Φ100ナイロン製(前輪自在・後輪固定)耐荷重(kg)200
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品 の新着商品
ページ: 1/ 3