絞り込み
ブランド
  • 三洋化成
  • モノタロウ(118)
  • アズワン(9,528)
  • TGK(東京硝子器械)(2,767)
  • 三商(2,732)
  • Merck(メルクミリポア)(2,575)
  • ADVANTEC(1,739)
  • Thermo Fisher Scientific(1,637)
  • ケニス(1,616)
  • ERECTA(エレクター)(1,416)
  • SIBATA(柴田科学)(1,288)
  • エスコ(1,276)
  • 日本理化学器械(NRK)(1,229)
  • ビーエム機器(1,223)
  • NEG(日電理化硝子)(1,191)
  • コスモスビード(1,094)
  • ジーエルサイエンス(1,043)
  • EYELA(アイラ/東京理化器械)(1,004)
  • マルゼン[厨房機器](817)
  • フロンケミカル(813)
  • コンサス(760)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ST-5 シリコンチューブ5x7 プラドラム巻 40m 三洋化成ST-5 シリコンチューブ5x7 プラドラム巻 40m三洋化成
14,980税込16,478
1巻
7日以内出荷
高耐熱性・耐薬品性・耐候性に優れた多用途チューブ。
用途食品、飲料水、医療用、電線保護用として長さ(m)40クリアーホワイト材質シリコンゴム仕様プチドラム巻き適合食品衛生法(厚生労働省告示第370号)内径(Φmm)5構造単層管チューブ外径(Φmm)7使用温度(℃)-30~150適合流体耐寒性脆化温度:-60
シリコンチューブ15x20 紙ドラム巻 30m 三洋化成シリコンチューブ15x20 紙ドラム巻 30m三洋化成
67,980税込74,778
1巻
3日以内出荷
高耐熱性・耐薬品性・耐候性に優れた多用途チューブ。
用途食品、飲料水、医療用、電線保護用として長さ(m)30クリアーホワイト材質シリコンゴム仕様ドラム巻き適合食品衛生法(厚生労働省告示第370号)内径(Φmm)15構造単層管チューブ外径(Φmm)20使用温度(℃)-30~150適合流体耐寒性脆化温度:-60RoHS指令(10物質対応)対応
シリコンチューブ12x15 紙ドラム巻 50m 三洋化成シリコンチューブ12x15 紙ドラム巻 50m三洋化成
55,980税込61,578
1巻
3日以内出荷
高耐熱性・耐薬品性・耐候性に優れた多用途チューブ。
用途食品、飲料水、医療用、電線保護用として長さ(m)50クリアーホワイト材質シリコンゴム仕様ドラム巻き適合食品衛生法(厚生労働省告示第370号)内径(Φmm)12構造単層管チューブ外径(Φmm)15使用温度(℃)-30~150適合流体耐寒性脆化温度:-60RoHS指令(10物質対応)対応
ST-12シリコンチューブ12x15 プラドラム巻 10m 三洋化成ST-12シリコンチューブ12x15 プラドラム巻 10m三洋化成
13,980税込15,378
1巻
6日以内出荷
高耐熱性・耐薬品性・耐候性に優れた多用途チューブ。
用途食品、飲料水、医療用、電線保護用として長さ(m)10クリアーホワイト材質シリコンゴム仕様プチドラム巻き適合食品衛生法(厚生労働省告示第370号)内径(Φmm)12構造単層管チューブ外径(Φmm)15使用温度(℃)-30~150適合流体耐寒性脆化温度:-60
ST-6 シリコンチューブ6x8 プラドラム巻 20m 三洋化成ST-6 シリコンチューブ6x8 プラドラム巻 20m三洋化成
8,598税込9,458
1巻
6日以内出荷
高耐熱性・耐薬品性・耐候性に優れた多用途チューブ。
用途食品、飲料水、医療用、電線保護用として長さ(m)20クリアーホワイト材質シリコンゴム仕様プチドラム巻き適合食品衛生法(厚生労働省告示第370号)内径(Φmm)6構造単層管チューブ外径(Φmm)8使用温度(℃)-30~150適合流体耐寒性脆化温度:-60
ST-3 シリコンチューブ3x5 プラドラム巻 40m 三洋化成ST-3 シリコンチューブ3x5 プラドラム巻 40m三洋化成
8,990税込9,889
1巻
6日以内出荷
高耐熱性・耐薬品性・耐候性に優れた多用途チューブ。
用途食品、飲料水、医療用、電線保護用として長さ(m)40クリアーホワイト材質シリコンゴム仕様プチドラム巻き適合食品衛生法(厚生労働省告示第370号)内径(Φmm)3構造単層管チューブ外径(Φmm)5使用温度(℃)-30~150適合流体耐寒性脆化温度:-60