ステンレス製試験管立て三和化研工業(12件のレビュー)当日出荷から翌々日出荷
ステンレス(SUS304)なので耐薬性に優れ、オートクレーブにも耐えます。
材質ステンレス(SUS304)使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
ステンレス丸カゴ三和化研工業(8件のレビュー)当日出荷から翌々日出荷
耐食性に優れたSUS304製で移動がラクな取手は洗浄加工です。
用途部品の洗浄用材質SUS304網目(mm)約5.5形状丸型使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
耐震用ボトルトレー三和化研工業当日出荷
トレーは両面テープ又は付属のタッピングビスで、試薬棚や保管庫などに簡単に取付けられます。 セパレート式でカゴだけぬいてボトルの運搬ができます。
材質カゴ/スチール、コーティング仕上、トレー/プラスチック寸法(mm)300×215×110
ステンレス製試験管立 底網三和化研工業当日出荷から10日以内出荷
別注の網付品よりも納期、価格共にお得です取り付けは簡単、管立底棚にのせ金具を曲げるだけです
ピペット立 ステンレス製角型三和化研工業当日出荷
ピペット立てとピペット台の併用ができ、四面からの取扱いが可能で上下2段にピペットを置けます。
また、ピペットの大小に合わせて仕切り枠を区分しています。
底部に金網を敷いてありますので水切りが速やかにできます。
材質ステンレス(SUS304)TGK品番360-51-61-41品名ステン角型ピペット台寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)150×150×150アズワン品番3-204-01配列9×11
比色管立三和化研工業当日出荷から6日以内出荷
麻薬庫三和化研工業当日出荷から翌々日出荷
床面が木もしくは薄鉄板の場合のみ、付属のビスで固定できます。(底部を4ヶ所、中からビスで固定します。)
コンクリートの場合はアンカー打ちになります。
底板、中板は取り外し可能です。
鍵ダイヤル錠とシリンダー錠各1コ材質スチール(メラミン焼付塗装)
フラスコ立三和化研工業当日出荷
大小各種の丸底フラスコを1台で支持できます。
材質スチール(コーティング)内径(Φmm)140/95
麻薬庫三和化研工業当日出荷から6日以内出荷
特別に管理の必要な薬品や麻薬類などを保管でき、庫内から底部を作業台などにネジで固定できます。 ●ダイヤル錠とシリンダー錠を組み合わせて施錠できます。
ピペット立三和化研工業翌日出荷
ピペットの大小に合わせた仕切枠と、水切りに便利な底網付のステンレス(SUS304)製ピペット立です。
仕様枠数99(9×11)寸法(mm)150×150×150
ステンレス製試験管立 SSシリーズ三和化研工業翌々日出荷から8日以内出荷
ステンレス製で滅菌対応
管径(Φmm)【使用】15棚高さ(mm)75角穴(mm)16.5材質ステンレス
管ビン立て(ステンレス)三和化研工業当日出荷
耐薬性に優れ、オートクレーブにも耐えます。
材質ステンレス(SUS304)幅(mm)257奥行(mm)144
三和 ステンレスカゴ SS422角カゴ三和化研工業翌々日出荷
ステンレス(SUS304)なので耐薬性に優れ、オートクレーブにも耐えます。
材質ステンレス(SUS304)形状角型高さ(mm)200外形寸法(幅W×奥行D)(mm)400×200TGK品番360-52-41-36トラスコ品番133-2584質量(kg)1質量(g)1000外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×200×200
びん立て三和化研工業当日出荷
耐薬性に優れ、オートクレーブにも耐えます。
トラスコ品番418-2472材質ステンレス(SUS304)幅(mm)277高さ(mm)170奥行(mm)257立て数(本)9角穴(mm)81×81配列3×3RoHS指令(10物質対応)対応
バイアルビン立 SS27シリーズ三和化研工業翌々日出荷から10日以内出荷
通常の管立てとして使用でき、蓋付のため、ビンを入れたまま洗浄ができます
仕様使用胴径(mm):27材質ステンレス棚板高さ(mm)40角穴(mm)29
ステンレス製試験管立三和化研工業翌日出荷
材質ステンレスSUS304架数25適合試験管(Φmm)18配列5×5
管ビン立用網フタ三和化研工業当日出荷
ステンレス(SUS304)なので耐薬性に優れ、オートクレーブにも耐えます。
材質ステンレス(SUS304)トラスコ品番418-2481幅(mm)236質量(g)160奥行(mm)136
マヨネーズビン立三和化研工業当日出荷
ステンレス(SUS304)なので耐薬性に優れ、オートクレーブにも耐えます。
材質ステンレス(SUS304)幅(mm)277奥行(mm)257
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品 の新着商品
ページ: 1/ 3