絞り込み
ブランド
  • SIBATA(柴田科学)
  • モノタロウ(7)
  • アズワン(169)
  • 三商(54)
  • TGK(東京硝子器械)(48)
  • ケニス(36)
  • TPP(24)
  • サンプラテック(22)
  • エスコ(19)
  • コンサス(16)
  • NIKKO(ニッコーハンセン)(14)
  • コクゴ(13)
  • シゲミ(12)
  • ナリカ(11)
  • Kartell(カルテル)(9)
  • NEG(日電理化硝子)(9)
  • TRUSCO(8)
  • 瑞穂化成工業(8)
  • REX[科学研究・開発用品](8)
  • climbing(クライミング)(7)
商品レビュー
  • 以上(1)
  • 以上(1)
  • 以上(1)
  • 以上(1)
価格
  • 1,500-10,000円(5)
  • 10,000-50,000円(10)
  • 50,000-100,000円(4)
  • 100,000円以上(2)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く
21件中 121
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
デシケーター 上口コック付 DURAN SIBATA(柴田科学)デシケーター 上口コック付 DURANSIBATA(柴田科学)
65,980税込72,578
1個
当日出荷から6日以内出荷
蓋と本体とも減圧に耐えるよう肉厚にできています。磁性の中板が付属しています。中板の下、本体底部に乾燥剤を入れて使用します。減圧ポンプに接続し、減圧状態で乾燥、保存することができます。
付属品中板材質本体:ほうけい酸ガラス、中板:磁製ねじ規格GL-32吸入口外径(Φmm)8
共通摺合三角トラップ SIBATA(柴田科学)共通摺合三角トラップSIBATA(柴田科学)
17,880税込19,668特価
1個
当日出荷から5日以内出荷
突沸した場合、液だまり防止穴を設けたことで突沸した溶液が回転フラスコに戻ります。濃縮精度、回収率向上につながります。トラップの洗浄が容易になります。
平底フラスコ SIBATA(柴田科学)平底フラスコSIBATA(柴田科学)
2,898税込3,188
1本
翌々日出荷から3日以内出荷
高い耐熱性・耐薬品性を持ったほうけい酸ガラス製です受器や試料の反応・撹拌などに用いられます。底面が平らなため、フラスコ台を使わずに自立させることができます。
種別平底フラスコ
メスシリンダー  ガラス 目盛付 有栓 スーパーグレード SIBATA(柴田科学)メスシリンダー ガラス 目盛付 有栓 スーパーグレードSIBATA(柴田科学)
3,498税込3,848
1個
3日以内出荷から6日以内出荷
柴田科学のガラス製メスシリンダー(目盛付)は、液体の体積を計量する理化学実験用ガラス器具です。 細長い円筒形状で注ぎ口を備えており、液体を正確に測り取ることができます。 見やすい目盛と安定した底部形状により、扱いやすい計量作業が可能です。 また、20mL~1Lタイプには、転倒時に注ぎ口の破損を軽減するバンパー(PE製)が標準付属します。 六角形形状のため横倒しにした際の転がり防止としても使用できます。 目盛は受入体積(入っている体積)を示すTC(To Contain)表示で、20℃の水を測定した際の体積を表します。 JIS R3505 クラスAの体積許容誤差より高精度です。
用途学校関係の化学実験、研究室、品質検査などでの液体測定や試薬調製等に使用材質ほうけい酸ガラス
メスシリンダー ガラス 目盛付 有栓 カスタムA SIBATA(柴田科学)メスシリンダー ガラス 目盛付 有栓 カスタムASIBATA(柴田科学)
2,898税込3,188
1個
3日以内出荷から23日以内出荷
柴田科学のガラス製メスシリンダー(目盛付)は、液体の体積を計量する理化学実験用ガラス器具です。 細長い円筒形状で注ぎ口を備えており、液体を正確に測り取ることができます。 見やすい目盛と安定した底部形状により、扱いやすい計量作業が可能です。 また、20mL~1Lタイプには、転倒時に注ぎ口の破損を軽減するバンパー(PE製)が標準付属します。 六角形形状のため横倒しにした際の転がり防止としても使用できます。 目盛は受入体積(入っている体積)を示すTC(To Contain)表示で、20℃の水を測定した際の体積を表します。 JIS R3505 クラスAの体積許容誤差に準拠しています。(3L、5L、10Lは規格外)
用途学校関係の化学実験、研究室、品質検査などでの液体測定や試薬調製等に使用材質ほうけい酸ガラス
デシケーター中板 DURAN SIBATA(柴田科学)デシケーター中板 DURANSIBATA(柴田科学)
2,998税込3,298
1個
3日以内出荷
磁製のデシケーター用中板です。
材質磁製
デシケーター 横口コック付 DURAN SIBATA(柴田科学)デシケーター 横口コック付 DURANSIBATA(柴田科学)(1件のレビュー)
79,980税込87,978
1個
3日以内出荷から6日以内出荷
蓋と本体とも減圧に耐えるよう肉厚にできています。磁性の中板が付属しています。中板の下、本体底部に乾燥剤を入れて使用します。減圧ポンプに接続し、減圧状態で乾燥、保存することができます。
付属品中板材質本体:ほうけい酸ガラス、中板:磁製ねじ規格GL-32吸入口外径(Φmm)8
SPC試験管 CP型用 SIBATA(柴田科学)SPC試験管 CP型用SIBATA(柴田科学)
34,980税込38,478
1箱(10本)
3日以内出荷
用途CP型用
SPC三角トラップ SIBATA(柴田科学)SPC三角トラップSIBATA(柴田科学)
17,880税込19,668
1個
3日以内出荷
・突沸した場合、溶液が回転フラスコに戻ります。 ・液だまり防止穴を設けたことで、トラップされた溶液がたまらず、回転フラスコに戻ります。 ・濃縮精度、回収率向上につながります。 ・トラップの洗浄が容易になります。
材質ほうけい酸ガラス
SPC連結導入管 側管付き SIBATA(柴田科学)SPC連結導入管 側管付きSIBATA(柴田科学)
14,980税込16,478
1個
3日以内出荷
・フッ素イオン水蒸気蒸留装置用のガラス製連結導入管です。 ・上下両端にはSPC規格の接続部、側管部共通球面透明すり合わせ
材質ほうけい酸ガラス型式SPC-19-29-18/9寸法a(mm)105角度(°)120寸法b(mm)190下部(SPC)SPC-29上部(SPC)SPC-19側管18/9
デシケーター ねじ口キャップ付 DURAN SIBATA(柴田科学)デシケーター ねじ口キャップ付 DURANSIBATA(柴田科学)
57,980税込63,778
1個
3日以内出荷から63日以内出荷
蓋と本体とも減圧に耐えるよう肉厚にできています。磁性の中板が付属しています。中板の下、本体底部に乾燥剤を入れて使用します。
付属品中板材質本体:ほうけい酸ガラス、中板:磁製ねじ規格GL-32
配管用スパナ 5/8 CPP用 SIBATA(柴田科学)配管用スパナ 5/8 CPP用SIBATA(柴田科学)
3,198税込3,518
1個
5日以内出荷
ケミストプラザCP-300/400型用オプション品です。
用途CPP用質量(kg)0.15高さH(mm)6奥行D(mm)35幅W(mm)190
デシケーター 上横口コック付 DURAN SIBATA(柴田科学)デシケーター 上横口コック付 DURANSIBATA(柴田科学)
85,980税込94,578
1個
6日以内出荷から17日以内出荷
蓋と本体とも減圧に耐えるよう肉厚にできています。磁性の中板が付属しています。中板の下、本体底部に乾燥剤を入れて使用します。減圧ポンプに接続し、減圧状態で乾燥、保存することができます。
付属品中板材質本体:ほうけい酸ガラス、中板:磁製ねじ規格GL-32吸入口外径(Φmm)8
共通摺合四口丸底フラスコ SIBATA(柴田科学)共通摺合四口丸底フラスコSIBATA(柴田科学)
24,980税込27,478
1個
6日以内出荷から11日以内出荷
4ヶ所に接続口がある球状をしたガラス製のフラスコです。口元は、ガラス製で同じ共通すり合わせとの接続が可能です。
材質ほうけい酸ガラス角度(°)5口数4主管29/42側管15/25
ウォーターバス WB-16M型 SIBATA(柴田科学)ウォーターバス WB-16M型SIBATA(柴田科学)
44,980税込49,478
1台
6日以内出荷
・水槽がステンレスのカバーに覆われており安全に使用することができます。 ・過昇温防止器がついており空焚き防止となります。 ・安価であり、エバポレーター用としても利用できます。 ・実験用ガラス器具の加熱に最適です。
ヒーター容量(W)500質量(kg)2.3外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)190×220×155(突起物含まず)温度精度±3℃槽内寸法(Φ×Hmm)160×105(有効高さ70mm)温度調節範囲(℃)30(室温+5℃)~90使用周囲温度(℃)5~35(10~90%rh 結露ないこと)温度調節液体膨張式槽容量(L)2
有栓メスシリンダー カスタムA 英語版校正証明書付 SIBATA(柴田科学)有栓メスシリンダー カスタムA 英語版校正証明書付SIBATA(柴田科学)
14,980税込16,478
1個
9日以内出荷
液体の体積を測定するための目盛の付いた細長い円筒容器です。目盛は受入体積(入っている体積)を表し、受用(入用)を意味するTCを表示しています。(TC:To Contain の略)目盛は20℃の水を測定したときの体積を表します。JIS規格(R3505)クラスAの「体積の許容誤差」に準拠しています。
材質硼珪酸ガラス-1校正証明書一般校正(英語)
有栓メスシリンダー カスタムA 校正証明書付 SIBATA(柴田科学)有栓メスシリンダー カスタムA 校正証明書付SIBATA(柴田科学)
11,980税込13,178
1個
9日以内出荷
液体の体積を測定するための目盛の付いた細長い円筒容器です。目盛は受入体積(入っている体積)を表し、受用(入用)を意味するTCを表示しています。(TC:To Contain の略)目盛は20℃の水を測定したときの体積を表します。JIS規格(R3505)クラスAの「体積の許容誤差」に準拠しています。
材質硼珪酸ガラス-1校正証明書一般校正
有栓メスシリンダー カスタムA 中国語版校正証明書付 SIBATA(柴田科学)有栓メスシリンダー カスタムA 中国語版校正証明書付SIBATA(柴田科学)
14,980税込16,478
1個
9日以内出荷
液体の体積を測定するための目盛の付いた細長い円筒容器です。目盛は受入体積(入っている体積)を表し、受用(入用)を意味するTCを表示しています。(TC:To Contain の略)目盛は20℃の水を測定したときの体積を表します。JIS規格(R3505)クラスAの「体積の許容誤差」に準拠しています。
材質硼珪酸ガラス-1校正証明書一般校正(中国語)
ミクロ・ケルダール 窒素分解器 SIBATA(柴田科学)ミクロ・ケルダール 窒素分解器SIBATA(柴田科学)
139,800税込153,780
1セット
17日以内出荷
・ミクロ・ケルダール窒素分析用の分解器です。 ・容量30mLのケルダールフラスコが、最大6本処理可能です。 ・2ヶ所の電熱器を1つの調節ツマミで設定して使います。
仕様排気筒 1コ付付属品ケルダールフラスコ 容量30mL 10コ付質量(kg)6.5電源AC100V 50/60Hz 1.2kW高さH(mm)320奥行D(mm)190ヒーター容量(W)100×6 無段可変型幅W(mm)430アズワン品番64-3880-31
試験管セット CP-1000型用 SIBATA(柴田科学)試験管セット CP-1000型用SIBATA(柴田科学)
269,800税込296,780
1セット
17日以内出荷
・ケミストプラザCP-1000用の容器、還流ユニットのセットです。 ・各容器をブロック部にセットした状態で、加熱ブロックの高さまで水を入れたときの量です。
用途CP-1000用
SPC分留管 充填式 枝管付 SIBATA(柴田科学)SPC分留管 充填式 枝管付SIBATA(柴田科学)
11,980税込13,178
1個
33日以内出荷
ガラス管の内部に、充填剤を詰めて使用する分留管です。
用途セミミクロ用材質ほうけい酸ガラス型式120mm寸法a(mm)120角度(°)60寸法b(mm)190下部(SPC)SPC-15上部(SPC)SPC-15カラム内径(Φmm)10側管SPC-15