EXフィット手袋SHOWA(ショーワグローブ)(2件のレビュー)当日出荷
極細い糸で細やかな編み目(18ゲージ)に仕上げていますので従来品より薄く、下履きとして使用しても指先の感覚を損ないません。長繊維のウーリーナイロンを採用した、手袋自体からのホコリが発生しにくい低発塵性編み手袋です。洗濯で繰り返し使用が可能です。裾部分はほつれ防止のオーバーロック加工を施しています。
用途食品加工業、精密機械工業、機械工業、自動車関連業使い捨て手袋のインナーとしてもお使いいただけます。材質ナイロン・ポリエステル・その他入数(枚)20機能低発塵性
ケミスターパームFSSHOWA(ショーワグローブ)当日出荷
繊維部分は、高強度ポリエチレン糸と合成繊維の複合糸を採用しています。
繊維組成や編み方の技術開発により、薄く手にフィットするため、指先感覚が必要な細かい作業に適しています。
洗濯により繰り返し使用できます。
長繊維を採用しているため、手袋からのホコリや糸くずの発生を抑えます。
裾部分はほつれを防ぐオーバーロック加工を施しています。
EN388 Cut Resistant Test : Level 3
作業内容によっては、強度が満たない場合がありますので、事前に十分ご確認の上、ご使用ください。
用途板金・薄板ガラス加工、運搬、機械組み立てなど鋭利な物の取り扱い、カッターなどの刃物の取り扱い材質(すべり止め)ポリウレタンコーティング手のひらコート材質(繊維部)ポリエチレン、ナイロン、その他
ニトリルスタット(クリーンパック)SHOWA(ショーワグローブ)当日出荷
イオンコンタミネーション(イオン性不純物)の少ない手袋です。
食品加工など食品に直接触れる作業でもお使いいただけます。
帯電防止効果があります。
ニトリルゴム製のため、耐油性に優れています。
クラス100でパッキングしたクリーンルーム対応品です。
左右兼用タイプです。
パウダーフリータイプです。
用途クリーンルーム用、食品加工業、精密機械工業、機械工業、自動車関連業、石油・化学工業仕様クリーンパック仕様厚さ(mm)0.1機能帯電防止・耐油引張強度(MPa)25.1表面漏洩抵抗値(Ω)1×1010左右区別左右兼用クラスISO Class5(Fed/STD クラス 100)相当
帯電防止PEエプロンSHOWA(ショーワグローブ)当日出荷
帯電防止効果のあるポリエチレン製のエプロンです。
自己発塵が少ないため、低発塵性に優れています。
用途精密機械工業、機械工業、自動車関連業色半透明サイズフリーTGK品番404-25-03-01機能帯電防止全長(cm)134下幅(cm)65RoHS指令(10物質対応)対応
ニトリルスタット手袋 B0120 100枚入SHOWA(ショーワグローブ)3日以内出荷
0.08mmの薄さでピッタリフィットし、指先の感覚を活かせます。
よく伸び、強度のある丈夫な手袋です。
イオンコンタミネーションの少ない手袋です。
RoHS指令適合
全長(mm)290材質ニトリルゴム色ホワイト厚さ(mm)0.08以上タイプ左右兼用粉有無パウダーフリー
ニトリルスタットCP 手袋 C0710 100枚SHOWA(ショーワグローブ)3日以内出荷
薬品や溶剤に強いニトリルゴム製で、帯電防止効果のあるクリーンルーム用使切り手袋です。
厚さ0.08mmで薄く手にぴったりフィットし、指先の感覚を活かせます。
イオンコンタミネーションが少なく、手袋から不純物が発生しにくいタイプです。
クラス100でパックングしたクリーンルーム対応品です。
RoHS指令適合。
サイズXS全長(mm)290表面漏洩抵抗値(Ω)1×1010材質ニトリルゴム色ホワイト仕様減衰時間:0.5秒以下※相対湿度 50~60%の環境下塩化物:フッ素:窒素:臭化物:硝酸塩:リン酸塩:硫黄:厚さ(mm)0.08以上手の平幅(cm)7.5±0.5表面抵抗値(Ωsq)1010以下
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品 の新着商品
ページ: 1/ 3