絞り込み
ブランド
  • 関東冷熱工業
  • モノタロウ(117)
  • アズワン(9,508)
  • TGK(東京硝子器械)(2,766)
  • 三商(2,731)
  • Merck(メルクミリポア)(2,562)
  • ADVANTEC(1,739)
  • ケニス(1,615)
  • Thermo Fisher Scientific(1,604)
  • ERECTA(エレクター)(1,416)
  • SIBATA(柴田科学)(1,288)
  • エスコ(1,275)
  • 日本理化学器械(NRK)(1,229)
  • ビーエム機器(1,223)
  • NEG(日電理化硝子)(1,191)
  • コスモスビード(1,094)
  • ジーエルサイエンス(1,043)
  • EYELA(アイラ/東京理化器械)(1,003)
  • マルゼン[厨房機器](817)
  • フロンケミカル(813)
  • コンサス(760)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
特殊薄型断熱材 KR GENEQ SHIELD 関東冷熱工業特殊薄型断熱材 KR GENEQ SHIELD関東冷熱工業(1件のレビュー)
4,298税込4,728
1巻
当日出荷から翌々日出荷
薄くて軽いシート状の断熱・遮熱材です。表面は両面アルミ製で間に特殊断熱材が入っています。両面テープなどで貼付出来ます。柔らかい素材なのでハサミ・カッター等で容易にカットでき、いろいろな形状(箱、丸棒、角棒)に加工できます。
厚さ(mm)5熱伝導率(W/mk)0.023質量(kg/m2)0.3
業務用保冷剤 メカクール(R) -18℃ KRMCシリーズ 関東冷熱工業業務用保冷剤 メカクール(R) -18℃ KRMCシリーズ関東冷熱工業(1件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
一般的な保冷剤が約10℃の温度差で凍結するのに比べて、メカクールは4~5℃の温度差で凍結します。-18℃タイプは家庭用冷蔵庫の冷凍室や普及率の高い-25℃程度の冷凍庫(倉庫)でも使用可能です。色の変化により一目で完全凍結を判断できるため作業性が向上します。
仕様温度タイプ(℃): -18寸法(mm)約W180×D32×H290(「厚みD」は、スタックリブ(凸起部)を含む)
業務用保冷剤 メカクール(R) -5℃ KRMCシリーズ 関東冷熱工業業務用保冷剤 メカクール(R) -5℃ KRMCシリーズ関東冷熱工業
1,398税込1,538
1個
当日出荷
一般的な保冷剤が約10℃の温度差で凍結するのに比べて、メカクールは4~5℃の温度差で凍結します。-18℃タイプは家庭用冷蔵庫の冷凍室や普及率の高い-25℃程度の冷凍庫(倉庫)でも使用可能です。色の変化により一目で完全凍結を判断できるため作業性が向上します。
仕様温度タイプ(℃): -5
薬品保管庫 交換用棚板 関東冷熱工業薬品保管庫 交換用棚板関東冷熱工業
11,900税込13,090
1枚
5日以内出荷
材質スチール(粉体焼付塗装)
薬品保管庫 KSシリーズ 関東冷熱工業薬品保管庫 KSシリーズ関東冷熱工業
74,900税込82,390
1台
7日以内出荷から16日以内出荷
ロット棒により、錠前が破壊されても扉が開きません。鍵はロックしないと抜けない構造なので、鍵の掛け忘れを防止します。
材質スチール(粉体焼付塗装)3点式錠
薬品保管庫 KSシリーズ 関東冷熱工業薬品保管庫 KSシリーズ関東冷熱工業
54,900税込60,390
1台
7日以内出荷
鍵はロックしないと抜けない構造なので、鍵の掛け忘れを防止します。
材質スチール(粉体焼付塗装)棚板数(枚)1外寸法(mm)約500×380×880アズワン品番2-9176-113点式錠
保冷・保温ボックス 関東冷熱工業保冷・保温ボックス関東冷熱工業
42,980税込47,278
1個
4日以内出荷
ドライアイス対応。金属製内面材を使用しており、ドライアイス等の低温物も使用できます。断熱材に硬質発泡ポリウレタンを使用しており、発泡スチロール製に比べ高い保冷・保温性に優れています。