ポリカーボ蓋付バケツ丸山ステンレス当日出荷
ガラスのように透明なので中身が一目でわかります。
材質本体・フタ/PC(ポリカーボネート)、吊り手(持手部分)/PP(ポリプロピレン)容量(L)13内寸法(mm)Φ270×2601目盛最小目盛2L、あとは1L毎フタ外径(Φmm)Φ310×19外寸法(mm)Φ294×268アズワン品番4-4015-01
太口ロート丸山ステンレス当日出荷
口径を太くしましたので粒状のものを使用する時に役立ちます。
材質ステンレス(SUS304)寸法(mm)(上口径(下口径)×全長)Φ210(Φ48)×172足長(mm)68アズワン品番5-4012-01
積重ね式ステンバット 1.8L丸山ステンレス3日以内出荷から4日以内出荷
スタッキング可能な小さめのバットです。単品フタ無しと、5段・フタつきがございます
ステン丸皿丸山ステンレス翌々日出荷
材質ステンレス(SUS430)外径×高さH(Φmm×mm)209×18アズワン品番5-179-04
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品 の新着商品
ページ: 1/ 3