電波法型式指定取得済
洗浄槽が大きいので、一度に大量のピペットを洗浄処理することができ、長さ500mmのピペット洗浄にも対応しています。
振動板方式を採用していますので水槽底面全体から超音波が照射され、ムラの少ない洗浄が可能です。
付属品フタ/バスケット/給水・排水ホース/ホースバンド×2
材質槽/塩ビ製(透明)、本体/SUS304
質量(kg)14
電源(V)AC100(50/60Hz)
外寸(mm)385×365×885
寸法(Φ×mm)150×570(洗浄槽)
発振周波数(kHz)33~40
タイマー設定0~15分または連続
標準使用水量(L)3~7/分
槽容量(L)約17
1個
¥349,800
税込¥384,780
21日以内出荷
電波法型式指定取得済
厚さ3mmの振動板を採用し、振動板の耐久性が大幅に高くなりました。
実験器具やガラス器具の洗浄に適した40kHzの振動子を搭載しています。
超音波槽を吸音材で覆った静音設計です。
電源(V)AC100(50/60Hz)
排水方式ハンドルワンタッチ式
発振周波数(kHz)33~40(BLT振動子)
タイマー設定1~99分(1分刻み)・連続運転
材質(槽内)ステンレスSUS304
大きな洗浄槽で一度に大量のピペットの洗浄処理が可能です。
長さ500mmのピペット洗浄にも対応しています。
水槽底面全体から超音波が照射されるため、洗いムラがなく洗浄時間が短縮されます。
水槽上部から給水され、一定水位にまで達すると自動的に排水されるサイフォン式すすぎ機構を搭載しています。
付属品洗浄バスケット×1、バスケット受け×1、給水ホース(内径Φ12mm・長さ1.5m)×1、排水ホース(内径Φ25mm・長さ1.5m)×1、ホースバンド×2
材質本体/SUS304、槽/透明PVC
寸法(mm)385×365×885
質量(kg)本体/約14、バスケット/1.5
内寸法(mm)(バスケット)Φ150×570
電源電圧(V)AC100(50/60Hz)
水槽容量(L)約17
水量(L/min)(使用)3~7
発振周波数(kHz)33~40
アズワン品番7-3019-11
タイマー15分計、連続運転
1個
¥359,800
税込¥395,780
12日以内出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。