撹拌子 十字型Cowie Technology当日出荷から3日以内出荷
FDA(米国食品医薬品局)、USP(米国薬局方)クラス6規格に適合したPTFE素材を使用しています。
独自の形状で深い渦巻きを作り、安全回転で撹拌のスピード化を達成します。
撹拌子 PTFEコートCowie Technology当日出荷から3日以内出荷
FDA(米国食品医薬品局)、USP(米国薬局方)クラス6規格に適合したPTFE素材を使用しています。
撹拌子クロスヘッド ダブルCowie Technology3日以内出荷から10日以内出荷
FDA(米国食品医薬品局)、USP(米国薬局方)クラス6規格に適合したPTFE素材を使用しています。
両面クロス型の強力撹拌タイプです。
オクタゴン撹拌子Cowie Technology3日以内出荷
FDA(米国食品医薬品局)、USP(米国薬局方)クラス6規格に適合したPTFE素材を使用しています。
PTFE製ねじ口瓶Cowie Technology翌々日出荷から12日以内出荷
耐熱性・耐薬品性に優れ、漏れにくいスクリューキャップが付いています。本体はハンドグリップにより、持った時に滑りにくくなっています。
撹拌子 平十字型Cowie Technology3日以内出荷
FDA(米国食品医薬品局)、USP(米国薬局方)クラス6規格に適合したPTFE素材を使用しています。
撹拌子クロスヘッド シングルCowie Technology3日以内出荷
FDA(米国食品医薬品局)、USP(米国薬局方)クラス6規格に適合したPTFE素材を使用しています。
片面クロス型で、試験管から小型容器まで種類に応じて選べます。
ピボット撹拌子 リムーブタイプCowie Technology3日以内出荷
FDA(米国食品医薬品局)、USP(米国薬局方)クラス6規格に適合したPTFE素材を使用しています。
撹拌子ピボット・リング付Cowie Technology3日以内出荷
FDA(米国食品医薬品局)、USP(米国薬局方)クラス6規格に適合したPTFE素材を使用しています。
PTFEビーカー ThermoteckCowie Technology翌々日出荷
ホットプレートの上に直接置いて加熱できるメタルフリーのビーカーです。底部はカーボン含有のPTFEで、熱伝導性が高められています。
材質本体/PTFE、底面/PTFE・カーボン使用温度範囲-269~+260℃
ビーカー PTFE 400mLCowie Technology3日以内出荷
PTFEビーカーとカーボンベースを特殊製法で組み合わせているため、直接ホットプレートに置くことができます。
カーボンベースのため熱伝導にすぐれ、内部液体の昇温時間を短縮します。
容量(mL)400外径(Φmm)85高さ(mm)112肉厚(mm)約4.2材質ポリテトラフルオロエチレン (PTFE)種類ビーカー
ロート PTFECowie Technology3日以内出荷
FDA(米国食品医薬品局)承認の高純度PTFEを使用した成型品です。
肉厚構造になっています。
280℃まで使用できます。
ロート内面は超スムーズ仕上げで、引っかかりはありません。
ビーカー PTFECowie Technology3日以内出荷
PTFEビーカーとカーボンベースを特殊製法で組み合わせているため、直接ホットプレートに置くことができます。
カーボンベースのため熱伝導にすぐれ、内部液体の昇温時間を短縮します。
材質ポリテトラフルオロエチレン (PTFE)種類ビーカー
オクタゴン撹拌子 10×51mmCowie Technology3日以内出荷
FDA(米国食品医薬品局)、USP(米国薬局方)クラス6規格に適合したPTFE素材を使用しています。
フレキシブルジョイント PTFE製Cowie Technology3日以内出荷
ガラス共通摺合せ製品の接続用コネクターです。
角度補正用として最大120°の曲げが可能です。
摺合せ面にはシールリングがついています。
撹拌子 平小判型Cowie Technology3日以内出荷
FDA(米国食品医薬品局)、USP(米国薬局方)クラス6規格に適合したPTFE素材を使用しています。
低速回転用としてご使用ください。
PTFEジャーCowie Technology3日以内出荷から5日以内出荷
FDA(米国食品医薬品局)承認の高純度PTFEを使用した成型品です。
優れた耐薬品性と化学的不活性が保証されています。
肉厚構造になっています。
バイアルびん PTFE製 25mLCowie Technology3日以内出荷
耐薬品性、耐摩耗性、耐熱性にすぐれ280℃までの連続使用に耐えます。
容量(mL)25寸法(mm)Φ33×H64規格・パッキン:なし ・キャップ:ねじ式タイプFDA承認
PTFEスコップ #041.001Cowie Technology3日以内出荷
優れた耐薬品性と化学的不活性、コンタミの懸念はありません。
本体寸法(mm)Φ20×30×80全長(mm)140材質PTFE
バイアルびん PTFE製 50mLCowie Technology3日以内出荷
耐薬品性、耐摩耗性、耐熱性にすぐれ280℃までの連続使用に耐えます。
容量(mL)50寸法(mm)Φ43×H78タイプFDA承認
PTFE点滴びんCowie Technology3日以内出荷
先端スポイト部はネジ式のキャップ付きで胴部は肉薄でやわらかくなっています。
一滴ずつの分注ができます。
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品 の新着商品
ページ: 1/ 3
簡易滅菌用パウチThermo Fisher Scientific税込¥5,498~¥4,998~