24件中 1~24件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ルシパックPenがATP+AMPを測定するのに対し、ルシパックA3はATP+ADP+AMPを測定するため、より高感度な測定が可能です。 ADPやAMPは、加熱や発酵、酵素反応等によりATPが変化したものです。ルシパックA3はふき取り検査に適しています。 ルシパックA3・A3 40はルミテスターsmartおよびPD-20・30専用です。
保管環境冷蔵 保存環境2~8℃(凍結しないこと)
1セット(40本)ほか
11,980 税込13,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ATP測定器ルシパックPen(ルミテスター)(冷蔵) キッコーマンバイオケミファ 動画あり
いつでもどこでも衛生検査。ルシパック Pen は、ポータブル式のルミテスター(ルミテスターPD-20)専用のATPふき取り検査用試薬です。ATP(アデノシン三リン酸:微生物・食品残滓などに存在)だけでなく、AMP(アデノシン一リン酸:ATPが分解されて生じる物質)の測定をすることができるため、より高感度に幅広い汚れを検出できます。例えば食品工場では、食品自体が微生物の栄養源となるため、混入・腐敗を防ぐためには衛生管理が必要になります。食品中のATP、ATP+AMPの濃度を調べることにより、食品残渣を感度良く検出することができ、より高いレベルでの衛生管理が可能になります。
成分(発光試薬)ルシフェリン、ルシフェラーゼ、酢酸マグネシウム、ホスホエノールピルビン酸、ピロリン酸、ピルベートオルトホスフェートジキナーゼ、(抽出試薬)界面活性剤(塩化ベンザルコニウム) 使用方法(1)室温に戻したルミテスターpenの内蔵綿棒で検査対象を拭き取り、その綿棒をホルダーに戻し押し込みます。(2)ルシパックpenを振り下ろす形で試薬を溶かします。(3)ルミテスターの測定室部分に入れてカバーを閉じます。Enterボタンを押して測定開始。10秒ほどで結果が出ます。※対象物が乾燥している時はあらかじめ綿棒を湿らせてご使用ください。 保存方法2~8℃(冷蔵・凍結不可) 保管環境冷蔵
1袋(40本)ほか
11,980 税込13,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

キッコーマンバイオケミファルシパックA3 Surface 湿潤綿棒
ルシパック A3シリーズの清掃評価用に適したルシパックです。綿棒はあらかじめ湿潤されているため、すぐに使えます。
保管環境冷蔵 寸法(mm)キット:約220×160×110 セット内容ATP抽出試薬×1個、発光試薬を含む一体型検査試薬×1個、湿潤綿棒×1本 アズワン品番64-9078-81
1箱(100本)
23,980 税込26,378
当日出荷

簡単操作、10秒で結果を数値表示。 アプリと連動させたデータ管理が可能。 クラウド管理でどこでもアクセス可能。 いつでもどこでも3ステップでかんたん衛生検査。 洗浄不足に起因するトラブルを未然に防ぐための必須アイテム。
用途食品製造、飲料製造、外食・給食施設、海外監査、工場監査、店舗監査あらゆる現場の衛生管理に適しています。 感染対策室、中央材料室、内視鏡室、透析室、ME室、歯科、栄養科あらゆる現場の衛生管理に適しています。 付属品単3アルカリ乾電池2本、清掃ブラシ、USBケーブル、ストラップ、クイックマニュユアル 質量(g)255 電源単3アルカリ乾電池2本、または単3ニッケル水素充電池2本 本体寸法(mm)65×176×40 機能温度補正機能、自己診断機能、スマートフォン・タブレットとの無線通信、Bluetooth搭載、有機ELディスプレイ データ出力RLU(RelativeLightUnit) 測定時間(秒)10 データメモリ2000データ アズワン品番2-8524-21 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
93,980 税込103,378
当日出荷

キッコーマンバイオケミファEasyPlate 一般生菌数測定用 25枚/袋×4袋入 AC
粉末培地の調製や事前のオートクレーブ滅菌が不要で、不意の検査にもすぐに対応できます。 混釈・重層の必要がなく、作業時間も短縮可能です。 発色剤を使用していますので、コロニーと残渣との判別が容易です。 AOAC RIからPTM認証されています。 食品衛生検査指針 微生物編2018に収載されています。 一般生菌のコロニーは酸化還元指示薬により、明瞭な赤色を呈します。 標準寒天培地で広がりやすいBacillus属のコロニーが広がりづらく、視認性に優れています。
培養時間48時間±2時間 温度(℃)【培養】35±1 アズワン品番4-5420-01
1箱(4袋×25枚)
9,498 税込10,448
当日出荷

ルシパックPenがATP+AMPを測定するのに対し、ルシパックA3はATP+ADP+AMPを測定するため、より高感度な測定が可能です。 ADPやAMPは、加熱や発酵、酵素反応等によりATPが変化したものです。ルシパックA3 Waterは水(液体)の検査に適しています。 ルシパックA3 WaterはルミテスターPD-20・30専用です。
セット内容ルシパックA3 Water(1本あたり)、ATP検出試薬×1個、発行試薬を含む一体型検査試薬×1個、サンプルスティック×1本 保存環境2~8℃(凍結しないこと) アズワン品番2-8524-14 保管環境冷蔵
1セット(100本)
23,980 税込26,378
当日出荷

簡単操作、10秒で結果を数値表示。 アプリと連動させたデータ管理が可能。 クラウド管理でどこでもアクセス可能。 いつでもどこでも3ステップでかんたん衛生検査。 ※ご使用には、別途消耗品(ルシパックシリーズ)が必要です。下記よりお選びください。 ルシパックPen (2-8524-02-02) ルシパックPen-AQUA (2-8524-04-01) ルシパックA3 Surface (2-8524-12-01) ルシパックA3 Water (2-8524-14-01)
測定時間10秒 機能温度補正機能、自己診断機能、スマートフォン・タブレットとの無線通信 測定単位RLU データメモリ2000データ 本体寸法(mm)65×176×40 電源3アルカリ乾電池2本、または単3ニッケル水素充電池2本 付属品単3アルカリ乾電池2本、清掃ブラシ、USBケーブル、ストラップ、クイックマニュユアル
1個
799 税込879
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

キッコーマンバイオケミファEasyPlate 大腸菌群数測定用 CC
粉末培地の調製や事前のオートクレーブ滅菌が不要で、不意の検査にもすぐに対応できます。 混釈・重層の必要がなく、作業時間も短縮可能です。 発色剤を使用していますので、コロニーと残渣との判別が容易です。 AOAC RIからPTM認証されています。食品衛生検査指針 微生物編2018に収載されています。 大腸菌群のコロニーは発色酵素基質により、明瞭な青色発色を呈します。 コロニーの判別、カウントが容易です。 (気泡の有無やコロニーの大きさの確認不要)
培養温度・時間35±1℃/24時間±1時間 CC 仕様AOAC認証取得 タイプ大腸菌群数測定用 アズワン品番4-5420-02
1箱(4セット×25枚)
9,498 税込10,448
当日出荷

キッコーマンバイオケミファヒスタミンチェックスワブ
サンプル前処理後、綿棒につけるだけでヒスタミン検査が行えるスワブです。 色の変化を目視確認するだけで判定できます。
反応時間5分 検出方法色の発色度合いを目視で確認 保存環境2~8℃凍結しないこと 測定範囲(ppm)20~80(サンプル2倍希釈時は40~160ppm) 消費期限製造日から18カ月 検出対象ヒスタミン
1組(40本)
15,590 税込17,149
3日以内出荷

キッコーマンバイオケミファEasyPlate
粉末培地の調製や事前のオートクレーブ滅菌が不要で、不意の検査にもすぐに対応できます。 寒天培地より短時間で測定が可能です。 コロニーは紫色に発色します。(カビ:大きく広がり周囲が明瞭でないコロニー、酵母:明瞭な真円に近いコロニー) 培養時間は48時間、ポテトデキストロース寒天培地(120時間)に比べて検査の迅速化が可能です。 食品残渣がある場合でもコロニーの判別、カウントが容易です。
培養温度・時間25℃±1℃・48時間±2時間 保管温度(℃)2~8 保管環境冷蔵
1箱(4袋×25枚)ほか
16,980 税込18,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

キッコーマンバイオケミファEasyPlate 大腸菌・大腸菌群数測定用 EC
粉末培地の調製や事前のオートクレーブ滅菌が不要で、不意の検査にもすぐに対応できます。 混釈・重層の必要がなく、作業時間も短縮可能です。 発色剤を使用していますので、コロニーと残渣との判別が容易です。 AOAC RIからPTM認証されています。 食品衛生検査指針 微生物編2018に収載されています。 2種類の発色酵素基質により大腸菌のコロニーは青紫~紺色に、それ以外の大腸菌群のコロニーはピンク~赤紫色に発色します。 従来の寒天培地と液体培地を用いた検査を、本製品1枚に置き換えることが可能です。 コロニーの判別、カウントが容易です。 (気泡の有無や大きさを確認する必要がない)
培養温度・時間35±1℃/24時間±1時間 仕様AOAC認証取得 タイプ大腸菌・大腸菌群数測定用
1箱(4セット×25枚)ほか
12,980 税込14,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

キッコーマンバイオケミファEasyPlate
粉末培地の調製や事前のオートクレーブ滅菌が不要で、不意の検査にもすぐに対応できます。 混釈・重層の必要がなく、作業時間も短縮可能です。 発色剤を使用していますので、コロニーと残渣との判別が容易です。 AOAC-RIからPTM認証されています。 食品衛生検査指針 微生物編2018に収載されています。 黄色ブドウ球菌のコロニーは発色酵素基質により、明瞭な青色を呈します。 コロニーの判別、カウントが容易です。(卵黄反応の確認不要) 培養時間は24時間、従来法(48時間)に比べ検査の迅速化が可能です。 選択性能が高く、従来の寒天培地で卵黄反応が陰性である、一部の黄色ブドウ球菌も検出が可能です。
仕様冷蔵 温度(℃)(培養)35±1 保管温度(℃)2~8 アズワン品番4-5420-04 培養時間24時間±1時間
1箱(100枚)
18,980 税込20,878
当日出荷

液体中の微生物を迅速に現場で簡便に検出できるキットです。約5分以内に検出できます。10^4~10^5以上の菌数が対象です。生菌数をCFUとして測定するわけではありません。冷却塔の循環冷却水の汚染管理、工業用水や排水の汚染モニタリングに。
仕様キット内容:ルシパック A3 Surface×20本、抽出試薬FA×1本 (10 mL入)、シリンジ ×20個、フィルター×20個、スタンド×1個、クイックマニュアル×1個 アズワン品番2-8524-15 保管環境冷蔵品
1箱(20回分)
18,980 税込20,878
当日出荷

キッコーマンバイオケミファルシスワブES
消化器内視鏡のチャンネルの内部全体をふき取ることができる全長スワブです。ルシパックA3/ルシパックPenシリーズとセットで使用する専用のオプション品です。清浄度を数値で確認できますので履歴管理にお役立て頂けます。用手洗浄(ブラッシング)の直後、洗浄消毒器使用前の測定にお勧めです。
全長(mm)2500 材質綿 質量(g)約445 入数1箱(1本入袋×40袋)
1箱(40袋×1本)
15,500 税込17,050
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

キッコーマンバイオケミファEasyPlate
粉末培地の調製や事前のオートクレーブ滅菌が不要で、不意の検査にもすぐに対応できます。 混釈・重層の必要がなく、作業時間も短縮可能です。 発色剤を使用していますので、コロニーと残渣との判別が容易です。 AOAC-RIからPTM認証されています。 食品衛生検査指針 微生物編2018に収載されています。 黄色ブドウ球菌のコロニーは発色酵素基質により、明瞭な青色を呈します。 コロニーの判別、カウントが容易です。(卵黄反応の確認不要) 培養時間は24時間、従来法(48時間)に比べ検査の迅速化が可能です。 選択性能が高く、従来の寒天培地で卵黄反応が陰性である、一部の黄色ブドウ球菌も検出が可能です。
用途黄色ブドウ球菌数測定用 仕様冷蔵 温度(℃)(培養)35±1、(保管)2~8 型番SA アズワン品番4-5420-54 培養時間24時間±1時間
1箱(500枚)
74,980 税込82,478
当日出荷

ルミテスターC-110(本体)と専用試薬を用いて様々な微生物検査を迅速に判定することができます。 迅速判定により検査待ち在庫を大幅圧縮し、早期出荷に対応可能です、試薬と混ぜるだけで簡易に操作ができます。 ルシパックでは不可である微生物ATPのみの測定や乳製品の検査で必要な無菌性検査などの迅速測定が可能です。
1セットほか
4,998 税込5,498
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

粉末培地の調製や事前のオートクレーブ滅菌が不要で、不意の検査にもすぐに対応できます。 混釈・重層の必要がなく、作業時間も短縮可能です。 発色剤を使用していますので、コロニーと残渣との判別が容易です。 AOAC RIからPTM認証されています。 食品衛生検査指針 微生物編2018に収載されています。 一般生菌のコロニーは酸化還元指示薬により、明瞭な赤色を呈します。 標準寒天培地で広がりやすいBacillus属のコロニーが広がりづらく、視認性に優れています。
温度(℃)【培養】35±1 培養時間48時間±2時間 アズワン品番4-5420-51
1ケース(40袋×25枚)
74,980 税込82,478
当日出荷

校正証明書付の機種となります。充電約30秒で素早く本体の動作・感度確認を行う事ができます。(レンタルについて)※レンタル期間:機器がお客様に届いた日をレンタル開始日、ご返却商品を配送業者にお渡しいただきました日をレンタル終了日となります。(土・日、祝日を含みます)
セット内容標準光源×1本、ブランクチューブ×1本、電源ケーブル(A・Cタイプ)×各1本 質量(g)約20(ACアダプター除く・標準光源)・約10(ブランクチューブ) 電源ACアダプター(付属) 寸法(Φ×mm)12×135(標準光源)・約12×150(ブランクチューブ) 充電時間約30秒 駆動時間(分)充電完了後15
1セット
639 税込703
翌々日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

60441 チェックカラーヒスタミン(冷蔵) キッコーマンバイオケミファ 動画あり
キッコーマンバイオケミファチェックカラーヒスタミン(冷蔵)
生魚中のヒスタミンが、簡単、迅速に測定できます。 抽出用溶液で希釈後加熱してヒスタミンを抽出。 検液と試薬を混合し15分後に測定。手のひらサイズの吸光光度計が利用可能。
セット内容酵素(6本)、発色試薬(6本)、標準液(1本)、緩衝液(3本) 検出方式(下限)0.4ppm(吸光度計Bを用いた場合) 反応時間15分 保存温度(℃)2~8 アズワン品番2-3137-01 保管環境冷蔵
1箱(60回分)
29,980 税込32,978
当日出荷

キッコーマンバイオケミファEasyPlate
粉末培地の調製や事前のオートクレーブ滅菌が不要で、不意の検査にもすぐに対応できます。 混釈・重層の必要がなく、作業時間も短縮可能です。 発色剤を使用していますので、コロニーと残渣との判別が容易です。 AOAC-RIからPTM認証されています。 食品衛生検査指針 微生物編2018に収載されています。 大腸菌群のコロニーは発色酵素基質により、明瞭な青色発色を呈します。 コロニーの判別、カウントが容易です。(気泡の有無やコロニーの大きさの確認不要)
用途大腸菌群数測定用 仕様冷蔵 温度(℃)(培養)35±1 型番CC アズワン品番4-5420-52 培養時間24時間±1時間
1ケース(40袋×25枚)
74,980 税込82,478
当日出荷

粉末培地の調製や事前のオートクレーブ滅菌が不要で、不意の検査にもすぐに対応できます。 混釈・重層の必要がなく、作業時間も短縮可能です。 発色剤を使用していますので、コロニーと残渣との判別が容易です。 AOAC RIからPTM認証されています。 食品衛生検査指針 微生物編2018に収載されています。 2種類の発色酵素基質により大腸菌のコロニーは青紫~紺色に、それ以外の大腸菌群のコロニーはピンク~赤紫色に発色します。 従来の寒天培地と液体培地を用いた検査を、本製品1枚に置き換えることが可能です。 コロニーの判別、カウントが容易です。(気泡の有無や大きさを確認する必要がない)
温度(℃)【培養】35±1 培養時間24時間±1時間 アズワン品番4-5420-53
1ケース(500枚)
46,980 税込51,678
当日出荷

いつでもどこでも衛生検査。わずか10秒で測定結果が分かります。ATP(アデノシン三リン酸)だけでなくAMP(アデノシン一リン酸)も測定し、より汚れを検出します。製造現場の洗浄度管理や厨房の清浄度管理・衛生教育に適しています。ルシパックPenは拭き取り、ルシパックPen-AQUAは水(液体)の検査に適しています。コントロールキットは充電約30秒で素早く本体の動作・感度確認を行う事ができます。※ご使用には、別途消耗品(ルシパックシリーズ)が必要です。下記よりお選びください。ルシパックPen (注文コード:58435745)ルシパックPen-AQUA (注文コード:21337006)ルシパックA3 Surface(注文コード:26247087)ルシパックA3 Water(注文コード:26247096)
セット内容清掃ブラシ×3本、ケース×1個、USBケーブル×1本 ストラップ×1本、単3アルカリ乾電池(テスト用)×2本、CD-ROM×1枚(Windows(R)7/8対応) 寸法(mm)65×175×32 電源単3アルカリ乾電池×2本(テスト用付属)またはニッケル水素充電池×2本(別売) 本体質量(g)約235 測定時間10秒 機能温度補正機能・自己診断機能・8ヶ国語表示 データ出力RLU データメモリ2000データ
1台
799 税込879
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

充電約30秒で素早く本体の動作・感度確認を行う事ができます。(レンタルについて)※レンタル期間:機器がお客様に届いた日をレンタル開始日、ご返却商品を配送業者にお渡しいただきました日をレンタル終了日となります。(土・日、祝日を含みます)
セット内容標準光源×1本、ブランクチューブ×1本、電源ケーブル(A・Cタイプ)×各1本 質量(g)約20(ACアダプター除く・標準光源)・約10(ブランクチューブ) 電源ACアダプター(付属) 寸法(Φ×mm)12×135(標準光源)・約12×150(ブランクチューブ) 充電時間約30秒 駆動時間(分)充電完了後15
1セット
399 税込439
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

キッコーマンバイオケミファコントロールキット
充電約30秒で素早く本体の動作感度確認を行う事ができます。
アズワン品番2-8524-05 商品タイプレンタル品はこちら
1セット
49,980 税込54,978
4日以内出荷