ドラム缶用カバーDIC(旧:大日本インキ化学工業)(25件のレビュー)当日出荷から翌々日出荷
耐久性に優れ、繰り返し使用が可能です。
ドラム缶を雨水、塵、ホコリ、雪などから保護します。
JIS規格200Lドラム缶に合わせたサイズです。
小型密閉容器 DSPシリーズFタイプDIC(旧:大日本インキ化学工業)(35件のレビュー)当日出荷
フルオープンタイプの小型軽量容器です。
リシールが出来るので、数度に分けて内容物を使えます。
金属缶の問題である、錆、凹缶がありません。
フタつき。
用途インキ・塗料・洗剤・接着剤・食品他。材質PP(ポリプロピレン)
ダイテナーDIC(旧:大日本インキ化学工業)(5件のレビュー)当日出荷
耐薬品性に優れたプラペール缶で、スチール缶と比較して軽く、ヘコミ・サビ・腐食の問題がありません。
用途インキ、石油製品、塗料、接着剤、洗剤、食品など材質本体:ポリエチレン(PE)、ハンドル:スチール内径(mm)289
ダイテナーDIC(旧:大日本インキ化学工業)当日出荷
耐薬品性に優れたプラペール缶で、スチール缶と比較して軽く、ヘコミ・サビ・腐食の問題がありません。
用途インキ、石油製品、塗料、接着剤、洗剤、食品など。材質本体:ポリエチレン(PE)、ハンドル:スチール高さ(mm)243質量(g)570容量(L)12外径(Φmm)302
レバーバンドDIC(旧:大日本インキ化学工業)当日出荷から翌々日出荷
LCカバー用のレバーバンドです。
用途LCカバー固定部品(LCカバー以外のフタには使用できません)トラスコ品番792-8891材質スチール
ラボボックスDIC(旧:大日本インキ化学工業)翌日出荷から4日以内出荷
収納・保管・運搬に便利な、プラスチック製コンテナーです。
DSPシリーズTタイプ 6T蓋付 白DIC(旧:大日本インキ化学工業)¥29,980税込¥32,978
1セット(30個)
翌々日出荷
フルオープンタイプの小型軽量容器です。
ピルファー機能+リシール機能があります。
用途インキ・塗料・洗剤・接着剤・食品他トラスコ品番722-4346材質PP質量(g)374容量(L)6.2外径×高さH(Φmm×mm)225×205
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品 の新着商品
ページ: 1/ 3