アンカー引張試験用 荷重確認試験機 防滴仕様TRUST(トラスト)[測定・測量用品]32日以内出荷
機能性と効率を両立した省力化検査機器です。
釘抜き感覚で、アンカーボルトの強度確認試験ができます。
色、音、振動3つの体感で試験の品質管理の効率を上げます。
色・音・振動3つの体感で試験の品質管理を効率UPします。
最大10kNまで測定可能です。
仕様●最大荷重(kN):10.00●測定精度:±4%RO●全長(mm):965●吊天井ボルト強度確認特化仕様●設定荷重値ロック機能付●CSVデータ保存(最大6000件)●防滴仕様●セット内容/付属品:専用ケース、本体、PC編集ソフト、USBケーブル、ACアダプタ●原産国:日本●コード番号:260-7527アズワン品番67-5563-04
油圧式アンカーボルト引張試験機 プロテスター TIシリーズTRUST(トラスト)[測定・測量用品]10日以内出荷
機能性と効率を両立した軽量油圧シリンダーです。
加圧方式:手動油圧ポンプ
最大100kNまで測定可能
センターホール径:Φ26
天井向き仮固定冶具付属です。
用途アンカーボルト非破壊荷重試験セット内容専用ケース、シリンダー、反力台、油圧ポンプ、圧力計、油圧ホース、標準付属カプラ加圧方式手動油圧ポンプ
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品 の新着商品
ページ: 1/ 3
パッキンプラテック税込¥142~¥129~
パッキンプラテック税込¥153~¥139~
錠剤硬度計Huanghai税込¥751,278~¥682,980~
薬用保冷庫SIBATA(柴田科学)税込¥296,780~¥269,800~
磁製ボールテラオカ(ANEX)税込¥1,648~¥1,498~